絞り込み
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブルー(8)
  • 色レッド(1)
定格電圧(V)
  • 12
  • 10~36(1)
  • 24(24)
  • 48(2)
  • その他(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KOITO(小糸製作所)(6)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • グリーンクロス(2)
  • エスコ(1)
  • ユニット(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 仙台銘板(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • 三ツ星貿易(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(9)
オレンジ
オレンジ(5)
グリーン
グリーン(5)
ブルー
ブルー(8)
レッド
レッド(1)
  • マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板

    マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    仙台銘板(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
    材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付 モノタロウ

    LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
    用途道路維持作業用仕様マグネット幅(mm)145アンバー高さ(mm)150質量(g)1040奥行(mm)200定格電圧(V)DC12/24コード長さ(m)3.6電球LEDパターンフラッシュ(15パターン)販売区分業務用
  • 非常回転灯 Meltec(大自工業)

    非常回転灯

    Meltec(大自工業)(30件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    幅(mm)182高さ(mm)130質量(g)約500奥行(mm)125定格電力(W)60定格電圧(V)DC12電源コード(m)(シガー):2電球12V 8W材質(カバー)ポリスチレン取付け方法底部マグネットタイプ
  • 回転灯ハロゲンタイプ H1 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    回転灯ハロゲンタイプ H1

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
    幅(mm)141高さ(mm)131奥行(mm)184電球ハロゲン球
  • 流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 トーグ安全工業

    流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    トーグ安全工業(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
    仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850定格電圧(V)12・24コード長さ(m)4
  • ピカライト PKL型Φ130タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ130タイプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)0.8タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
  • LEDフラッシュライト12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDフラッシュライト12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプ。シガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能。LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー。取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用
    用途電装パーツ取付方式マグネット電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3消費電力(W)42電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)約2.5点灯方式11(メモリ機能付)各種認証E4/10R-06
  • 角型警光灯 K型 マグネットタイプ KOITO(小糸製作所)

    角型警光灯 K型 マグネットタイプ

    KOITO(小糸製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
    質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)消費電力(W)21(24V時)定格電圧(V)DC12~24電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)アズワン品番64-9350-31
  • LED流線回転灯(青)12V24V兼用 グリーンクロス

    LED流線回転灯(青)12V24V兼用

    グリーンクロス
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番850-0656質量(kg)0.9定格電圧(V)DC12/24電球LED
  • 流線型表示灯 SLFM-M パトライト(PATLITE)

    流線型表示灯 SLFM-M

    パトライト(PATLITE)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
    仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂取付ゴムマグネット取付質量(g)870定格電圧(V)DC12~24耐水性JIS D 0203-1994 S2
  • フラッシュランプ・ランプユニット KOITO(小糸製作所)

    フラッシュランプ・ランプユニット

    KOITO(小糸製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 工事用LEDルーフ灯 エスコ

    工事用LEDルーフ灯

    エスコ
    17,600税込19,360
    1台(1台)
    翌日出荷
    シガーライター用。全灯(点灯)のみ。底部にマグネット付き。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保。
    仕様外突規制:対応品材質レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂寸法(mm)200×145×150(H)質量(g)900電源車両アダプターソケット定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)3.7保護等級IP66光源LED球電池寿命(時間)約10000光度(cd)DC12:202、DC24:201
  • 高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED 三ツ星貿易

    高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED

    三ツ星貿易
    16,480税込18,128
    1個
    5日以内出荷
    高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。
    用途工事・警備・交通・防犯に。材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装電源コード(m)4.5回転数120~140回/分外寸法(mm)131×190×141LED3WLED×1個
  • 角型警光灯 K型 ボルト直付タイプ KOITO(小糸製作所)

    角型警光灯 K型 ボルト直付タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    薄型軽量コンパクトで取付場所を選びません。KOITO独自の光学設計で広範囲に光を照射、道路維持作業車両/フォークリフト等の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。8種類の点滅パターンから選択可能(減光機能付き)。最大6台までの連結/同期化が可能。
    質量(g)310定格電力(W)48V時:29(48V・減光時:27W)定格電圧(V)DC12~48電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能9Gアズワン品番64-9350-32
  • 流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ パトライト(PATLITE)

    流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ

    パトライト(PATLITE)(7件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    10日以内出荷
    車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
  • LED流線回転灯(橙)12V24V兼用 グリーンクロス

    LED流線回転灯(橙)12V24V兼用

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番850-0657質量(kg)0.9定格電圧(V)DC12/24電球LED
  • 散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12V KOITO(小糸製作所)

    散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
    幅(mm)550質量(kg)5.7タイプフラッシュランプS型電流(A)全光時/3.0、減光時/2.5定格電力(W)キセノン放電管×3(全光36)定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、中/220、内/全光時185-減光時110電球キセノン放電管
  • パイロットランプ 12V KOITO(小糸製作所)

    パイロットランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)2定格電圧(V)12
  • 車載用警告灯12V24V兼用ゴム付き ユニット

    車載用警告灯12V24V兼用ゴム付き

    ユニット
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    パワーLEDとフルネルレンズで構成された車載用警告灯。 モーターレスで振動に強く長寿命です。 点滅パターンが20種類から選べます。
    トラスコ品番107-8597コード長さ(m)3.6電球LED
トラック用回転灯