絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
特長
テープ長さ(m)
0.02・0.06・0.14・0.3・1・1.2・1.5・2・3・4・5・6.5・9・10・15・16・20・30・40・50・テープ長さ(m)をもっと見る
基材
その他・アクリル系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
ブランド
エーモン・3M(スリーエム)・メグロ化学・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・マクセル・PARTNER・セキスイ・ニチバン・ユニット・日東エルマテリアル・JET INOUE(ジェットイノウエ)・共同技研化学・ケーイング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
  • 位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ

    位置調整機能付き両面テープ #530

    セキスイ
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
    用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
  • プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモン

    プロスペック両面テープ(薄くて強力)

    エーモン
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    薄くて目立たずしっかり固定
    用途エンブレムの接着にグレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)5基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.2粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
  • プロスペック両面テープ(粗面最強) エーモン

    プロスペック両面テープ(粗面最強)

    エーモン
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    粗面に入り込み強力密着
    用途モルタル・木材・合皮などへの接着に使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性粗面最強
  • アタッチテープ PARTNER

    アタッチテープ

    PARTNER
    1,998税込2,198
    1箱(2本)
    当日出荷
    透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
    用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に幅(mm)5厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
  • ローラー メグロ化学

    ローラー

    メグロ化学
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    シーリングテープ貼り付後の圧着、エア抜き用の専用ローラー。
    形状右/段付き、左/鋭角他社品番インレット品番:120001主なワークパーツ
  • プロスペック両面テープ(耐候性最強) エーモン

    プロスペック両面テープ(耐候性最強)

    エーモン
    819税込901
    1巻
    当日出荷
    雨・風・汚れ・紫外線・熱に強い
    用途リアスポイラーなどの車外パーツに最適使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系粘着剤特性耐候性最強
  • プロスペック両面テープ(クリアで目立たない) エーモン

    プロスペック両面テープ(クリアで目立たない)

    エーモン
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    透明で接続部が目立たない
    用途ドアバイザーなどのクリアパーツの接着に透明使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性透明で目立たない
  • VOC対策製品両面テープ NO.7721 寺岡製作所

    VOC対策製品両面テープ NO.7721

    寺岡製作所
    539税込593
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    各種材料への粘着性に優れています。 環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 (製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)
    用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 軽包装・封筒などの封緘。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
  • 発泡体基材両面テープ(耐候性タイプ) 共同技研化学

    発泡体基材両面テープ(耐候性タイプ)

    共同技研化学
    2,298税込2,528
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性、保持力に優れています。 基材強度が強く、耐熱性があります。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
    用途配線カバー。 金属銘板固定。 フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定仕様切断にはカッターが必要質量(g)103被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープはがし剤 密着スプレータイプ エーモン

    両面テープはがし剤 密着スプレータイプ

    エーモン
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    上向き噴射でも液垂れしない高密着スプレータイプ 強力な両面テープもきれいにはがせる!
    用途両面テープやステッカーはがしに。両面テープ・ステッカー以外にもいろいろ除去できます。(ガムテープ、油汚れ、グリース、オイル、ピッチ・タール)成分天然オレンジオイル容量(mL)50
  • プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモン

    プロスペック両面テープ(薄くて強力)

    エーモン
    699税込769
    1巻
    3日以内出荷
    薄型パーツをしっかり固定
    用途ナビパネル・アクセサリー などの接着にグレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)6基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
  • プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモン

    プロスペック両面テープ(薄くて強力)

    エーモン
    899税込989
    1巻
    3日以内出荷
    長いテープで綺麗に貼れる
    用途ドアモールなどのメッキパーツの接着にグレー使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材発泡ポリマーテープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
  • 養生用両面テープ(強弱タイプ) 日東エルマテリアル

    養生用両面テープ(強弱タイプ)

    日東エルマテリアル
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
    用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として主なワークパーツ
  • 位置調整両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    位置調整両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    主なワークパーツ
  • プロスペック両面テープ エーモン

    プロスペック両面テープ

    エーモン
    369税込406
    1個
    当日出荷
    粗面に入り込み強力接着
    用途コンクリート、モルタルへのクッション材の接着に幅(mm)75厚さ(mm)1テープ幅(mm)75基材不織布テープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系感圧型粘着剤使用可能温度範囲-30~100℃主な用途多用途テープ長さ(mm)140特性強力接着・耐候性・耐熱性
  • 超強力両面テープ 自動車内外装用20×4 ニトムズ

    超強力両面テープ 自動車内外装用20×4

    ニトムズ
    29,980税込32,978
    1箱(32巻)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力両面テープ 自動車内外装用20×1.5 ニトムズ

    超強力両面テープ 自動車内外装用20×1.5

    ニトムズ
    13,980税込15,378
    1箱(32巻)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面テープ前処理剤 エーモン

    両面テープ前処理剤

    エーモン
    399税込439
    1枚
    3日以内出荷
    両面テープ本来の接着力を引き出す前処理剤
    用途接着面のゴミ・ホコリ・油分を確実に除去成分【含浸液】イソプロピルアルコール70%、水30%材質【含浸】不織布寸法(mm)100×200
  • 接着強化シート エーモン

    接着強化シート

    エーモン(1件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷
    両面テープがつきにくい素材に貼る下地シート
    用途PPなど難接着性プラスチックへの接着効果が上がる材質PET寸法(mm)100×100×0.1透明粘着剤アクリル系粘着剤
  • 発泡両面テープ ユニット

    発泡両面テープ

    ユニット
    1,698税込1,868
    1巻
    翌々日出荷
    柔軟性に富み、クッション性がある両面テープです。
    用途工場、工事現場、事務所等での備品に最適です。幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)70長さ(m)10
  • ビレ・パッチ メグロ化学

    ビレ・パッチ

    メグロ化学
    19,980税込21,978
    1セット(10枚×6箱)
    翌々日出荷
    パネルの内側に貼るだけで、ドアやフェンダーの振動を防止します。
    寸法(長さL×幅W)(mm)300×50テープ長さ(mm)300主なワークパーツ
  • MK Slimテープ 3mm メグロ化学

    MK Slimテープ 3mm

    メグロ化学
    28,980税込31,878
    1箱(12巻)
    翌々日出荷
    パネル補修用テープ状シーラー。
    他社品番インレット品番:081625主なワークパーツ
  • PE発泡体両面テープ No.5565 マクセル

    PE発泡体両面テープ No.5565

    マクセル
    75,980税込83,578
    1ケース(72巻)
    翌々日出荷
    特殊発泡ポリエチレン(黒色)ベースとし、その両面に接着性と耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面テープです。
    用途弱電関係のプラスチック部品固定用、自動車のエンブレムの固定用タック(ボールNo.)7保持力(ズレmm)40℃/0.5被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • 紙両面テープ No.5490 マクセル

    紙両面テープ No.5490

    マクセル
    66,980税込73,678
    1ケース(30巻)
    7日以内出荷
    不織布を基材に無溶剤タイプの粘着剤を両面塗布したVOC放散量低減を意識した環境にやさしい粘着テープです。
    用途自動車内装材・緩衝材の固定用タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.1適合用途低VOC主なワークパーツ再生材使用使用

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ自動車用途用