絞り込み
容量(mL)
ノズル長(mm)
ブランド
オイルジョッキとは、ガソリンや軽油、灯油、機械油などの油を注ぐことを目的とした道具です。主に油を対象としていますが、クーラントや水の補充として使うタイプもあります。給油口は広口タイプのオイルジョッキがこぼれにくく便利です。フタ付きのものはゴミやホコリが入りにくいことが長所で、さらにノズルキャップに網がついて液中の異物の混入を防ぐタイプのものもあります。ノズルがロングタイプのものやノイズホルダーがついて収納に便利なタイプなども存在します。ポリエチレン製のオイルジョッキが安価で主流ですが、より耐熱に優れた製品や、やや高価ですが耐久性のある鉄製のオイルジョッキもあります。
393件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドスプレー PEボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PEボトル

    モノタロウ(626件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1本
    当日出荷
    ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
    材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体水
  • スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ

    スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ

    モノタロウ(297件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
    用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON容量(mL)500全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
  • キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウ

    キャニヨンスプレー 自在タイプ

    モノタロウ(170件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)容量(mL)500高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物
  • オイラー モノタロウ

    オイラー

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
    用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPEノズル長(mm)107材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ 古河薬品工業

    オイルジョッキ

    古河薬品工業(115件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
    材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルジョッキ モノタロウ

    オイルジョッキ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
    用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に材質PE色乳白色目盛ありノズル長(mm)170危険物の類別非危険物
  • ハンドスプレー PPボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PPボトル

    モノタロウ(94件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本
    当日出荷
    業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等材質(本体)ポリプロピレン
  • オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ

    オイルジョッキ ロングノズル

    モノタロウ(547件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
    セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレンノズル長(mm)530危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
  • エクセレント 500 フルプラ

    エクセレント 500

    フルプラ(99件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
    用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
  • オイルジョッキ ロングノズル ふた付 モノタロウ

    オイルジョッキ ロングノズル ふた付

    モノタロウ(217件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
    用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)材質ポリエチレン容量(L)5全高(mm)357寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357底径(Φmm)205危険物の類別非危険物
  • オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ

    オートスプレー 有機溶剤用 加圧式

    モノタロウ(237件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
    用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)容量(mL)1000全高(mm)260ノズル長(mm)68ボトル径(Φmm)110危険物の類別非危険物不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
  • ザ・霧吹き振り子式 ダリヤ(マルハチ産業)

    ザ・霧吹き振り子式

    ダリヤ(マルハチ産業)(31件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
    容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • スプレーガン ペットボトル用 モノタロウ

    スプレーガン ペットボトル用

    モノタロウ(190件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容赤1個、緑1個色赤色、緑色材質(本体)PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274使用流体水材質(パイプ)PEチューブ長さ(mm)215
  • 振り子式スプレー 透明 モノタロウ

    振り子式スプレー 透明

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500材質(本体)ポリプロピレン質量(g)101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200材質(内容器)PET樹脂
  • オイルジョッキ 瑞穂化成工業

    オイルジョッキ

    瑞穂化成工業(308件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
    用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)黒耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ジェットオイラー 400mLタイプ フルプラ

    ジェットオイラー 400mLタイプ

    フルプラ(28件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
    用途油の他に、水・薬品・接着剤など。材質ポリエチレン容量(mL)400高さ(mm)282質量(g)50タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)76危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーハンドル モノタロウ

    スプレーハンドル

    モノタロウ(148件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
    用途スプレーの噴射に。色本体:ブラック、トリガー:レッド適合サイズ(Φmm)(缶口)約32~33危険物の類別非危険物
  • エクセレント1000 フルプラ

    エクセレント1000

    フルプラ(43件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
    用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)容量(mL)1000高さ(mm)282質量(g)145ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)104使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。危険物の類別非危険物
  • オイラー 横型ノズル モノタロウ

    オイラー 横型ノズル

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
    用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用色黄色容量(mL)200高さ(mm)153質量(g)50ノズル長(mm)86ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
  • AZ混合計量タンク デラックス AZ(エーゼット)

    AZ混合計量タンク デラックス

    AZ(エーゼット)(96件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
    用途混合燃料などの混合に付属品ジャバラノズル危険物の類別非危険物
  • 超ロングノズル 古河薬品工業

    超ロングノズル

    古河薬品工業(51件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
    付属品液だれ防止キャップ材質ポリエチレンノズル長(mm)530メモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド式自在スプレー TRUSCO

    ハンド式自在スプレー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
    材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂色グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
  • ふた付きポリジョッキ 5L 古河薬品工業

    ふた付きポリジョッキ 5L

    古河薬品工業(13件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
    付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ材質ポリエチレン容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357ノズル長(mm)200メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルプラオイラー ミシン型 フルプラ

    フルプラオイラー ミシン型

    フルプラ(33件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    ●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
    トラスコ品番293-9142材質ポリエチレン色ブルー容量(mL)35高さ(mm)98質量(g)7タイプミシン型ノズル長(mm)52先端穴径(mm)0.5底径(Φmm)37危険物の類別非危険物
  • オイラー ミニ モノタロウ

    オイラー ミニ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
    用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用色緑容量(mL)35材質(本体)LDPEノズル長(mm)38材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレー フルプラ

    ダイヤスプレー

    フルプラ(24件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン容量(mL)500質量(g)1081目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー スーパー型 フルプラ

    ジェットオイラー スーパー型

    フルプラ(50件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
    材質ポリエチレン、真鍮容量(mL)180高さ(mm)156質量(g)36タイプスーパー型ノズル長(mm)90底径(Φmm)58ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物
  • 振り子式スプレー モノタロウ

    振り子式スプレー

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。
    用途掃除・園芸・消毒・調理など色々な用途にお使い頂けます。材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン容量(mL)5001目盛(mL)50危険物の類別非危険物寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)95×95×195
  • ジェットオイラー 300mLタイプ フルプラ

    ジェットオイラー 300mLタイプ

    フルプラ(13件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
    材質ポリエチレン容量(mL)300高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル フルプラ

    ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル

    フルプラ(24件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    ●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
    材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー ベビー型 フルプラ

    ジェットオイラー ベビー型

    フルプラ(30件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
    材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)30タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ザ・霧吹き (振り子式) ダリヤ(マルハチ産業)

    ザ・霧吹き (振り子式)

    ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレー(スウィング) フルプラ

    ダイヤスプレー(スウィング)

    フルプラ(16件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)Φ95×203容量(mL)5001目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガン 500mL自在タイプ TRUSCO

    スプレーガン 500mL自在タイプ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
    用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上主要部:PP、容器:PP容量(mL)500高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
  • ステンレスノズル AZ(エーゼット)

    ステンレスノズル

    AZ(エーゼット)(52件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • エコノミースプレーガン TRUSCO

    エコノミースプレーガン

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
    材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)色ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物
  • ニュー安全混合容器 BOLL

    ニュー安全混合容器

    BOLL(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
    用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー携帯用油さし フルプラ

    ジェットオイラー携帯用油さし

    フルプラ(11件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
    材質ポリエチレン、真鍮色イエロー危険物の類別非危険物
  • ハンディスプレー フルプラ

    ハンディスプレー

    フルプラ(15件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン色白容量(mL)5001目盛(mL)50口径(Φ)18材質(ノズル)ポリプロピレン本体高さ(mm)211材質(内容器)ポリエチレン底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 超ロングノズル専用ホルダー 古河薬品工業

    超ロングノズル専用ホルダー

    古河薬品工業(7件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    KYK超ロングノズル専用のホルダーです。 超ロングノズルをコンパクトに収納できます。 液だれを防ぎ、床を汚しません。
    用途KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。材質/仕上低発泡剤+PP質量(g)10危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル