4ページ目: コーティング剤

280件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • パーツクリア SBRAND(エスブランド)

    パーツクリア

    SBRAND(エスブランド)
    7,898税込8,688
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    ポリシラザン配合ガラス系樹脂保護剤。 最も膜厚付きやすく、かさついた無塗装パーツなどにガッチリ密着し艶を再現します。 UVカット配合により、しっかりとパーツ表面の劣化を抑えます。 ブラシやスポンジとクリーナーでしっかりと洗浄脱脂のうえ、塗布してください。
    用途自動車樹脂パーツ危険物の類別非危険物
  • CQ保護用撥水剤 ネットワーク

    CQ保護用撥水剤

    ネットワーク
    2,798税込3,078
    1本(100mL)
    当日出荷
    保護用撥水剤はクオリティークオーツ用に開発したトップコート剤です。完全ガラス被膜までに時間を要する為に、雨染み対策に「クオリティークオーツ」施工後に塗布することお勧め致します。また定期的に塗布することによって撥水効果が持続できますのでメンテナンス剤としてお勧め致します。
    用途自動車ボディ用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL特性撥水危険物の性状非水溶性
  • ハイテクX1シリーズ専用キズ取りメンテナンス剤 クリスタルプロセス

    ハイテクX1シリーズ専用キズ取りメンテナンス剤

    クリスタルプロセス
    2,798税込3,078
    1本(100mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物特性傷消し
  • ブライターシュット 4L 日本磨料工業

    ブライターシュット 4L

    日本磨料工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    スプレーして塗り広げるだけのコーティングワックスです。 ハイポリマー配合です。 ノーコンパウンドです。
    用途全塗装色対応ですトラスコ品番853-6139材質シリコンオイル、イソプロビルアルコール、界面活性剤、特殊高分子化合物(研磨剤は含まず)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×190×108危険物の類別非危険物
  • スムースエッグ プラチナムリキッド SOFT99

    スムースエッグ プラチナムリキッド

    SOFT99(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(230mL)
    当日出荷
    4つの新種ポリマーをブレンド。3代特長である「ツヤ」「スベリ感」「撥水力&耐久性」はまさに新次元(従来の簡易コーティング剤を凌ぐ)の性能です。 摩擦係数を低減させることにより。今までにないつるるん感を拭き上げ時、スグに体感していただけます。 同時にホコリや汚れ、キズがつきにくくなり、保護性能も向上しました。 強力な撥水持続力は高耐久の証明。雨や雪、洗浄機などにも強い保護効果を発揮します。 こだわり派が思わず手にしてしまう高級化粧品のような重厚感&高品質感あふれるデザインです。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×200×82液性中性&水性危険物の類別非危険物対応ボディー色オールカラー特性撥水、防汚、耐傷
  • 白艶制覇 リンレイ

    白艶制覇

    リンレイ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(200mL)
    当日出荷
    ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
    用途塗装の保護及びつや出し付属品クロス成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤(20%)、研磨剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65危険物の類別非危険物対応ボディー色ホワイト、パールホワイト、ベージュ特性傷消し
  • ツヤエキスパート 小型車用 ウイルソン

    ツヤエキスパート 小型車用

    ウイルソン(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    ガラスの艶が1年以上続き、高濃度の被膜が、紫外線による色あせや、酸化による塗装の劣化からボディをしっかりと守ります。また強力な水ハジキが長期間持続し、メンテナンスも快適にできます。
    セット内容1液ビン(55mL)×1、2液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双種別ガラスコート形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59.5mL特性撥水、耐紫外線危険物の性状非水溶性
  • 303 マリンスピードディティーラー 303Products

    303 マリンスピードディティーラー

    303Products
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    洗車と洗車の間に素早くツヤと軽い汚れを落とし、滑らかで光沢のある仕上がりを実現します。すぐに輝きが欲しいですか?303スピードディテーラーがその答えです。軽い埃、汚れ、指紋、シミを落としながら、紫外線防止効果も発揮します。洗車と洗車の合間に使うのに最適なこのディテーリングスプレーは、ボート、キャンピングカー、車などの表面の光沢を回復させ、色あせを防ぎ、保護します。? 瞬時に光沢を高め、軽い汚れやゴミを取り除きますが残りません。? 軽い表面の傷から保護します。? 静電気防止処方でホコリ、汚れ、シミを寄せ付けません。? 強力な紫外線カット機能で色褪せを防ぎます。? ボディー、グラスファイバー、プラスチック、アルミ、クロム、ステンレス、ガラスにも安全です。
    用途船体・ゲルコートの軽い汚れ落としとUV保護・艶出し。使用方法・ 表面温度が高くなく乾燥し、直射日光が当たらないことを確認してください。・ 使用前にボトルをよく振ってください。・ 表面に直接スプレーし、一度に 1 セクションずつ作業してください。・ 清潔で乾いたマイクロファイバータオルで拭き上げ磨いて光沢を出してください。施工性上揚げ後」のルーティン: ボートを陸に揚げた直後、まだ船体が少し湿っている状態でスプレーして拭き上げると、水垢が定着するのを防ぎつつ、一気に仕上げることができます。窓ガラスの撥水補助: ガラス部分に使用すると、軽い撥水効果が得られ、波しぶきによる視界不良を軽減できます。エンジンカウルの保護: 船外機のカウルに使用すると、日光による劣化を防ぎ、新品のような外観を維持できます。危険物の類別非危険物
  • 303 タイヤシャイン 303Products

    303 タイヤシャイン

    303Products
    6,198税込6,818
    1本
    3日以内出荷
    タイヤに深みのあるリッチな黒色仕上げを与え、長持ちする光沢と紫外線保護効果をもたらします。飛び散りの ない処方で、塗装面やフェンダーを汚しません。長持ちするサテンのような仕上がりになります。タイヤのひび割れ、色あせ、紫外線による損傷を防ぎます。耐久性に優れた303タイヤプロテクターの中でも最高クラスの製品の一つ。
    用途タイヤ専用の艶出し剤。使用方法・ 使用前によく振ってください。・ タイヤの表面に直接スプレーし、均一に塗布されていることを確認してください。 ・ ホイールについた余分なスプレーや液だれを拭き取ってください。・ 15~20分間乾燥させてください。施工性下地作りが最重要: 古いワックスや汚れが残っていると密着性が落ちるため、施工前にタイヤの「茶色い汚れ」をしっかり落としておくのがプロの仕上がりのコツです。スポンジの併用: ホイールに液剤が付着するのを防ぐため、タイヤ専用のスポンジアプリケーターにスプレーしてから塗り広げる方法も推奨されます。重ね塗りの推奨: 初めて施工する場合や、より深い輝きが欲しい場合は、一度乾燥させた後にもう一度重ね塗りすると効果的です。危険物の類別非危険物
  • 303 マリンファブリックガード 303Products

    303 マリンファブリックガード

    303Products
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    マリンファブリックの撥水性を強化・回復するファブリック保護スプレーです。強力な撥水・防汚性: 繊維の一本一本に浸透し、水だけでなく、油汚れ、コーヒー、ワイン、樹液などの汚れを強力に弾きます。通気性の維持: コーティング膜で覆うのではなく、繊維自体を保護するため、布地の持つ通気性を損ないません。UV保護: 紫外線による色あせや生地の劣化を防ぐ効果があり、屋外の過酷な環境下にある布製品の寿命を延ばします。
    用途布製品(パラソル、カバー、幌)の強力な撥水・防汚。使用方法徹底洗浄: 施工する布地が完全に清潔で、乾燥していることを確認します(汚れが残っていると、その上からコーティングされてしまいます。20度以上の暖かい場所で布地を処理するとより効果的です。)スプレー: 風のない場所で、生地から15~30cmほど離し、全体が軽く湿る程度に均一にスプレーします。(スプレーした部分が重なるように均一に濡れるまでスプレーしてください。)乾燥: 完全に乾燥するまで放置します。直射日光下での乾燥が、効果的な定着を助けます。(6~12時間乾燥させてください。)重ね塗り: 1回目が乾いた後、垂直方向(縦に塗ったら次は横)に重ね塗りすると、より確実なバリアが形成されます。施工性1本で7~13平方メートル(2m×6m)をカバーできます。熱」による定着: この製品は乾燥時に熱(太陽光や、アイロン、乾燥機)が加わることで、撥水成分がより強固に結合し、性能が向上します。施工のタイミング: 撥水効果が弱まってきたと感じた時だけでなく、新品時に施工しておくことで、汚れの染み込みを未然に防ぐことができます。周辺の養生: ガラスやプラスチック、塗装面に液剤が付着すると曇りやシミの原因になるため、あらかじめマスキングするか、付着したらすぐに拭き取ってください。危険物の類別非危険物
  • エクストリームセラミックポリッシュオールインワン SONAX

    エクストリームセラミックポリッシュオールインワン

    SONAX
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    ボデイのキズ消しコート剤。水アカ・雨ジミを強力除去。鏡面光沢&疎水効果。微粒子コンパウンド配合。2ヶ月耐久。
    用途車の洗車成分シリコーン・WAX・研磨剤・石油系溶剤・水幅(mm)90容量(mL)500高さ(mm)214奥行(mm)46本体質量(g)531耐候性2ヶ月※SONAX社試験による危険物の類別非危険物
  • CARALLジオセラミッククイックコートボデイ用 CARALL

    CARALLジオセラミッククイックコートボデイ用

    CARALL
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    セラミックナノ粒子がコーテイング被膜のスキマを埋めて強化し撥水・艶成分の密着力がUP。雨や洗車に強く強烈な水弾きと深みのある艶が持続します。スプレーして拭くだけの簡単施工。4ヶ月耐久。ホワイトムスクの香り付。洗車後の濡れたボデイにも使用出来ます。コーティング車対応。
    用途車の洗車成分シリコーン・シリコーンオイル・セラミックナノ粒子・香料幅(mm)85容量(mL)350高さ(mm)230奥行(mm)62本体質量(g)409危険物の類別非危険物
  • 雨ジミクリーナー ティーケーマックス

    雨ジミクリーナー

    ティーケーマックス
    8,598税込9,458
    1本
    5日以内出荷
    [自動車塗装面専用]。本品は、度重なる酸性雨により固着した鱗状痕を、塗装面へ影響を与えることなく溶かしながら素早く落とせる、植物酸を主原料とした除去剤です。洗車では落ちにくいボディに付着した頑固な雨ジミ・ウロコ・ウォータースポットなどを約20秒で速攻分解!。ガラスコーティング施工車やマット塗装車も対応!。付属のマイクロスポンジで作業性も抜群です。主原料は天然植物油なので、塗装面へ影響を与えることなく溶かしながら素早く落とせて安全です
    付属品マイクロスポンジ使用方法1.あらかじめ洗車をして砂ぼこりや汚れなどを洗い流す2.塗装面の雨ジミ・ウロコ・ウォータースポットが付着している部分に本品を付属のマイクロスポンジにたっぷり含ませ、縦横同じところを数回擦ってください。このとき、広い面積を一気に仕上げないで50cm四方擦ったら塗装面に付いた本品を水を含んだマイクロファイバークロスで拭くか、水で洗い流して次の作業に移ってください3.最後に全体を洗車して、水分をしっかり拭き取ってください容量(mL)300主成分植物酸、リン酸、フッ化ナトリウム危険物の類別非危険物
  • コーティング剤 SONAX

    コーティング剤

    SONAX
    4,598税込5,058
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    鏡面光沢&疎水効果、ポリッシャー対応、微粒子コンパウンド配合、2ヶ月耐久。ボディ用クリーナーコート。※使えない所 : プロコーティング施工車、新車や小キズが少ない車、劣化塗装、再塗装、特殊な塗装、つや消し塗装、クリア塗装が無い車、未塗装樹脂、自動停止機能やカメラ等の安全装置等※付着した場合は直ちに拭き取る。*使用上の注意。※用途以外に使用しない。※通気のよい所で作業する。※使用箇所の状態によっては充分な効果が得られない場合がある。※風の強い時や砂ボコリの多い所で使用しない。※炎天下や使用箇所が熱い時は使用しない。※液をつけたまま放置しない。※使用後は石けんで手をよく洗う。※ご使用の前に必ず取扱説明書をよく読み正しくお使いください。※画像はイメージの為、実際の商品とは多少異なる場合がございます。
    危険物の類別非危険物
  • コーティング剤 (クリスタルガラス系成分) エスコ

    コーティング剤 (クリスタルガラス系成分)

    エスコ
    9,980税込10,978
    1セット
    翌々日出荷
    中性。マイクロファイバータオル×1枚。車のボディやホイールのコーティングに。クリスタルガラスの被膜が強烈に輝き、強靭に守ります。ボディ全色対応。
    成分クリスタル繊維、変性シリコン、フッ素ポリマー種類水性 (クリスタル繊維)内容量(mL)200 (乗用車約10台分)使用量3mL(1平方メートルあたり)(目安)危険物の類別非危険物
  • Concours Graphene Detail Spray Tonyin

    Concours Graphene Detail Spray

    Tonyin
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    グラフェン配合のコーティングスプレー。簡単施工で撥水・光沢・防汚。
    危険物の類別非危険物
  • 艶Max SUPER GOLD 膜厚タイプ ウイルソン

    艶Max SUPER GOLD 膜厚タイプ

    ウイルソン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(60mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    固体フッ素による高滑性、高耐久、高艶、高撥水を実現。商品改良によりさらに艶持続性が上がりました。
    用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用セット内容本体、高密度スポンジ、保護手袋、拭き上げ用タオル(白)、仕上げ用タオル(青)、取扱説明書危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性推奨車体色全塗装色対応
  • 日本ライティング ホイール専用 ガラスコーティング剤 日本ライティング

    日本ライティング ホイール専用 ガラスコーティング剤

    日本ライティング(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット
    8日以内出荷
    日本ライティングのガラスコーティング剤(ホイール用)、NGC14です。本製品はスポンジ塗布タイプのコーティング剤となります。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。 。一番汚れやすいホイールを汚れから守り、ツヤが持続します。コーティングの表面に汚れが付着しますが、水を掛けて軽く擦るだけで、簡単に洗い流すことが出来ます。ホイールに適したコーティング剤なので、ホイール表面にしっかりと密着し、長時間汚れから守り、ツヤが続きます。必要なものがすべてセットになっているため、届いてすぐ使える!。ホイールにガラスコーティング1度施工するだけで、洗浄が大変なホイールの汚れも簡単に洗い流せます!
    セット内容ホイール用ガラスコーティング剤×1/脱脂剤×1/スポンジ(大)×1/スポンジ(小)×4/マイクロファイバークロス×2危険物の類別非危険物特性防汚、つや出し
  • シラザン50 ホイールコート 日本ライティング

    シラザン50 ホイールコート

    日本ライティング
    9,998税込10,998
    1セット
    8日以内出荷
    日本ライティングのホイールコート、NGC-QA50-WHです。シラザン50をホイール用に調整した専用のガラスコーティング剤です。ガラスコーティングのスプレー化に成功し、撥水性と滑水性が向上。短時間でガラスコーティングが可能です。スプレータイプで施行が簡単にできます。洗車後の拭き上げも簡単にできます。
    セット内容ホイール用コーティング剤 40ml/施工用ボトル/脱脂剤/マイクロファイバークロス/施工シール/保護手袋/マスク取扱説明書危険物の類別非危険物特性撥水
  • 日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット + イオンデポジット クリーナー セット 日本ライティング

    日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット + イオンデポジット クリーナー セット

    日本ライティング
    11,980税込13,178
    1セット
    8日以内出荷
    日本ライティングの撥水/滑水 復活キット NGC-QT2K とイオンデポジットクリーナー NGC-QT4 のセットです。通常の洗車では落としきれない頑固なイオンデポジットを落としてくれるクリーナーと、クリーナーによって落ちてしまった撥水性/滑水性を元通りに復活させる復活キットがお得にお買いお求めいただけます♪
    セット内容【NGC-QT2K】イオンデポジットクリーナー 100ml/撥水/滑水 復活剤 40ml/施工用スプレーボトル/専用シャンプー/脱脂剤/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書/手袋/マスク【NGC-QT4】イオンデポジットクリーナー 200ml/スプレーノズル/専用シャンプー 100ml/脱脂剤 40ml/マイクロファイバークロス危険物の類別非危険物特性撥水
  • 日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 トップコート付き 補修用キット 日本ライティング

    日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 トップコート付き 補修用キット

    日本ライティング
    6,998税込7,698
    1セット
    8日以内出荷
    日本ライティングのシラザン50 補修用キット、NGC-QA50T-RKです。今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。バンパーやドアなどの一部パーツの範囲の施工、再施工に適したキットです。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。走行するだけでも水が流れ落ち、ボディに水滴が残りません。シラザン50を施工した表面にシラザン50専用のトップコートで2層目の犠牲被膜を形成し、塗装面の凹凸を穏やかにしてより平滑になることで艶、光沢感が向上します。汚れは付きにくく付いた場合も水洗いで落としやすく、さらにイオンデポジット付着のリスクを低減します。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。ボディ、マフラー、ホイールの他に、これまでのコーティング剤ではできなかったフロントガラスへの施工が可能です。コーティングの耐久年数は3年間です。約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
    セット内容A液 8ml/B液 8ml/硬化促進剤/トップコート 10ml/施工用ボトル×2/マイクロファイバークロス/洗車用シャンプー危険物の類別非危険物特性撥水
  • 日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット 日本ライティング

    日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット

    日本ライティング
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    日本ライティングのシラザン50専用 撥水/滑水復活キット、NGC-QT2Kです。汚れを除去して、撥水性と滑水性を復活させるクリーナーキットです。汚れが付着して取りづらくなってしまった、施工当初の撥水力を復活させたい方に非常にオススメです!。イオンデポジットクリーナー、撥水/滑水 復活剤だけでなくカーシャンプー、施工用ボトルや手袋・マスクなど、施工を行う上で必要になる道具がワンセットになっているので、軽い気持ちで使用することができます。ナノ粒子で構成されたイオンデポジットクリーナーは、超微粒子のコンパウンドより細かく、ポリシラザンの層を削り取ることがありません。撥水/滑水 復活剤はポリシラザンの層と密着(結合)し、ポリシラザンの層より上に撥水・滑水の層を復活させます。更にイオンデポジットの付着を防ぎたい方には、シラザン50専用 メンテナンス剤を使用すると、より効果を発揮します。
    セット内容イオンデポジットクリーナー 100ml/撥水/滑水 復活剤 40ml/施工用スプレーボトル/専用シャンプー/脱脂剤/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書/手袋/マスク危険物の類別非危険物特性撥水
  • GYEON Q2 Rim EVO Q2-RIE 30 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2 Rim EVO Q2-RIE 30 ml

    GYEON(ジーオン)
    10,980税込12,078
    1個(30mL)
    8日以内出荷
    ホイールやキャリパーを汚れから守る専用のコーティングキットです。鉄粉やブレーキダストの汚れからホイールを守り、微細なほこり等の付着を最小限に抑えます。撥水効果もありますので泥汚れの付着も防止します。防汚効果は約1年間持続。
    付属品専用スポンジ/クロス付き使用方法クリーナーまたは鉄粉除去剤でホイールをきれいにします。付属のスポンジにクロスを被せ、本液を数滴つけてホイールに塗り込んで下さい。本製品1個でホイール4本分の使用(使い切り)となります。ホイールの汚れ落としにはGYEON Iron(アイアン)をおススメいたします。危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Cure REDEFINED Q2M-CUR10 100 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Cure REDEFINED Q2M-CUR10 100 ml

    GYEON(ジーオン)
    2,598税込2,858
    1個(100mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2 LeatherCoat REDEFINED Q2-LCR50 500 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2 LeatherCoat REDEFINED Q2-LCR50 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    4,298税込4,728
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング Pellucid(旧MIRAREED)

    ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング

    Pellucid(旧MIRAREED)
    1,898税込2,088
    1個(5mL)
    当日出荷
    ペルシードのヘッドライトクリーナー&クリアガラスコーティングです。クリーナースティックで汚れのみを絡め取り、ヘッドライトの黄ばみ・くすみを除去します。高膜厚・高透明 最長2年のクリアガラスコーティング、高膜厚でキズを埋めます。クリーナースティックは擦るだけで除去、施工後洗車せず拭き取るだけで、クリアガラスコーティングは塗るだけ、拭き取りなしでコーティングできます。
    成分【クリーナースティック(ネンドタイプ)】成分:合成樹脂、充填剤、【クリアガラスコーティング】成分:シラン化合物、アクリルレジン、石油系溶剤セット内容コーティングボトル×1 / クリーナースティック(ネンドタイプ)×1 / コーティング専用スポンジ×1形式【クリーナースティック(ネンドタイプ)】固形(内容量:30g)、【クリアガラスコーティング】液体(内容量:5mL)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×45内容量(mL)5危険物の類別非危険物
  • オートグリム 洗うだけでセラミックコーティング セラミックウォッシュ&プロテクト 20ACWP001JP AUTOGLYM AUTOGLYM

    オートグリム 洗うだけでセラミックコーティング セラミックウォッシュ&プロテクト 20ACWP001JP AUTOGLYM

    AUTOGLYM
    6,198税込6,818
    1個(1000mL)
    当日出荷
    オールインワン : 洗って流して、拭き上げるだけで強力洗浄、保護、撥水コーティングが完了します。コーティングの保護 : ラピッドセラミックスプレーと併用するとさらに強力なコーテイング力を発揮します。コスパ最強 : 本製品1Lで最大33回の洗浄が可能です。(天候やボディのコンディションで洗浄数は変わります)。。これ1本で、汚れ落とし、ツヤ出し、撥水コーティングまでできる大変簡単なオールインワンシャンプーです。使い方は簡単。サッとすすぐように洗った後に水を流すだけで、汚れが落ちてセラミックコーティングされます。汚れがとてもつきにくく、次回の洗車がとても楽に。約33回分ご使用いただけます。
    用途オールインワンシャンプー(塗装用)危険物の類別非危険物特性撥水、防汚、つや出し
  • ジオセラミックボディコート親水タイプ CARALL

    ジオセラミックボディコート親水タイプ

    CARALL
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    雨や洗車に強い超耐久セラミック。強力な親水皮膜を形成。キズ埋め効果により汚れが付きにくくなります。プロコーテイング施工車対応。マイクロファイバークロス付属。
    用途車の洗車成分親水ポリマー/セラミックナノ粒子/石油系溶剤容量(mL)60危険物の類別非危険物特性親水
  • KADDAK スマートタオル JIC

    KADDAK スマートタオル

    JIC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    【車のキズや汚れを除去するスマートタオル】。〇光沢材+ミネラルオイルを含有した特殊液体が細かいキズの除去と光沢効果までワンステップ!塗装面を長い期間保護します。〇酸化物やアスファルトのタールなどしつこい汚れも簡単に除去。〇車2台分量の成分含有で何度でも繰り返し使用可能(。使用後は必ず袋に戻して保管してください)。キズ除去の原理。ナノ技術を活用したスマートタオルでキズ部分を磨く際に微熱が発生します。その微熱によってナノ分子がキズ部分に浸透し、化学反応を起こしながらコーティングをすることで細かいキズや汚れを除去します。
    用途車の細かいキズ、鳥の糞やシミ錆、油汚れや水垢の除去、フロントライトカバーの曇りの除去付属品ニトリル手袋1枚/マイクロファイバーグローブ1枚仕様キズ除去範囲:クリア層(透明塗料)についたキズ(※状況によっては復元できないキズもあります)成分炭化水素、オレイン酸、ジメチルポリシロキサン、酸化セリウム使用方法1車体についたほこりや水分を乾いたタオルで拭き取る2同梱のニトリル手袋をつけて、キズや汚れのある場所をごしごしと磨き上げる3マイクロファイバーグローブで仕上げ磨き4本品を袋に戻して終了!材質不織布質量(g)25寸法(cm)17×14危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
  • ウレぴか ロイヤル化学研究所

    ウレぴか

    ロイヤル化学研究所
    4,698税込5,168
    1本(200mL)
    7日以内出荷
    色あせした樹脂のツヤ出し保護剤です。耐久性・耐水性に優れています。
    用途樹脂パーツ保護剤付属品スポンジ1枚使用方法[1]塗布面を洗浄し、よく乾燥させます。[2]ボトルを良く振り、専用スポンジに本液を取り、塗布します。[3]きれいな布で乾拭きします。(塗布後1時間以上乾燥させて下さい)[4]古いウレタンの場合液剤が染み込む事が有りますので、数回重ね塗りして下さい。危険物の類別非危険物
  • ブラックリカバリー ビッグ

    ブラックリカバリー

    ビッグ
    4,998税込5,498
    1セット(50mL)
    6日以内出荷
    未塗装樹脂復元コート剤 【簡単施工】よくのびる!マスキング不要! 浸透・密着力抜群! 白くなった樹脂部を簡単に復元&保護します。 長期間の持続性があり、すぐに白く戻ることもなく非常に経済的です。
    用途カウルトップ・バンパー・サイドミラー・ドアハンドル・モール・泥よけ・内装等の樹脂部分にセット内容ブラックリカバリー50mL・塗り込み用スポンジ・ツヤ調整用ウエス使用方法1.【下処理】汚れやワックス分を洗浄してから水分を乾燥させて下さい⇒持続効果に差が出ます!2.【施工】少量をスポンジに付けて、擦り込むように施工して下さい⇒少量でO K!付けすぎ注意!3.【調整】2~3分後に、ムラになった部分を柔らかいクロスで拭き上げて下さい⇒自然な仕上がりになります!4.【完成】1時間程度は水が掛からないようにして下さい危険物の類別非危険物
  • 業務用 ピュアコートレジン スーパーワックス

    業務用 ピュアコートレジン

    スーパーワックス
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    従来のピュアコートにレジン系樹脂成分を配合し、拭き取りも簡単に出来るように成分を調整!!。ダブルアクション系ポリッシャーでも、手作業でも使えるようになりました。
    用途汚れ取り/コート剤使用方法1.ボディ水洗いする2.濡らして絞ったタオルに本品を付けて塗り広げる3.乾拭きで拭き上げる容量(mL)380危険物の類別非危険物
  • 小売り用 スーパーワックスゴールド スーパーワックス

    小売り用 スーパーワックスゴールド

    スーパーワックス
    3,898税込4,288
    1本
    5日以内出荷
    新車販売店 御用達商品!。リピータ向け7回分。固形ワックスから最大の難点とされている白いカスを取り除くことに成功した世界初の液化ワックス。1台わずか20mlで固形ワックス以上の効果。作業時間も5~10分と短時間。白いカスが出ないため、バンパー、モール、窓等全てに塗れます。最高級カルナバロウ1号が主成分のため、史上最強の光沢を放ちます
    用途カ-ワックス/自動車ボディの艶出し使用方法1.水に本品を混ぜ、タオルを浸し固く絞る2.ボディをなぞる3.乾拭きで仕上げ、ツルツルになっているか確認する容量(mL)140(7回分)主成分カルナバロウ1号危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
  • エクストリームセラミックスプレーコーティング SONAX

    エクストリームセラミックスプレーコーティング

    SONAX
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    滑らかな艶と輝き超撥水コーテイング。コーテイング施工車対応。
    用途車の洗車成分シリコーン系樹脂/石油系溶剤/増粘剤/界面活性剤幅(mm)97高さ(mm)277奥行(mm)60内容量(mL)750危険物の類別非危険物
  • SLICK TOUCH トップラン

    SLICK TOUCH

    トップラン(2件のレビュー)
    2,709税込2,980
    1個(40mL)ほか
    当日出荷
    最高級カルナバワックスの様な手触りと艶感を実現した次世代型トップコートシーラント オリジナルのハイブリッドシリコンを採用し、3次元網目構造の被膜を形成して圧倒的な「スリック」性能を発揮 特殊シリコンをペースト状に加工することで有効成分を高濃度のまま維持して施工することができるため、最高級カルナバワックスの様な「極厚被膜」と深い「艶感」を実現 高撥水かつ滑水性でボディに水が残りにくく、3ヶ月以上の長期間耐久 洗車後拭き上げ前に塗布して水分と一緒に拭き上げるだけの簡単施工
    用途自動車塗装面の保護及びつや出し危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色特性撥水、滑水、つや出し
  • Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE10) 100 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE10) 100 ml

    GYEON(ジーオン)
    3,300税込3,630
    1個
    9日以内出荷
    簡単に撥水効果が得られる撥水コート剤です。 ツヤ出し・撥水効果のあるGYEON WetCoat(ウェットコート)をさらにコーティング力を強化した濃縮タイプ。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
    容量(mL)100危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性ツヤ出し・撥水
  • Q2M Cure 品番(Q2M-CU10) 100 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Cure 品番(Q2M-CU10) 100 ml

    GYEON(ジーオン)
    2,500税込2,750
    1個
    9日以内出荷
    コーティングを長期間保護するメンテナンス剤です。 水垢や鳥のフンなどから車のボディを守ります。 ボディに光沢が出て撥水効果もアリ、しかも簡単で使いやすいといった非常に優れたボディメンテナンス剤です。 洗車後の手掛けコーティングとしても最適です。 コーティング効果は約6週間持続。
    容量(mL)100危険物の類別非危険物特性撥水、光沢、防汚
  • Q2 QuickView 品番(Q2-QV) 120ml GYEON(ジーオン)

    Q2 QuickView 品番(Q2-QV) 120ml

    GYEON(ジーオン)
    7,000税込7,700
    1個
    9日以内出荷
    簡単に施工可能な窓ガラス用撥水剤です。 優れた撥水効果で汚れの付着を防ぎ、雨の日でもクリアな視界が確保できます。 撥水効果は約6ヶ月間持続。
    容量(mL)120危険物の類別非危険物特性撥水
  • Q2 WAX 品番(Q2-WA) 175g GYEON(ジーオン)

    Q2 WAX 品番(Q2-WA) 175g

    GYEON(ジーオン)
    11,500税込12,650
    1個
    9日以内出荷
    カルバナ配合の撥水や艶が素晴らしいフッ素配合のハイブリッド型ワックスです。
    付属品Q2WAX 175g / 塗り込み用アプリケーター / クロス危険物の類別非危険物特性撥水、つや
  • Q2 AntiFog 品番(Q2-AF) 120 ml GYEON(ジーオン)

    Q2 AntiFog 品番(Q2-AF) 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    2,800税込3,080
    1個
    9日以内出荷
    車内の湿気や外気との温度差によって引き起こされる厄介なウインドーの曇りを防ぎ、安全で快適な視野を確保します。 効果は約2ヶ月間持続します。
    付属品専用スポンジ/クロス容量(mL)120危険物の類別非危険物
コーティング剤