絞り込み
内径(Φmm)
- 10.5(1)
- 12(2)
- 14(4)
- 14.5(1)
- 16(8)
- 17(2)
- 18(1)
- 22(8)
- 24(2)
色
グリーン(2)
グレー(12)
ブラウン(2)
ブラック(6)
ブルー(2)
ベージュ(7)
ホワイト(4)
導体外径(Φmm)
- 14(1)
- 17.7(2)
- 19(1)
- 21.1(1)
- 21.5(5)
- 23(10)
- 30.5(11)
長さ(m)
- 50
- 2(3)
- 2.5(3)
- 5(3)
- 10(7)
- 20(5)
- 30(21)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 未来工業(9)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
10.5(1)
12(2)
14(4)
14.5(1)
16(8)
17(2)
18(1)
22(8)
24(2)

プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から6日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥5,698~税込¥6,268~特価1巻当日出荷から6日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
ミラフレキSS(PFS)呼び線入
未来工業¥9,598~税込¥10,558~1巻(50m)当日出荷から翌日出荷手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
パックンフレキ( 自己消火タイプ)
未来工業¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷から翌日出荷JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ベージュ
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781本(50m×1本)4日以内出荷長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り
古河電工(古河電気工業)¥7,298~税込¥8,028~1巻(50m)翌々日出荷から3日以内出荷電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。 3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。色アイボリー規格JIS C 8411
屋外用配線保護可とう管 本体
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
『合成樹脂製可とう電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- CD管
- PF管