絞り込み
内径(Φmm)
- 10.5(1)
- 12(2)
- 14(6)
- 14.5(1)
- 16(16)
- 17(4)
- 18(1)
- 22(15)
- 24(4)
- 125(1)
- 150(1)
- 420(1)
長さ(m)
- 50
- 2(3)
- 2.5(3)
- 5(3)
- 10(7)
- 20(6)
- 30(32)
- 40(1)
色
オレンジ(5)
グリーン(2)
グレー(13)
ブラウン(2)
ブラック(9)
ブルー(1)
ベージュ(10)
ホワイト(4)
導体外径(Φmm)
- 14(1)
- 17.7(2)
- 19(2)
- 21(5)
- 21.1(1)
- 21.5(5)
- 23(15)
- 27.5(5)
- 30.5(15)
- 162(1)
- 194(1)
- 590(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(13)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- オーム電機(1)
- バクマ工業(1)
- 古河電工(古河電気工業)(6)
- 因幡プロダクツ(3)
- 未来工業(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応



プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から7日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411


プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)


ミラフレキSS(PFS)呼び線入
未来工業¥9,998~税込¥10,998~1巻(50m)当日出荷から翌日出荷手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
古河電工(古河電気工業)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷から4日以内出荷業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。色ブラック


PFS管
因幡プロダクツ¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質難燃ポリエチレン規格JIS C 8411
パックンフレキ( 自己消火タイプ)
未来工業¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷から翌日出荷JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ベージュ
CD管
因幡プロダクツ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質硬質ポリエチレン規格JIS C 8411
屋外用配線保護可とう管 本体
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)


高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781本(50m×1本)3日以内出荷長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
ミラフレキCD呼び線入
未来工業¥8,898~税込¥9,788~1巻(50m)翌日出荷から翌々日出荷経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)色オレンジJIS規格JIS C8411


PFD管
因幡プロダクツ¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8411
TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】TACレックスAは、波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。関東おやま工場で製造しています。【重要】 TACレックスAΦ125・150・200は、TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質ポリエチレン柔軟性あり
プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り
古河電工(古河電気工業)¥8,198~税込¥9,018~1巻(50m)4日以内出荷電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。 3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。色アイボリー規格JIS C 8411