絞り込み
色
グリーン(3)
グレー(17)
ブラウン(3)
ブラック(9)
ブルー(2)
長さ(m)
- 2(3)
- 20(1)
- 30(7)
- 50(10)
導体外径(Φmm)
- 21.1(1)
- 26.4(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- エスコ(11)
- 古河電工(古河電気工業)(7)
- 三桂製作所(2)
- 因幡プロダクツ(2)
- オーム電機(1)
- バクマ工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- INABA(因幡電機産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む

高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781本(50m×1本)3日以内出荷長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用配線保護可とう管 本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781セット(2m×15本)3日以内出荷長さ(m)2呼び28RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット(2m×20本)3日以内出荷長さ(m)2呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181セット(10本)3日以内出荷呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)3日以内出荷呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781セット(2m×20本)3日以内出荷長さ(m)2呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
『合成樹脂製可とう電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- CD管
- PF管