絞り込み
内径(Φmm)
- 125
- 14(2)
- 16(6)
- 17(1)
- 22(6)
- 24(1)
- 28(5)
- 30(1)
- 35(1)
- 36(2)
- 42(1)
- 54(1)
- 150(1)
- 200(1)
導体外径(Φmm)
- 162(1)
長さ(m)
- 50(1)
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
14(2)
16(6)
22(6)
28(5)
36(2)
42(1)
54(1)
125
150(1)
200(1)

TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】TACレックスAは、波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。関東おやま工場で製造しています。【重要】 TACレックスAΦ125・150・200は、TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質ポリエチレン柔軟性あり
『合成樹脂製可とう電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- CD管
- PF管