絞り込み
消費電力(W)
  • 10~20未満(3)
色温度(K)
  • 5000(3)
電圧(V)
  • 100(2)
  • 100~242(1)
光束(Lm)
  • 1200
  • 1940(57)
  • 1980(64)
  • 2000(59)
  • 2420(61)
  • 2480(65)
  • 2500(56)
  • 2670(43)
  • 3020(61)
  • 3100(52)
  • 3170(45)
  • 3200(45)
  • 3620(58)
  • 4430(53)
  • 4720(73)
  • 4950(48)
  • 5050(61)
  • 6000(50)
  • 6580(47)
  • 6680(83)
  • 6830(98)
演色指数(Ra)
  • 70(2)
  • 83(2)
  • 84(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 54.6(1)
  • 84.5(1)
  • 91.6(1)
54.6・84.5・91.6
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED非常用照明器具階段灯 Panasonic(パナソニック)

    LED非常用照明器具階段灯

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    33日以内出荷
    仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付取付壁直付型電圧(V)100~242構造防湿型・防雨型(IP23)色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光色昼白色演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(ホワイト)電源ユニット内蔵材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
  • LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
    仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス質量(kg)2.9取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)電圧(V)100消費電力(W)14.2本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池明るさFHT32形1灯相当点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027パネルアクリル(乳白)取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から30日以内出荷
    コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
    仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ種類センサなし電圧(V)100本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵エコロジー商品省エネ

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯