絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
電圧(V)
  • 100(1)
光束(Lm)
  • 135
  • 1940(57)
  • 1980(64)
  • 2000(59)
  • 2420(61)
  • 2480(65)
  • 2500(56)
  • 2670(43)
  • 3020(61)
  • 3100(52)
  • 3170(45)
  • 3200(45)
  • 3620(58)
  • 4430(53)
  • 4720(73)
  • 4950(48)
  • 5050(61)
  • 6000(50)
  • 6580(47)
  • 6680(83)
  • 6830(98)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 19(1)
演色指数(Ra)
  • 70(1)
  • 83(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED防雨型階段灯 スモーク Panasonic(パナソニック)LED防雨型階段灯 スモークPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.9高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)135保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)19光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯