カテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(63)
- 5~10未満(206)
- 10~20未満(647)
- 20~30未満(1,070)
- 30~40未満(924)
- 40~50未満(563)
- 50~60未満(26)
- 60~70未満(41)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(19)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(2)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ブランド
三菱電機・Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・岩崎電気・コイズミ照明・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・日立グローバルライフソリューションズ・エスコ・日立

非常灯DL100形Φ150拡散35K
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)945光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
iD非常灯40形D230防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4505GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1390幅(mm)230質量(kg)4.6高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)33.5全光束(Lm)4940光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 器具本体
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台93日以内出荷LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形形20形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ出力非常時LED:一般出力入数1台エコロジー商品省エネ
非常灯 LED非常用照明器具 電源別置型 組込型 iDシリーズ リニューアル専用器具本体
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から33日以内出荷非常灯(LED非常用照明器具)電源別置型 組込型「iDシリーズ」。従来蛍光灯と同じ長さのため、リニューアルに最適な非常灯(非常用照明器具)の電源別置型 組込型「iDシリーズ」です。既設の従来蛍光灯器具(非常時白熱灯)のリニューアルが簡単に行えます。省施工で、見た目もスッキリします。種別非常用照明器具レンズガラス入数1台特性非常時LED点灯演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
LED非常用照明器具
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井埋込専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷から30日以内出荷iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井埋込専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台欠品中iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用型非常時LED一般出力型タイプ30分間タイプ種類iスタイルW80電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ20形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー非常灯評定番号LALE-027電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
赤色表示灯【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。種類電池内蔵型電圧(V)100電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命60000時間光色白色防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
HACCP向け 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 防湿型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明)、レンズ:ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)196埋込高(mm)166質量(kg)1.9色温度(K)5000保護等級IP23(防湿)仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷定格電圧(V)100~242消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、カバー:アルミ(ホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)195埋込高(mm)134質量(kg)1.1色温度(K)5000保護等級IP23(防湿)仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.2材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.6色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.6色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ200
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)81質量(kg)1色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 防雨・防湿形
三菱電機¥80,980税込¥89,0781台93日以内出荷Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱用途非常用照明器具。防雨・防湿形光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10AA材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から93日以内出荷Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱用途非常用照明器具。屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力取付天井直付専用形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10DAエコロジー商品省エネ
LDL40X2非常灯富士型防水2500
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)4.4高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)45色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯エネルギー消費効率(Lm/W)107.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)4850
非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 自己点検リモコン
三菱電機¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷「周期点検機能」と「リモコン自己点検機能」の両方に対応しており、施設に合わせて、点検方式を選択することが可能です。対応一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/クリーンルーム用/HACCP対応
固定V形230幅H非常灯WP
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定V形150幅H非常灯WP
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定V形230幅非常灯WP
三菱電機¥88,980~税込¥97,878~1個13日以内出荷雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定V形150幅非常灯WP
三菱電機¥88,980~税込¥97,878~1個13日以内出荷雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅WP
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1個13日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅WP
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1個13日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニットV形230幅WP
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定ユニットV形150幅WP
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定ユニットV形230WP
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形230WP
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニットV形WP SUS
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形WP SUS
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定 トラフH非常灯WP
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットトラフ非常灯WP
三菱電機¥88,980~税込¥97,878~1個13日以内出荷雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニット笠付H非常灯WP
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅人感
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅(リニューアルサイズ) 一般タイプ 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
固定ユニットV形150幅人感
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅(リニューアルサイズ) 一般タイプ 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)