絞り込み
接続方式
TS式・ねじ込み形・ソケット形・ソルダー形・フランジ形・差込み形
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.6・0.7・0.98・1・1.0・1.2・1.3・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.0・2.1・2.2・2.75・2.8・3・4.11・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
なし・丸形
バルブ種類
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ストレーナー

ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
特価
本日1月27日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
336件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8” ストレーナー エスコ3/8” ストレーナーエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AK-3
2”  ストレーナー エスコ2” ストレーナーエスコ
61,500税込67,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AK-20
1/4” ストレーナー エスコ1/4” ストレーナーエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AK-2
1・1/4” ストレーナー エスコ1・1/4” ストレーナーエスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AK-12
1”  ストレーナー エスコ1” ストレーナーエスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AK-10
KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】 ベンKY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】ベン
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
仕様汎用品形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM50A ジョージフィッシャーPVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM50Aジョージフィッシャー
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
呼び径50A(2B)種類ストレーナ形状Y形使用流体材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)1.74
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A ジョージフィッシャーPVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25Aジョージフィッシャー
16,980税込18,678
1個
当日出荷
呼び径25A(1B)種類ストレーナ形状Y形使用流体材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)0.43
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A ジョージフィッシャーPVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20Aジョージフィッシャー
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
呼び径20A(3/4B)種類ストレーナ形状Y形使用流体材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)0.31
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15A ジョージフィッシャーPVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15Aジョージフィッシャー
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
形状Y形質量(kg)0.25種類ストレーナ呼び径15A(1/2B)使用流体ハンドル形状ハンドル無し
ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ ヨシタケヨシタケ ステンレス製U形ストレーナヨシタケ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
種類ストレーナ材質(本体)ステンレス鋳鋼接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1材質(スクリーン)ステンレス鋼
Y型ストレーナー カクダイY型ストレーナーカクダイ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
電磁弁の一次側に取り付けることで電磁弁のゴミ詰まりを防止
アズワン品番64-6513-44
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様1.0MPa形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10タイプ FCD製ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ形状W形(複式)材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P仕様ワンタッチ式材質(コック)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
ストレーナ SU-10 ヨシタケストレーナ SU-10ヨシタケ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。 自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220
ストレーナ SU-20S ヨシタケストレーナ SU-20Sヨシタケ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS仕様ワンタッチ式適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
ストレーナ SU-20 ヨシタケストレーナ SU-20ヨシタケ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプ ヨシタケY形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプヨシタケ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
形状Y形種類ストレーナー最高温度(℃)150ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ)ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)KITZ(キッツ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400
マレブル20KタイプY型ストレーナ(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル20KタイプY型ストレーナ(ねじ込み)桑名金属工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)-10~350材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ50メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
10K ステンレス鋼製Y型ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製Y型ストレーナ(フランジ形)東洋バルヴ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
分類ストレーナ形状Y形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0クラス10K種別SCS13Aメッシュ40
20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ 東洋バルヴ20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ東洋バルヴ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ(フランジ形)東洋バルヴ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13形状Y形分類ストレーナ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス16K
16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ東洋バルヴ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
分類ストレーナ形状Y形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式Rcハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2クラス16K種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13メッシュ14~16相当
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ(給湯用) 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ(給湯用)東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
種別CAC911形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ 東洋バルヴ150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ東洋バルヴ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
種別CAC911形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス150(10K)
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)KITZ(キッツ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無しクラス20K材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ) KITZ(キッツ)150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)KITZ(キッツ)
5,990税込6,589
1個
5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ寸法A(mm)1.4寸法B(mm)2.4使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板クラス150型
コーン形テンポラリストレーナー ワシノ機器コーン形テンポラリストレーナーワシノ機器
36,980税込40,678
1個
22日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
網目40メッシュ有効ろ過面積比約0.5倍RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続フランジ形(JIS 10K-FF)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)アサヒAV
38,980税込42,878
1個
47日以内出荷
ストレーナー 富士商ストレーナー富士商
169税込186
1個
5日以内出荷
材質SUS 304
SUS316L L形マグネットストレーナ  Si 焼結金網 20#~400# ヘルール 10000ガウス/120℃対応 大阪サニタリーSUS316L L形マグネットストレーナ Si 焼結金網 20#~400# ヘルール 10000ガウス/120℃対応大阪サニタリー
323,612税込355,973
1個
81日以内出荷
表面最大磁束密度mT(G)約1.0(10000)
SUS316L L型ストレーナ  Si 焼結金網 20#~400# ヘルール 大阪サニタリーSUS316L L型ストレーナ Si 焼結金網 20#~400# ヘルール大阪サニタリー
158,252税込174,077
1個
61日以内出荷
SUS316Lチューブストレーナ Si 金網 20#~400# ヘルール 大阪サニタリーSUS316Lチューブストレーナ Si 金網 20#~400# ヘルール大阪サニタリー
145,071税込159,578
1個
51日以内出荷
SUS316L Y型ストレーナ パンチング+金網 20#~150# ヘルール 大阪サニタリーSUS316L Y型ストレーナ パンチング+金網 20#~150# ヘルール大阪サニタリー
130,412税込143,453
1個
61日以内出荷
Yストレーナ RS PRO RS PROYストレーナ RS PRORS PRO
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
RS PRO V15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 2 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 2インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
Yストレーナ RS PRO RS PROYストレーナ RS PRORS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RS PRO V15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 1-1/2 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1-1/2インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
Yストレーナ RS PRO RS PROYストレーナ RS PRORS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RS PRO V15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体ろ過レベル = 1000μm接続 = 1-1/4 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1-1/4インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
ストレーナー