絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 4mm(2)
- 5mm(10)
- 6mm(12)
- 8mm(4)
- 9mm(3)
- 12mm(5)
- M3.5(4)
- M3.8(6)
- M3.9(8)
- M4(65)
- M4.5(4)
- M4.8(19)
- M5(148)
- M5.5(12)
- M8(30)
- M9(7)
- M10(3)
- M12(30)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 19(53)
- 25(53)
- 30(18)
- 32(10)
- 35(60)
- 40(28)
- 45(54)
- 50(60)
- 60(41)
- 65(28)
- 70(49)
- 75(29)
- 80(18)
- 90(48)
- 100(15)
- 105(29)
- 115(31)
- 125(7)
- 135(28)
- 150(22)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(67)
- SUS304(16)
- SUS410(5)
- 鉄すべて(59)
- SWCH18A(1)
頭部形状

六角(71)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(22)
- 3価ユニクロ(19)
- クロメート(3)
- サテン仕上(3)
- ジオメット(1)
- ディスゴ(1)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(2)
- パシペート(3)
- ユニクロ(16)
- ラスパート(4)
- 生地/未処理(8)
- 黒染め(1)
取付穴形状

六角穴(3)

十字穴(2)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(5)
- 1.8(2)
- 1.81(14山)(4)
- 2.54(10山)(1)
- 6(1)
- その他(1)
1・1.8・1.81(14山)・2.54(10山)・6・その他
ブランド
- 大阪魂(107)
- ヤマヒロ(19)
- 日本パワーファスニング(8)
- MIYAGAWA(8)
- 平田ネジ(5)
- 丸エム製作所(3)
- 天野製作所(3)
- アックスブレーン(2)
- TRUSCO(2)
- ウイング(2)
- KNフジニッテイ(2)
- 若井産業(1)
- ナニワボールト(1)
- ピアス(1)
- 共立電機(1)
大阪魂・ヤマヒロ・日本パワーファスニング・MIYAGAWA・平田ネジ・丸エム製作所・天野製作所・アックスブレーン・TRUSCO・ウイング・KNフジニッテイ・若井産業・ナニワボールト・ピアス・共立電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
5mm(10)
6mm(12)
M4(65)
M4.8(19)
M5(148)
M5.5(12)
M6
M8(30)
M12(30)
その他(8)
ねじの呼びをもっと見る

六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(70本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1箱(150個)ほか当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(9本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥1,400~税込¥1,540~1箱(50本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(70個)ほか当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(44本)ほか当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(30本)ほか当日出荷から5日以内出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)表面処理ユニクロ仕上ユニクロ穴の形状十字穴
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥690~税込¥759~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ドリルねじP(半箱)HEX
ピアス¥2,198~税込¥2,418~1箱(75本)ほか当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥794~税込¥873~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5
高耐食ドリルねじ六角 MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(8本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途耐食性が求められる環境で板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
ドリルねじヘックス (金属サイディング用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(6本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
ドリルねじ六角 ステン
MIYAGAWA(1件のレビュー)¥559税込¥6151セット(5本)ほか当日出荷六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0466
ドリスクヘックス ステンレス
KNフジニッテイ¥6,398~税込¥7,038~1箱(300本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥12,980~税込¥14,278~1箱(200本)ほか4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン板対応ドリルねじ六角 GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(7本)ほか当日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途ステンレス部材の板金工事・外壁取付に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0467
高耐食ドリルねじ六角シーリング MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(5本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途耐食性が求められる環境で準防水用の板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥4,798~税込¥5,278~1箱(100個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状ヘックス仕上三価ユニクロねじ径d6頭径D(Φmm)13.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.3ドリル長さk(mm)8.0ドリル幅dk(mm)5.4対辺B(mm)9.5
六角コーチスクリュー(鉄/ドブ)(小箱)
大阪魂¥4,098税込¥4,5081箱(150個)翌々日出荷材質鉄表面処理ドブ頭部形状六角寸法s(mm)(最大)10/(最小)9.4寸法k(mm)(最大)4.6/(最小)3.4ねじの呼びM6
エースポイント HEX (SUS410/パシペート)
天野製作所¥6,000~税込¥6,600~1箱(250本)ほか4日以内出荷六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応