絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(2)
- 5mm(3)
- M3(1)
- M3.9(2)
- M4(19)
- M4.5(1)
- M4.8(4)
- M5(31)
- M6(2)
長さ(mm)
- 16
- 19(118)
- 25(133)
- 30(50)
- 35(123)
- 40(81)
- 45(103)
- 50(164)
- 60(63)
- 65(107)
- 70(80)
- 75(108)
- 90(130)
- 100(76)
- 105(43)
- 115(58)
- 125(63)
- 135(43)
- 150(76)
- 180(46)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(25)
- SUS304(5)
- SUS410(2)
- 鉄すべて(22)
- SWCH18A(1)
頭部形状

なべ(9)

トラス(2)

六角(20)

皿(3)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(5)
- 3価ユニクロ(12)
- クロメート(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.41(1)
- 1.58(16山)(1)
- 1.59(1)
- 5(1)
1・1.41・1.58(16山)・1.59・5
ブランド
- 大阪魂(20)
- ヤマヒロ(9)
- 若井産業(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- MIYAGAWA(6)
- 丸エム製作所(2)
- 平田ネジ(2)
- TRUSCO(1)
- KNフジニッテイ(1)
- ピアス(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・ヤマヒロ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・MIYAGAWA・丸エム製作所・平田ネジ・TRUSCO・KNフジニッテイ・ピアス・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(2)
5mm(3)
M3(1)
M3.9(2)
M4(19)
M4.5(1)
M4.8(4)
M5(31)
M6(2)

ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(500本)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(42本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081箱(500本)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(1000個)当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
シンワッシャードリビスP(半箱)
ピアス¥2,598~税込¥2,858~1箱(300本)ほか当日出荷から3日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ユニクロめっき
ステンレス トルネードポイント トラス パシペート
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081箱(1000個)当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラスねじ径d3.9頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0
ステンレス ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(1000個)当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス適合板厚(mm)3.2まで仕上パシペートねじ径d4.8ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル幅dk(mm)4
トルネードポイント トラス
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(500個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで頭部形状トラスねじ径d3.9ねじ長さS(mm)全ねじ頭高さH(mm)1.6
ドリスクヘックス ステンレス
KNフジニッテイ¥6,398税込¥7,0381箱(300本)当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(74本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
ドライウォール ユニクロ フレキ
ヤマヒロ¥1,498税込¥1,6481箱(1000個)3日以内出荷から5日以内出荷表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ ユニポイント(HEX
大阪魂¥5,592税込¥6,1511袋(500個)翌々日出荷から9日以内出荷HEXタイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えます。 施工例 フレーム・金具と鉄骨の接合 屋根材・サイディング取付 材質 スチール表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥10,980税込¥12,0781箱(500本)当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(72本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
パイロビス 六角(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥9,598~税込¥10,558~1箱(1000本)ほか4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別全ねじ材質鉄表面処理三価クロムクロメート頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 六角(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥15,980税込¥17,5781箱(1000本)4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,700税込¥2,9701箱(550本)4日以内出荷六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
クロメート ダイヤスクリュー(6カク
大阪魂¥12,927税込¥14,2201セット(600個)9日以内出荷長さ(mm)16表面処理クロメート寸法e(mm)10.9頭部形状六角寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじピッチp(mm)1ねじの呼びdM6
SUS410 ジャックポイント(HEX
ヤマヒロ¥11,878税込¥13,0661袋(500個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)16寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)4適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)11表面処理ユニクロ寸法B(mm)8頭部形状六角ねじの呼び5
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】HEX 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥15,070税込¥16,5771箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410適合板厚(mm)2.0~4.5二面幅(mm)8ねじの呼び5mm頭部HEX(六角)頭径(mm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】-550 HEX 小箱(パーフェクトステンレス)
丸エム製作所¥15,870税込¥17,4571箱(500本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。用途鉄部への施工に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)頭部HEX頭径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(36本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きラウンドワッシャー 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(43本)当日出荷から翌々日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。用途板金工事・金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きラウンドワッシャー
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(20本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部径(Φmm)11
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(31本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状なべ頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
プレミアムビス 鉄・ユニクロ鍋 (PUN416)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,098税込¥3,4081パック(136本)当日出荷SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。用途鉄板用トラスコ品番166-0059セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)292頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)16呼び寸法d(mm)4