絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(2)
- 6mm(1)
- M4(9)
- M5(8)
- M6(18)
- M8(4)
長さ(mm)
- 30
- 16(52)
- 19(107)
- 25(120)
- 35(111)
- 40(78)
- 45(91)
- 50(158)
- 60(57)
- 65(104)
- 70(73)
- 75(104)
- 90(123)
- 100(77)
- 105(38)
- 115(48)
- 125(63)
- 150(74)
- 180(47)
- 210(36)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(2)
- 鉄(14)
頭部形状

なべ(9)

六角(12)

六角穴付き(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(2)
- 3価ユニクロ(3)
- クロメート(1)
- ゼロクローム(1)
- ユニクロ(1)
取付穴形状

六角穴(2)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(1)
1.58(16山)
ブランド
- 大阪魂(34)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- MIYAGAWA(3)
- 若井産業(2)
- コノエ(1)
- ヤマヒロ(1)
- 平田ネジ(1)
- 共立電機(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・MIYAGAWA・若井産業・コノエ・ヤマヒロ・平田ネジ・共立電機・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(2)
6mm(1)
M4(9)
M5(8)
M6(18)
M8(4)

六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(200個)当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,800~税込¥1,980~1箱(230本)ほか4日以内出荷六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ ユニポイント(HEX
大阪魂¥3,776税込¥4,1541袋(250個)翌々日出荷から9日以内出荷HEXタイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えます。 施工例 フレーム・金具と鉄骨の接合 屋根材・サイディング取付 材質 スチール表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥9,698税込¥10,6681箱(350本)当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(45本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類フラッシュポイントHEX表面処理3価ホワイト
パイロビス 六角(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥7,198~税込¥7,918~1箱(500本)4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別全ねじ材質鉄表面処理三価クロムクロメート頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
Rシルバー SUS410 ニューポイント(HEX
大阪魂¥16,092税込¥17,7011袋(500個)4日以内出荷材質SUS410ねじピッチ(mm)1.6寸法d(mm)11山数16長さL(mm)30適合板厚(mm)1.6~4.0寸法D(mm)4.8頭部形状六角寸法h(mm)4.7ボックス(mm)8ねじの呼び5寸法SL(mm)全ねじ寸法EL(mm)20
GB JCBB(6カクアナ(D16 A
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2頭部形状六角穴付寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥4,898税込¥5,3881箱(200本)3日以内出荷六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ穴の形状六角穴
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きラウンドワッシャー
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(8本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部径(Φmm)11