絞り込み
ねじの呼び
- M4(3)
- M5(4)
- M6(10)
- M8(3)
長さ(mm)
- 30
- 13(16)
- 16(27)
- 19(63)
- 25(79)
- 35(66)
- 40(42)
- 45(58)
- 50(81)
- 60(32)
- 65(54)
- 70(31)
- 75(48)
- 90(62)
- 100(40)
- 115(17)
- 125(29)
- 150(33)
- 180(22)
- 210(16)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(2)
- 鉄(3)
頭部形状

なべ(2)

六角(4)

六角穴付き(1)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(1)
ブランド
- 大阪魂(20)
- MIYAGAWA(3)
- ヤマヒロ(1)
大阪魂・MIYAGAWA・ヤマヒロ
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M4(3)
M5(4)
M6(10)
M8(3)

六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(200個)当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(45本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類フラッシュポイントHEX表面処理3価ホワイト
GB JCBB(6カクアナ(D16 A
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2頭部形状六角穴付寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きラウンドワッシャー
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(8本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部径(Φmm)11
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(21本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状なべ頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2