絞り込み
ねじの呼び
- 4.8mm(1)
- 5mm(7)
- 6mm(6)
- 6.2mm(1)
- 6.3mm(2)
- 8mm(1)
- M4(2)
- M4.8(9)
- M5(48)
- M5.5(3)
- M5.7(1)
- M6(54)
長さ(mm)
- 45
- 16(52)
- 19(107)
- 25(120)
- 30(50)
- 35(111)
- 40(78)
- 50(158)
- 60(57)
- 65(104)
- 70(73)
- 75(104)
- 90(122)
- 100(76)
- 105(37)
- 115(48)
- 125(63)
- 150(74)
- 180(46)
- 210(36)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(40)
- SUS304(11)
- SUS410(5)
- 鉄すべて(38)
- SWCH18A(3)
頭部形状

なべ(3)

六角(35)

六角穴付き(1)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(12)
- 3価ユニクロ(18)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(1)
- ゼロクローム(1)
- ノンクローム(1)
- パシペート(4)
- ユニクロ(10)
- ラスパート(3)
- 生地/未処理(2)
取付穴形状

六角穴(5)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.59(1)
- 1.81(14山)(1)
0.8・1・1.59・1.81(14山)
ブランド
- 大阪魂(45)
- ヤマヒロ(13)
- 若井産業(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 日本パワーファスニング(5)
- 丸エム製作所(3)
- KNフジニッテイ(2)
- ピアス(2)
- MIYAGAWA(2)
- 平田ネジ(2)
- 天野製作所(2)
- コノエ(1)
- サンコーテクノ(1)
- TRUSCO(1)
大阪魂・ヤマヒロ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・丸エム製作所・KNフジニッテイ・ピアス・MIYAGAWA・平田ネジ・天野製作所・コノエ・サンコーテクノ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
5mm(7)
6mm(6)
6.3mm(2)
8mm(1)
M4(2)
M4.8(9)
M5(48)
M5.5(3)
M5.7(1)
M6(54)

ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(200本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥819税込¥9011パック(22本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥1,546~税込¥1,701~1箱(60本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(250個)当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
シンワッシャードリビスP(半箱)
ピアス¥1,998税込¥2,1981箱(100本)当日出荷から3日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ユニクロめっき
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,178税込¥1,2961袋(20本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(250個)当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス適合板厚(mm)3.2まで仕上パシペートねじ径d4.8ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル幅dk(mm)4
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥842~税込¥926~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1パック(2本)ほか3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)10
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279~税込¥307~1パック(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理ファインパシペート頭部形状六角頭部径(Φmm)10
ドリスクヘックス ステンレス
KNフジニッテイ¥7,598税込¥8,3581箱(130本)当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1パック(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状六角頭穴の形状六角穴
ユニクロ ジャックポイント モドリーマー
ヤマヒロ¥2,998税込¥3,2981箱(200個)3日以内出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)2.3~3.2まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)12.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.3ドリル長さk(mm)10.0ドリル幅dk(mm)4.1
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700~税込¥1,870~1箱(200本)ほか4日以内出荷六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ ユニポイント(HEX
大阪魂¥4,514~税込¥4,965~1袋(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷HEXタイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えます。 施工例 フレーム・金具と鉄骨の接合 屋根材・サイディング取付 材質 スチール表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥3,998~税込¥4,398~1箱(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398税込¥2,6381箱(100本)翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(33本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
ベストJP(カラーベスト改修用) ユニクロ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(200個)3日以内出荷仕様クロムフリー表面処理ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)40.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0ドリル長さk(mm)10.0ドリル幅dk(mm)3.4
ステンレス アルコース フラットモド
ヤマヒロ¥15,980税込¥17,5781箱(300個)当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレスねじ径d5.7頭径D(Φmm)12.0ねじ長さS(mm)43.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱(300個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類フラッシュポイントHEX表面処理3価ホワイト
パイロビス 六角(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥8,798~税込¥9,678~1箱(300本)ほか4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別全ねじ材質鉄表面処理三価クロムクロメート頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 六角(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥12,980~税込¥14,278~1箱(500本)ほか4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥3,900~税込¥4,290~1箱(130本)ほか4日以内出荷頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。用途角波工事(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ ユニポイント(シールHEX
大阪魂¥5,334税込¥5,8671袋(150個)翌々日出荷から9日以内出荷SHタイプ 防水効果が高い。座金とパッキンが一体になっており、圧着型シールワッシャーを採用しています。 施工例 断熱サイドイッチパネル・金属サイドイッチパネル・カラーサイディグ締結 材質 スチール材質鉄表面処理3価ユニクロ頭部寸法(mm)kw:2頭部形状六角刃先No.3
0クロメート ユニポイント(HEX
大阪魂¥4,845~税込¥5,330~1袋(200個)ほか9日以内出荷HEXタイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えます。 施工例 フレーム・金具と鉄骨の接合 屋根材・サイディング取付 材質 スチール材質鉄表面処理ノンクローム頭部形状六角