絞り込み
ねじの呼び
- 5mm(1)
- 6mm(5)
- 6.3mm(2)
- M4.8(1)
- M5(8)
- M5.5(1)
- M6(47)
- M12(2)
長さ(mm)
- 60
- 16(55)
- 19(118)
- 25(133)
- 30(50)
- 35(123)
- 40(81)
- 45(103)
- 50(164)
- 65(107)
- 70(80)
- 75(108)
- 90(130)
- 100(76)
- 105(43)
- 115(58)
- 125(63)
- 135(43)
- 150(76)
- 180(46)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(23)
- SUS304(5)
- SUS410(3)
- 鉄すべて(32)
- SWCH18A(3)
頭部形状

なべ(1)

低頭(1)

六角(32)

六角穴付き(1)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(7)
- 3価ユニクロ(16)
- クロメート(1)
- サテン仕上(1)
- ジオメット(1)
- ゼロクローム(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(3)
- ラスパート(3)
取付穴形状

六角穴(3)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(2)
1
ブランド
- 大阪魂(23)
- ヤマヒロ(12)
- 若井産業(11)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 日本パワーファスニング(3)
- TRUSCO(2)
- 丸エム製作所(2)
- 平田ネジ(2)
- 天野製作所(2)
- コノエ(1)
- サンコーテクノ(1)
- SPAX(1)
大阪魂・ヤマヒロ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・TRUSCO・丸エム製作所・平田ネジ・天野製作所・コノエ・サンコーテクノ・SPAX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
5mm(1)
6mm(5)
6.3mm(2)
M4.8(1)
M5(8)
M5.5(1)
M6(47)
M12(2)

六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(100個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(100本)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥1,634税込¥1,7971箱(50本)当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(60個)当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,342税込¥1,4761袋(20本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥862税込¥9481袋(25本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじヘックス (金属サイディング用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(6本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥729~税込¥802~1パック(10本)ほか3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)10
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷から3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理ファインパシペート頭部形状六角頭部径(Φmm)10
パイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥12,980税込¥14,2781箱(200本)ほか4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥4,698税込¥5,1681箱(100個)3日以内出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状ヘックス仕上三価ユニクロねじ径d6頭径D(Φmm)13.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.3ドリル長さk(mm)8.0ドリル幅dk(mm)5.4対辺B(mm)9.5
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,600税込¥1,7601箱(100本)4日以内出荷六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ ユニポイント(HEX
大阪魂¥4,247税込¥4,6721袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷HEXタイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えます。 施工例 フレーム・金具と鉄骨の接合 屋根材・サイディング取付 材質 スチール表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ 山座セット ネオパッキン 座金外径25mm
若井産業¥3,134税込¥3,4471袋(100セット)5日以内出荷材質鉄ねじ径(mm)6適合板厚(mm)2.3~6.0材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ頭部形状六角材質(座金)鉄パッキンネオパッキン
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥4,398税込¥4,8381箱(80本)当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
ステンレス 低頭ネジ
SPAX¥2,598税込¥2,8581セット(100本)当日出荷特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。2枚の木材の締め付け用。材質ステンレス:SUS304頭部形状低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0484
パイロビス 六角 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥7,598~税込¥8,358~1箱(300本)ほか4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質鉄表面処理三価クロムクロメート頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥3,700税込¥4,0701箱(100本)4日以内出荷頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。用途角波工事(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ASL503MRX(シールHEX
大阪魂¥9,112税込¥10,0231袋(80個)9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築長さ(mm)60頭部形状六角ねじの呼び6
カラー鋼板用ドリルねじ プラカラーエクセル【EXCEL】 小箱
丸エム製作所¥14,960税込¥16,4561箱(200本)翌々日出荷金属サイディング用ドリルねじです。防錆効果抜群で色合わせが可能な樹脂頭部です。優れたシール性を持つ専用パッキン組込済みです。用途金属サイディングの施工に。材質(本体)鉄表面処理ジオメット頭部形状六角材質(頭)レニーRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】-550 サンロック六角 厚板用 小箱
丸エム製作所¥20,580税込¥22,6381箱(200本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。用途鉄部への施工に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)適合板厚(mm)6~12二面幅(mm)9.5ねじの呼び6mm頭部HEX(六角)頭径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ユニクロドリルねじ 六角頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥577~税込¥635~1パック(15本)ほか3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込めます。トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~4.5
GB JCBB(6カクアナ(D16 A
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2頭部形状六角穴付寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
ダンバ ステンキャップ 山座セット ネオパッキン 座金外径25mm
若井産業¥6,400税込¥7,0401袋(100セット)当日出荷から5日以内出荷ねじ径(mm)6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理(ねじ部)三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ頭部形状六角材質(座金)SUS304パッキンネオパッキン