絞り込み
ねじの呼び
- 6mm(5)
- 6.3mm(2)
- M4.8(1)
- M5(12)
- M5.5(1)
- M6(42)
- M6.3(1)
長さ(mm)
- 70
- 16(41)
- 19(97)
- 25(112)
- 30(33)
- 32(29)
- 35(103)
- 40(61)
- 45(89)
- 50(128)
- 60(54)
- 65(85)
- 75(78)
- 90(97)
- 100(56)
- 105(31)
- 115(36)
- 125(38)
- 150(51)
- 180(30)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(22)
- SUS304(8)
- SUS410(3)
- 鉄すべて(32)
- SWCH18A(2)
頭部形状

なべ(1)

低頭(1)

六角(33)

六角穴付き(1)

皿(1)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(18)
- クロメート(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(4)
- ラスパート(2)
取付穴形状

六角穴(2)

十字穴(2)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.81(14山)(1)
- 2.54(10山)(1)
1.81(14山)・2.54(10山)
ブランド
- 大阪魂(15)
- ヤマヒロ(13)
- 若井産業(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ユニーズ(3)
- アックスブレーン(2)
- TRUSCO(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- 平田ネジ(2)
- 天野製作所(2)
- サンコーテクノ(1)
- 丸エム製作所(1)
- KNフジニッテイ(1)
- SPAX(1)
大阪魂・ヤマヒロ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ユニーズ・アックスブレーン・TRUSCO・日本パワーファスニング・平田ネジ・天野製作所・サンコーテクノ・丸エム製作所・KNフジニッテイ・SPAX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
6mm(5)
6.3mm(2)
M4.8(1)
M5(12)
M5.5(1)
M6(42)
M6.3(1)

ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(80個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥819税込¥9011パック(9本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(80本)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥1,506税込¥1,6571箱(40本)当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(38本)ほか当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(18本)当日出荷から5日以内出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)表面処理ユニクロ仕上ユニクロ穴の形状十字穴
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,502税込¥1,6521袋(20本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥794税込¥8731袋(20本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410
ユニーズ¥4,410税込¥4,8511パック当日出荷から4日以内出荷NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応。ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!。SUS製品への金具の取り付けが簡単に!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質SUS410頭部形状六角
ドリルねじヘックス (金属サイディング用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(5本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥829~税込¥912~1パック(10本)ほか3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)10
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381パック(10本)当日出荷から3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理ファインパシペート頭部形状六角頭部径(Φmm)10
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥11,980税込¥13,1781箱(200個)3日以内出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状ヘックス仕上三価ユニクロねじ径d6頭径D(Φmm)13.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.3ドリル長さk(mm)8.0ドリル幅dk(mm)5.4対辺B(mm)9.5
パイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥11,980~税込¥13,178~1箱(250本)ほか4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,400税込¥1,5401箱(70本)4日以内出荷六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ ユニポイント(HEX
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷から9日以内出荷HEXタイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えます。 施工例 フレーム・金具と鉄骨の接合 屋根材・サイディング取付 材質 スチール表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ 山座セット ネオパッキン 座金外径25mm
若井産業¥4,198税込¥4,6181袋(100セット)4日以内出荷材質鉄ねじ径(mm)6適合板厚(mm)2.3~6.0材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ頭部形状六角材質(座金)鉄パッキンネオパッキン
ダンバ ステンキャップ 山座セット ネオパッキン 座金外径25mm
若井産業¥7,398税込¥8,1381袋(100セット)当日出荷から4日以内出荷ねじ径(mm)6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理(ねじ部)三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ頭部形状六角材質(座金)SUS304パッキンネオパッキン
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥9,198税込¥10,1181箱(150本)当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス ハイロー
ヤマヒロ¥13,980税込¥15,3781箱(300個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類改修工法・木下地用頭部形状ヘックス仕上三価ユニクロねじ径d6.3頭径D(Φmm)13.3ねじピッチp(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.9対辺B(mm)9.5
ステンレス 低頭ネジ
SPAX¥13,980税込¥15,3781セット(100本)当日出荷特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。2枚の木材の締め付け用。材質ステンレス:SUS304頭部形状低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0484
パイロビス 六角 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥7,498~税込¥8,248~1箱(250本)ほか4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質鉄表面処理三価クロムクロメート頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥3,300税込¥3,6301箱(80本)4日以内出荷頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。用途角波工事(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3-ステンコSUS410 FRX(HEX
大阪魂¥10,960税込¥12,0561袋(150個)4日以内出荷材質SUS410長さ(mm)70適合板厚(mm)4表面処理3価ステンコート寸法B(mm)8頭部形状六角寸法Dk(Φmm)10.5ねじの呼び5ねじ部長さ(mm)全ねじ
ドリルねじエクセル【Excel】-550 サンロック六角 厚板用 小箱
丸エム製作所¥26,950税込¥29,6451箱(200本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。用途鉄部への施工に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)適合板厚(mm)6~12二面幅(mm)9.5ねじの呼び6mm頭部HEX(六角)頭径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
GB JCBB(6カクアナ(D16 A
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2頭部形状六角穴付寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.6対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)70頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)26
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.10対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)70頭部形状六角サイズ(mm)6入数(本)18