絞り込み
ねじの呼び
- 1/2(1)
- 6mm(5)
- 6.3mm(1)
- 8mm(3)
- 9mm(2)
- 10mm(1)
- 12mm(1)
- M5.3(2)
- M5.5(1)
- M6(48)
- M6.3(1)
- M8(12)
- M9(5)
- M10(2)
- M12(20)
長さ(mm)
- 90
- 16(52)
- 19(107)
- 25(120)
- 30(50)
- 35(111)
- 40(78)
- 45(91)
- 50(158)
- 60(57)
- 65(104)
- 70(73)
- 75(104)
- 100(76)
- 105(37)
- 115(48)
- 125(63)
- 150(74)
- 180(46)
- 210(36)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(23)
- SUS304(9)
- SUS410(1)
- 鉄すべて(26)
- SWCH18A(1)
頭部形状

六角(32)

六角穴付き(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(7)
- 3価ユニクロ(15)
- クロメート(1)
- サテン仕上(1)
- ノンクローム(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(7)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(2)
取付穴形状

六角穴(1)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.81(14山)(2)
- 2.11(12山)(1)
- 2.54(10山)(1)
- 2.82(9山)(1)
- その他(1)
1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・その他
ブランド
- 大阪魂(95)
- ヤマヒロ(10)
- 若井産業(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- 日本パワーファスニング(2)
- 平田ネジ(2)
- エスコ(1)
- ナニワボールト(1)
- 丸エム製作所(1)
- KNフジニッテイ(1)
大阪魂・ヤマヒロ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・平田ネジ・エスコ・ナニワボールト・丸エム製作所・KNフジニッテイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
6mm(5)
8mm(3)
9mm(2)
M5.3(2)
M6(48)
M6.3(1)
M8(12)
M9(5)
M10(2)
M12(20)

六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(100個)ほか当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(50本)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥1,786税込¥1,9651箱(40本)当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
ユニクロ コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥87~税込¥96~1本ほか当日出荷から9日以内出荷表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1本ほか当日出荷から9日以内出荷サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥948税込¥1,0431袋(20本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー(ステンレス)
エスコ¥350税込¥3851セット(2個)翌日出荷物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
クロメート コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥218~税込¥240~1本ほか当日出荷から4日以内出荷表面処理:クロメートメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991パック(10本)3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)10
パイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥17,980税込¥19,7781箱(200本)4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥15,980税込¥17,5781箱(200個)3日以内出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状ヘックス仕上三価ユニクロねじ径d6頭径D(Φmm)13.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.3ドリル長さk(mm)8.0ドリル幅dk(mm)5.4対辺B(mm)9.5
3カ-ユニ ユニポイント(HEX
大阪魂¥6,265税込¥6,8921袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷HEXタイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えます。 施工例 フレーム・金具と鉄骨の接合 屋根材・サイディング取付 材質 スチール表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥8,898税込¥9,7881箱(120本)当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス ハイロー
ヤマヒロ¥10,980税込¥12,0781箱(200個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類改修工法・木下地用頭部形状ヘックス仕上三価ユニクロねじ径d6.3頭径D(Φmm)13.3ねじピッチp(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.9対辺B(mm)9.5
パイロビス 六角 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥9,998税込¥10,9981箱(200本)4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質鉄表面処理三価クロムクロメート頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
0クロメート ユニポイント(HEX
大阪魂¥7,476税込¥8,2241袋(100個)9日以内出荷HEXタイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えます。 施工例 フレーム・金具と鉄骨の接合 屋根材・サイディング取付 材質 スチール材質鉄表面処理ノンクローム頭部形状六角
ドリルねじエクセル【Excel】-550 サンロック六角 厚板用 小箱
丸エム製作所¥33,230税込¥36,5531箱(200本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。用途鉄部への施工に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)適合板厚(mm)6~12二面幅(mm)9.5ねじの呼び6mm頭部HEX(六角)頭径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応