絞り込み
内容量(L)
- 20(1)
ブランド
- コスモ石油(1)
粘度
- 32.38(1)
引火点(℃)
- 236
- 224(1)
- 240(1)
- 242(1)
- 244(1)
- 246(1)
- 270(1)
- 278(1)
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
「内容量(L)」から絞り込む
20(1)

コスモ スクリュー32X
コスモ石油(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781缶(20L)4日以内出荷ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性