絞り込み
内容量(L)
- 1.0(1)
- 20.0(1)
ブランド
- アネスト岩田(1)
適合
- コンプレッサー(1)
引火点(℃)
- 240
- 224(1)
- 236(1)
- 242(1)
- 244(1)
- 246(1)
- 270(1)
- 278(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
「内容量(L)」から絞り込む
1.0(1)
20.0(1)

COMG レシプロ コンプレッサーオイル
アネスト岩田(53件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1缶(1L)ほか当日出荷・給油式レシプロコンプレッサの潤滑油として使用できます。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるためにオイルメーカと共同開発した専用オイルです。・オイルは、圧縮機と一体開発されており、市販品のレシプロコンプレッサオイルに比べ耐泡立ち性や耐乳化性に優れており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサに最もマッチするように開発されています。・適合機種:アネスト岩田製レシプロコンプレッサ全機種形状透明液体色黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性