絞り込み
内容量(L)
- 18
- 0.04(2)
- 0.05(2)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 1.0(1)
- 4(2)
- 19(1)
- 20(2)
- 20.0(1)
ブランド
- AZ(エーゼット)(1)
粘度
- 68(1)
適合
- コンプレッサー(1)
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
「内容量(L)」から絞り込む
0.04(2)
0.05(2)
0.2(2)
1(3)
1.0(1)
4(2)
18
19(1)
20(2)
20.0(1)

AZコンプレッサーオイル
AZ(エーゼット)¥18,980税込¥20,8781本(18L)欠品中潤滑油。一般的なレシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー用オイルです。カーボンの精製を抑え、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。用途レシプロ型(往復連動型)空気圧縮機用容量(L)18適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性