絞り込み
内容量(L)
- 1(1)
- 3(1)
- 4(1)
ブランド
- 日立産機システム
- コスモ石油(4)
- アネスト岩田(3)
- コベルコ(KOBELCO)(3)
- 明治機械製作所(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- デンゲン(2)
- NOKクリューバー(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- 東芝(1)
- BOLL(1)
- エアテックス(1)
- 三井精機(1)
粘度
- 46(1)
適合
- コンプレッサー(2)
引火点(℃)
- 212(1)
「内容量(L)」から絞り込む
1(1)
3(1)
4(1)

ベビコン用純正オイル
日立産機システム(138件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。用途給油式べビコン色褐色適合範囲ベビコン引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69ISO粘度グレードVG46密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
日立サーボリフターオイル
日立産機システム¥4,898税込¥5,3881缶(3L)3日以内出荷日立産機システム製サーボリフターブレーキ型式LS-TY2 CFブレーキ型式LS-HY4 サーボリフター用純正オイル容量(L)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性