カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(4,966)
- 三菱電機(2,167)
- ODELIC(オーデリック)(1,459)
- コイズミ照明(1,117)
- DAIKO(大光電機)(734)
- ENDO(遠藤照明)(660)
- 東芝ライテック(478)
- DNライティング(261)
- 山田照明(188)
- JEFCOM(ジェフコム)(147)
- オーム電機(105)
- ハーフェレ(80)
- TOKISTAR(79)
- 東京メタル(68)
- 岩崎電気(60)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(47)
- MAXRAY(マックスレイ)(45)
- アイリスオーヤマ(41)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(39)
- ブランドをもっと見る

LED一体型 浅型ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 乾電池式 置き型
オーム電機¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 置き型タイプ防塵防水性能IPX4(防まつ形)光源色昼白色点灯保持時間約10秒人感センサ検出距離(m)正面約5、左右約90°、上下約90°エコロジー商品省エネ
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型
ODELIC(オーデリック)¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)1500幅(mm)25質量(kg)0.6高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)7.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
間接照明 スタンダードタイプ
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷種別器具:LED一体型長さ(mm)600、(取付部含む)640質量(kg)0.5色オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)7.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷コストパフォーマンスとオールマイティー種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)160質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)136明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)36明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井兼用
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:100質量(kg)0.6取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)190材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
バスルームライト
ODELIC(オーデリック)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)317材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,698~税込¥6,268~1台4日以内出荷キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン種別器具:LED一体型色オフホワイト材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷から4日以内出荷使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷身近な紙コップのほっとする形をあかりに。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)140寸法(mm)出:167質量(kg)0.6高さ(mm)208材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)250寸法(mm)出:305質量(kg)0.8高さ(mm)238材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳)
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂長さ(mm)532幅(mm)532高さ(mm)135質量(g)2300電源(V)AC100(50/60Hz)機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。器具・セットセット品保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ
ダウンライトホールカバー
ODELIC(オーデリック)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます材質(本体)鋼埋め込み深さ(mm)43色(本体)オフホワイト取付可能天井厚(mm)2022/05/25再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト LC調光
ODELIC(オーデリック)¥3,500~税込¥3,850~1台4日以内出荷リニューアルに最適カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠鋼調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ダウンライトΦ100 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠ポリカーボネート調光の可否否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
バスルームダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,198~税込¥3,518~1台4日以内出荷小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします用途バスルーム、脱衣場など。軒下仕様調光器不可カバー樹脂(乳白・反射板(白色)質量(kg)0.3消費電力(W)5.9構造防雨・防湿・高気密SB/浅型定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から4日以内出荷天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)40タイプLED一体型取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケット/ときめき
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)95取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷仕様LED交換可電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間従来光源白熱灯60W相当
浴室用照明 器具一式セット円筒型TXグローブ(蛍光灯ランプ 電球色付き)
ローヤル電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)用途浴室用照明一式付属品蛍光灯電球色、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)140高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
浴室用照明 器具一式セット円筒型NTXグローブ(蛍光ランプ 電球色付き)
ローヤル電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)用途浴室用照明一式付属品蛍光灯電球色、NTXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)160高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
浴室用照明 器具一式セット角型EFC39Pグローブ(蛍光ランプ 電球色付き )
ローヤル電機¥4,698税込¥5,1681個当日出荷この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)用途浴室用照明一式付属品蛍光灯電球色、EFCグローブ、ホルダー「H-39」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(PPU)高さ(mm)135ねじ外ネジ口金E17取付場所壁面取付光源色電球色色(本体)透明色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
オール磁器レセップ磁器製
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥589税込¥6481個当日出荷色ホワイト質量(g)118口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×48×58RoHS指令(10物質対応)対応
A形スタンドライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷JIS照度A形相当。 フレキシブルアームなので、可動範囲が広くなっています。 スマートフォンスタンド付き。材質ABS樹脂+スチール幅(mm)ヘッド:140直径(Φmm)ベース:125高さ(mm)15質量(g)約510奥行(mm)70消費電力(W)4.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)ベース:約125×20コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約620アーム寸法(mm)約290光束(Lm)器具:約480LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
フロアスタンド
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適合電球は口金E26)カラーはホワイト付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)60 MAXスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
LEDスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から32日以内出荷仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)6.9首振角度(°)90取付場所天井面取付専用LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)水平:360エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム
アイリスオーヤマ¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 クリアフレーム付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 るすばんタイマーは家にいなくても毎日設定時刻に点灯し防犯に役立ちます。 シーンボタンは設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。(シーン:読書、食事、くつろぎ) シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。直径(Φmm)700高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球軒下DL
Panasonic(パナソニック)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷明るく、省エネ、長寿命なLED電球を搭載。直下の明るさ白熱電球60形相当。約40,000時間の長寿命。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。質量(kg)0.5色白径(Φmm)150電圧(V)100構造防雨型光源色電球色直下近接限度(cm)10埋込穴(Φmm)150・パネル付型埋込高(mm)148器具相当白熱電球60形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDスポットライト60形ダクト電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト60形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から62日以内出荷色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット角型昼白色
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.2入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDベーシックラインライト温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
ダウンシーリング100形電球色
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDダウンライト100形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)