絞り込み
光色
  • その他(1)
  • 昼光色(212)
  • 昼白色(711)
  • 温白色(373)
  • 白色(478)
  • 電球色(668)
電圧(V)
  • 100(170)
  • 100~240(37)
  • 100~242(1,827)
  • 200(75)
  • 200~242(1)
  • 242(2)
消費電力(W)
  • 5未満(36)
  • 5~10未満(556)
  • 10~20未満(1,039)
  • 20~30未満(94)
  • 30~40未満(31)
  • 40~50未満(81)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(10)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(23)
  • ~5未満(232)
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(4,941)
  • ODELIC(オーデリック)(1,458)
  • コイズミ照明(1,116)
  • DAIKO(大光電機)(734)
  • ENDO(遠藤照明)(659)
  • 東芝ライテック(477)
  • DNライティング(261)
  • 山田照明(188)
  • JEFCOM(ジェフコム)(147)
  • オーム電機(105)
  • ハーフェレ(80)
  • TOKISTAR(79)
  • 東京メタル(68)
  • 岩崎電気(60)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(47)
  • MAXRAY(マックスレイ)(45)
  • アイリスオーヤマ(41)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2,168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機

    LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
    仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト ライトユニット 三菱電機

    ベースダウンライト ライトユニット

    三菱電機
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ
    定格電圧(V)100~242調色の可否×
  • LEDペンダント L無し 三菱電機

    LEDペンダント L無し

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1個
    14日以内出荷
    セードに上品なスカボ風ガラスを採用。 また,トップのカバーを黒色にすることで古いヨーロッパ調の雰囲気を演出します。 セードには透明なスカボ風仕上げのガラス材を採用 アームと本体は石目模様塗装仕上げ 器具高さ180mm,Φ110の小形でクラシックなペンダント 消灯時でもオブジェの様な存在感 E17口金のLED電球をご使用ください
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • リニュアルプレート 三菱電機

    リニュアルプレート

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.4
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン プライベートリモコン 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン プライベートリモコン 【受注生産品】

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    付属品シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付質量(kg)0.23材質(本体)ポリカーボネート(白)備考磁石内蔵電源(個)ボタン電池1付属使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)
  • 照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    調光方式手動:双方向ワイヤレスリモコンによる、自動:照度センサによる目標照度維持制御
  • LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機

    LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト リニューアル対応 白色コーン入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機

    LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト リニューアル対応 白色コーン入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)175ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機

    LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
    仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
    タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • LED電球タイプ 配光ブラケット 透明 三菱電機

    LED電球タイプ 配光ブラケット 透明

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1台
    92日以内出荷
    タイプ小形電球形口金E17エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形 流し元灯 棚下・壁面直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形 流し元灯 棚下・壁面直付形

    三菱電機
    6,398税込7,038
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。プルスイッチ付(全灯→消灯)
    用途住宅用質量(kg)0.9定格高力率固定出力ランプLDL20取付面位置壁面・棚下
  • LEDMCダウンライトWP 三菱電機

    LEDMCダウンライトWP

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
  • LED調光埋込リニューアル 三菱電機

    LED調光埋込リニューアル

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    14日以内出荷
    定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)□600
  • LED調光埋込フラット形 三菱電機

    LED調光埋込フラット形

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    14日以内出荷
    定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)□450
  • LED調光ダウンライト150 三菱電機

    LED調光ダウンライト150

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    14日以内出荷
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.7 (200V時)光束(Lm)器具:5500光色昼白色(5000K)明るさクラス550(FHT42形x3灯器具相当)埋込穴(Φmm)Φ150
  • 一般形MCダウンライト150 三菱電機

    一般形MCダウンライト150

    三菱電機
    30,980税込34,078
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)Φ150
  • 調光ダウンライトΦ150 三菱電機

    調光ダウンライトΦ150

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    14日以内出荷
  • 調光深枠MC DLΦ150 三菱電機

    調光深枠MC DLΦ150

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    14日以内出荷
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
  • 調光一般形MC DLΦ150 三菱電機

    調光一般形MC DLΦ150

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    14日以内出荷
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)14.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.1 (200V時)光束(Lm)器具:1890光色昼白色(5000K)明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)Φ150
  • 一般形MC DLΦ150 三菱電機

    一般形MC DLΦ150

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    14日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
  • 深枠MC DLΦ100 三菱電機

    深枠MC DLΦ100

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    14日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光束(Lm)器具:550光色昼白色(5000K)明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)Φ100
  • LED人感ベースダウンライト 三菱電機

    LED人感ベースダウンライト

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
  • ダウンライト 三菱電機

    ダウンライト

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1個
    14日以内出荷
  • ダウンライト 三菱電機

    ダウンライト

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    14日以内出荷
    LED電球を装着可能なダウンライト。ニーズに合わせたランプ選びで節電を。用途目的に合わせてLED電球を選択できます。光色を変えたいときも、LED電球の交換で対応可能。100V電源使用のため、電源ユニットが必要ありません。一般電球60形相当。
    タイプ白色バッフル口金E26定格電圧 AC V100入力電流(A)0.121埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 三菱電機

    ダウンライト

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    14日以内出荷
    LED電球を装着可能なダウンライト。ニーズに合わせたランプ選びで節電を。拡散された光が明るい印象を与える白色コーンタイプ。用途目的に合わせてLED電球を選択できます。光色を変えたいときも、LED電球の交換で対応可能。100V電源使用のため、電源ユニットが必要ありません。一般電球60形相当。
    タイプ白色コーン口金E26定格電圧 AC V100入力電流(A)0.121埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • シーリング 本体 三菱電機

    シーリング 本体

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)0.1材質(本体)プラスチック、アイボリーホワイト口金E26
  • 20形クラス50 棚下灯 三菱電機

    20形クラス50 棚下灯

    三菱電機
    9,198税込10,118
    1個
    14日以内出荷
    キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。 メーカー従来コンパクト蛍光ランプ器具に比べて65%の省エネ。 器具幅130mm,奥行き325mmで狭い場所にも設置可能 圧迫感のないスリムな形状 光源寿命40000時間の長寿命 Ra(平均演色評価数)82の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(4800K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)Ra82時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:75.7光束(Lm)器具:500光色昼白色 (4800K)明るさクラス50(FL20形器具相当)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDディフュージョンレンズ 三菱電機

    LEDディフュージョンレンズ

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1個
    14日以内出荷
    ディフージョンレンズ。 配光パターンをやわらげます
    ホワイト材質(ホルダー)アルミ白色仕上材質(ルーバー)ガラス半透明
  • LEDディフュージョンレンズ 三菱電機

    LEDディフュージョンレンズ

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1個
    14日以内出荷
    ディフージョンレンズ。 配光パターンをやわらげます
    ブラック材質(ホルダー)アルミ黒色仕上材質(ルーバー)ガラス半透明
  • LEDブラケットWP L無し 三菱電機

    LEDブラケットWP L無し

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    シンプルでありながら高級感を演出し,和風の空間にもマッチするブラケットです。 防雨タイプの器具です セードには破損しにくい乳半アクリルを採用 枠は和風の雰囲気を演出する木枠を採用(クリア塗装済) 器具出幅116mmと薄型の器具です E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP L無し 三菱電機

    LEDブラケットWP L無し

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    14日以内出荷
    シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプの器具 グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅130mmと薄型の器具です 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP L無し 三菱電機

    LEDブラケットWP L無し

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    14日以内出荷
    シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅171mmとコンパクトな器具です 写真方向以外取り付けできません 本体白色
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP L無し 三菱電機

    LEDブラケットWP L無し

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    14日以内出荷
    シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅171mmとコンパクトな器具です 写真方向以外取り付けできません 本体黒色
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP L無し 三菱電機

    LEDブラケットWP L無し

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    ガラスからのやわらかい光が,高級感ただよう雰囲気を演出します。 グローブは高級感のあるつや消しガラスを採用(一部透明) 器具出幅149mmと薄型のフォルム 防雨タイプの器具です(浴室には使用できません) 屋外の玄関やエクステリアにご使用頂けます E26口金のLED電球ご使用ください(納入仕様書に指定有)
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングWP L無し 三菱電機

    LEDシーリングWP L無し

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1個
    14日以内出荷
    円形のカバー形状は正面から見ても横から見ても壁面と調和し違和感がありません。 また,乳白ガラスを通した光は柔らかい光を作りだします。 グローブは高級感のある乳白ガラスを採用 壁面・天井面ともに取付可能 器具出幅135mmの薄型のフォルム 雨の降りかかる場所でもご使用頂けます E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP L無し 三菱電機

    LEDブラケットWP L無し

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    14日以内出荷
    立方体のカバー形状は正面から見ても横から見ても建物と調和します。 また,つや消しガラス越しの光はムラのない柔らかい光を作りだします。 グローブは高級感のあるつや消しガラス 光が側面や天井面にも広がり,明るい印象を与えます 立方体のカバー形状がどんな場所にもマッチします 雨の降りかかる場所でもご使用頂けます E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP 三菱電機

    LEDブラケットWP

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.5 (200V時)光束(Lm)器具:1880光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)
  • LEDブラケットWP 三菱電機

    LEDブラケットWP

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.2 (200V時)光束(Lm)器具:1710光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)
...
住宅・店舗照明