カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ODELIC(オーデリック)(15)
- DAIKO(大光電機)(22)
- コイズミ照明(3)
- 三菱電機(448)
- ENDO(遠藤照明)(21)
- 山田照明(7)
- 岩崎電気(5)
光色
- その他(18)
- キャンドル色(1)
- 昼光色(70)
- 昼白色(213)
- 温白色(145)
- 白色(166)
- 電球色(243)
電圧(V)
- 100(27)
- 100~240(26)
- 100~242(509)
- 200(3)
- 242(3)
消費電力(W)
- 5~10未満(52)
- 10~20未満(489)
- 20~30未満(17)
- 30~40未満(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(65)
再生紙使用マーク適合(3)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(51)
- 10,000-50,000円(509)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
住宅・店舗照明 :「FHT32」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。

ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷色白寸法(Φmm)180埋め込み深さ(mm)95光源寿命40000配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ125/リニューアル用/電源別売
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷色白消費電力(W)13.8寸法(Φmm)155器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)91光源寿命40000時間配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当調色の可否不可エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。店舗・施設のスタンダードを高演色に。店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。仕様断熱施工:不可、調光器:不可材質(本体/カバー)アルミダイカスト/アクリル(乳白)定格消費電力(W)15.2エネルギー消費効率(Lm/W)112.8光源寿命50000時間(光束維持率0.8)配光角度(°)97光色温白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1715LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)23.7埋め込み深さ(mm)107容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷色白(ホワイト93)径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100カットオフアングル30°従来光源FHT32W相当
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷色白(ホワイト93)径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100カットオフアングル30°従来光源FHT32W相当
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)23.7埋め込み深さ(mm)107容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W×2灯相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°
DAIKO(大光電機)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売電圧(V)AC100-242消費電力(W)24.8寸法(Φmm)110機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)149光源寿命40000時間容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から5日以内出荷寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)109光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/シーリングダウンライト/FHT32W×2相当 LZ2C Φ165 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、白コーン、調光器併用不可拡散パネル付材質本体:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)色白電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)20寸法(Φ×高さH)(mm)165×150光源寿命40000時間容量(VA)20/22/21.8(100V/200V/242V)配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)29色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000時間容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)149光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/1500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30°
DAIKO(大光電機)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)20.9色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000時間容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V)配光角度(°)30光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)156光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30°
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)29色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182エネルギー消費効率(Lm/W)82.4光源寿命40000時間容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)配光角度(°)30光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)2390調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/1500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)20.9色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000時間容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ダウンライト 浅型9H 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷から32日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.9色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)LED内蔵、拡散タイプリモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200ビーム角度(°)80グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)65電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台32日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Zその他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.8色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)130.2LED内蔵、拡散タイプ光束(Lm)器具:1680リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色昼白色ビーム角度(°)80グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)59電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台32日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023Kその他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.8取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85埋込高(mm)96電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1台32日以内出荷その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.8色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)59電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1台32日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Zその他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.9色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:125電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)62電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台32日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Zその他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.8色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)80電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台32日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023Kその他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.9取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85埋込高(mm)112電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台32日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.8色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:85電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)98電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台32日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Zその他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.9色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:125電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)87電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 高演色 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台32日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Zその他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.8色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)95枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)80電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 浅型9H 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1台32日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.9色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)65電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 高演色 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台32日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023Kその他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)0.9取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)95埋込高(mm)112電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 浅型9H 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681台32日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)1色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:175電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)LED内蔵、拡散タイプリモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200ビーム角度(°)80グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)67電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ダウンライト 浅型10H 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台32日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)1色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)95電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 高演色 浅型10H 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台32日以内出荷適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)1色白取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)95枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)95電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
シーリングライト
山田照明¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷天井直付専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)150取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型調光方式位相調光演色指数(Ra)83
シーリングライト
山田照明¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷ダクトプラグ専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC、ダクトプラグ:樹脂質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)172取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型調光方式位相調光演色指数(Ra)83
LEDブラケットWP
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.3 (200V時)光束(Lm)器具:1360光色電球色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)
...