絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 60(5)
  • 75(1)
色(本体)
  • ブラック(5)
  • ホワイト(5)
色温度(K)
  • 3000未満(1)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000以上(1)
電圧(V)
  • 100(1)
演色指数(Ra)
  • 90以上(1)
配光角度(°)
  • 30~45未満(1)
  • 45~60未満(1)
  • 90~105未満(1)
30~45未満・45~60未満・90~105未満
器具・セット
  • セット品(1)
セット品
調色の可否
  • ×(1)
×
ブランド
  • DNライティング
  • Panasonic(パナソニック)(6,334)
  • 三菱電機(1,922)
  • 東芝ライテック(240)
  • DAIKO(大光電機)(232)
  • ODELIC(オーデリック)(222)
  • ENDO(遠藤照明)(196)
  • コイズミ照明(191)
  • 岩崎電気(36)
  • 山田照明(32)
  • MAXRAY(マックスレイ)(9)
  • TOKISTAR(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • オーム電機(5)
  • マリンテック(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ユニティ(4)
  • JAPPY(3)
  • HotaluX(ホタルクス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
60(5)
75(1)
  • LEDダウンライト DNライティング

    LEDダウンライト

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適 高演色型(Ra95-98)
    長さ(mm)85質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト(100V仕様) DNライティング

    ダウンライト(100V仕様)

    DNライティング
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    什器用 高演色型 薄型 100V仕様 選べる3つの配光(35°/ 50°/100°) 100V直結・電源装置不要で簡単施工 薄型設計で、ディスプレイに最適
    質量(kg)0.1電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)入力電圧(V)100器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)30使用場所屋内(什器用)調光方式位相演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)60調色の可否×
  • ダウンライト(100V仕様) DNライティング

    ダウンライト(100V仕様)

    DNライティング
    21,980税込24,178
    1個
    20日以内出荷
    什器用 高演色型 100V仕様 1/2ビーム角35° ユニバーサルタイプ 100V直結・電源装置不要で簡単施工 ディスプレイに最適 首振り30°
    質量(kg)0.16電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)埋め込み深さ(mm)50使用場所屋内(什器用)調光方式位相埋込穴(Φmm)75入力電圧AC100V
  • LEDダウンライト DNライティング

    LEDダウンライト

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適
    質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DNライティング

    LEDダウンライト

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    薄型 グレアレスタイプ 1/2ビーム角55° 電源別置 まぶしさを軽減したグレアレスタイプ グレアカット30° 薄型設計で、ディスプレイに最適 高演色型(Ra95-98)
    長さ(mm)55質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)全光束(Lm)300埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)55調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DNライティング

    LEDダウンライト

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    薄型 グレアレスタイプ 1/2ビーム角55° 電源別置 まぶしさを軽減したグレアレスタイプ グレアカット30° 薄型設計で、ディスプレイに最適
    質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
ダウンライト