絞り込み
埋込穴(Φmm)
- 47(3)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(9)
- 65(1)
- 75(39)
- 100(59)
- 125(43)
- 150(20)
- 175(4)
- 200(6)
- 250(4)
- 275(2)
- 300(2)
- □65(1)
- □75(3)
- □100(4)
光色
- キャンドル色(12)
- 昼光色(22)
- 昼白色(76)
- 温白色(124)
- 白色(109)
- 電球色(161)
色(本体)
- シルバー(1)
- ブラック(96)
- ホワイト(177)
調光の可否
- ×(66)
- ○(183)
色温度(K)
- 3000未満(83)
- 3000~5000未満(129)
- 5000以上(109)
光束(Lm)
- 1000未満(23)
- 1000~2000未満(3)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
1000未満・1000~2000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
電圧(V)
- 100(76)
- 100~242(83)
- 200(1)
- 242(1)
100・100~242・200・242
消費電力(W)
- 5未満(20)
- 5~10未満(44)
- 10~20未満(32)
- 20~30未満(24)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(25)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(11)
- 70~80未満(4)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満
演色指数(Ra)
- 80未満(2)
- 80~90未満(122)
- 90以上(85)
80未満・80~90未満・90以上
配光角度(°)
- 15未満(14)
- 15~30未満(36)
- 30~45未満(60)
- 45~60未満(38)
- 60~75未満(62)
- 75~90未満(4)
- その他(2)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・その他
器具・セット
- セット品(26)
セット品
調色の可否
- ×(11)
- ○(14)
×・○
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- Panasonic(パナソニック)(6,332)
- 三菱電機(1,922)
- 東芝ライテック(241)
- ODELIC(オーデリック)(222)
- ENDO(遠藤照明)(196)
- コイズミ照明(190)
- 岩崎電気(36)
- 山田照明(32)
- MAXRAY(マックスレイ)(9)
- TOKISTAR(8)
- DNライティング(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- オーム電機(5)
- マリンテック(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- ユニティ(4)
- JAPPY(3)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(209)
グリーン購入法適合(89)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
60(9)
75(39)
100(59)
125(43)
150(20)
175(4)
200(6)
250(4)
□75(3)
□100(4)

ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用
DAIKO(大光電機)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)出5傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当
DAIKO(大光電機)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷から5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可従来光源白熱灯200W相当調色の可否否
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ87、埋込穴Φ75、埋込深79質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)10ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)5.7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83/電源別売
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・15光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト/ユニバーサル
DAIKO(大光電機)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】色白(ホワイト93)電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷LED交換不可 首振壁向50°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明質量(kg)1.1色黒寸法径Φ75 長132 高168mm電圧(V)AC100消費電力(W)6.8取付場所天井付・壁付・床付兼用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 - 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深70質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)7ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)12配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)カットオフアングル-従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/準耐火構造対応/センサー丸タイプSB形/LED交換可能タイプ
DAIKO(大光電機)¥7,398~税込¥8,138~1台4日以内出荷径(Φmm)115電圧(V)AC100ランプランプ付埋め込み深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75
DAIKO(大光電機)¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売径(Φmm)85首振角度(°)片側のみ30・回転350RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75調光の可否非調光/調光取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 JDR Φ50type
DAIKO(大光電機)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売径(Φmm)86埋め込み深さ(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75防水防雨形・防湿形取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷色白(ホワイト93)寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、3000/4000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)137首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)245光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から5日以内出荷寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/ShoΦokei50 ベース 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥9,298税込¥10,2281台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売径(Φmm)60消費電力(W)4.2取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)21光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯40W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷色白(ホワイト93)寸法(Φmm)180埋め込み深さ(mm)172光源寿命40000配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から8日以内出荷仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷色白(ホワイト93)寸法(Φmm)115埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷色白(ホワイト93)径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内外兼用
DAIKO(大光電機)¥3,500~税込¥3,850~1台4日以内出荷材質鋼板 白塗装寸法(mm)出5色白(ホワイト93)取付場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)55まで取付可防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷グレアレスコーン 調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 下面カバー付取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで)取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格
DAIKO(大光電機)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83
ダウンライト/ダウンライト3兄弟/温調
DAIKO(大光電機)¥3,598税込¥3,9581台5日以内出荷付属品拡散パネル付タイプ温調(位相調光|逆位相調光)規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)50,000時間機能調光調色機能付(100%・2700K~1%・2000K)器具・セットセット品色温度(K)2700~2000光源色電球色~キャンドル色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83/83調光の可否可調色の可否可
LED屋外ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要ですRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mmRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要ですRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mmRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御ミラー 近接限度距離:0.2m 取付可能天井厚5~25mm 制御ミラー付 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要ですRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御ミラー 近接限度距離:0.2m 取付可能天井厚5~25mm 制御ミラー付RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装色白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合わせてご使用ください。 別売電源(4000クラス対応) 非調光:質量(kg)1.4色白電圧(V)AC100~242寸法(Φmm)137定格消費電力(W)43(4000クラス非調光用電源使用時)/31(3000クラス非調光用電源使用時)時間光束維持:40000ランプ内蔵埋め込み深さ(mm)148クラス3000/4000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否×エコロジー商品省エネ