絞り込み
埋込穴(Φmm)
- 50(44)
- 55(10)
- 60(25)
- 65(8)
- 75(1,020)
- 85(81)
- 100(1,332)
- 100~150(8)
- 125(1,347)
- 150(1,623)
- 150~200(9)
- 175(157)
- 200(214)
- 250(73)
- 300(38)
- 400(39)
- 450(4)
- □100(13)
- □125(5)
- □150(207)
- 埋込穴(Φmm)をもっと見る
光束(Lm)
- 1000未満(1,812)
- 1000~2000未満(1,906)
- 2000~3000未満(530)
- 2225(1)
- 2585(4)
- 2640(1)
- 2665(2)
- 3000~4000未満(139)
- 3325(3)
- 3420(2)
- 3530(3)
- 3555(2)
- 3655(3)
- 4000~5000未満(62)
- 5000~6000未満(223)
- 6000~7000未満(32)
- 7000~8000未満(58)
- 8000~9000未満(42)
- 9000~10000未満(15)
- 10000~(146)
- 光束(Lm)をもっと見る
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・2225・2585・2640・2665・3000~4000未満・3325・3420・3530・3555・3655・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~・光束(Lm)をもっと見る
電圧(V)
12・24・28・100・100~200・100~240・100~242・100~254・200・200~242・242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満・~5未満
配光角度(°)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・105~120未満・120~135未満・135~150未満・その他
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3,132)
- 三菱電機(1,897)
- 東芝ライテック(239)
- DAIKO(大光電機)(231)
- ODELIC(オーデリック)(222)
- ENDO(遠藤照明)(193)
- コイズミ照明(178)
- 山田照明(31)
- MAXRAY(マックスレイ)(9)
- TOKISTAR(9)
- DNライティング(6)
- オーム電機(5)
- マリンテック(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ユニティ(4)
- JAPPY(3)
- ハーフェレ(2)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・東芝ライテック・DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)・コイズミ照明・山田照明・MAXRAY(マックスレイ)・TOKISTAR・DNライティング・オーム電機・マリンテック・アイリスオーヤマ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ユニティ・JAPPY・ハーフェレ・HotaluX(ホタルクス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む

天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台32日以内出荷まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。仕様【光源遮光角】30°質量(kg)0.6取付天井埋込型、天井面取付専用光源LED内蔵識別記号【電源ユニット】B6(450形)・B5(350形)・B3(250形)・B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)LED交換不可電源ユニット別売反射板アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
マイクロダウンライト角型
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷連接使いに適した。角型デザインタイプ材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷から32日以内出荷仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)259調光の可否○LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
高天井ダウンライト 1500形 ガード 拡散パネル 5000K
Panasonic(パナソニック)¥85,980税込¥94,5781セット欠品中仕様【器具本体】NDN97945SKLR9と【下面ガード拡散パネル付枠】NNK00602Wの組合せ品番【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ●Ra70●拡散タイプ●調光範囲(約5%~100%)●天井面取付専用●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:372質量(kg)7.6電圧100~242 V消費電力(W)103.9色温度5000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)121.7光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色光束(Lm)器具:12650光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井 軒下ダウンライト 1500形 Φ400 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷仕様●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【パネル】強化ガラス(透明)●【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用●Ra70●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:375質量(kg)8.3電圧100~242 V消費電力(W)104.6色温度5000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)126.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色光束(Lm)器具:13250光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷から3日以内出荷灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15形LED250形~LED60形ビーム角(度)80材質(枠)鋼板LED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井埋込型電球の種類LED一体型埋込高(mm)96配光タイプ拡散タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
LEDシーリング調光調色
JAPPY¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から3日以内出荷シーリングライトとしてご使用いただけます フリッカーレスで快適な明るさ スリムボディで天井もすっきり 調光・調色 専用リモコン付き LEDのため消費電力の削減に貢献 フリッカーレスで心地よい光!仕様6畳用。専用リモコン付き。ポリスチレンセード(乳白色)。LED一体型。高さH(mm)111色温度(K)3000~6500光源色電球色~昼光色奥行D(mm)45エネルギー消費効率(Lm/W)1幅W(mm)45LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否○調色の可否○エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75
DAIKO(大光電機)¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売径(Φmm)85首振角度(°)片側のみ30・回転350RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75調光の可否非調光/調光取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 JDR Φ50type
DAIKO(大光電機)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売径(Φmm)86埋め込み深さ(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75防水防雨形・防湿形取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、3000/4000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)137首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)245光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から5日以内出荷寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ125/リニューアル用/電源別売
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷色白消費電力(W)13.8寸法(Φmm)155器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)91光源寿命40000時間配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当調色の可否不可エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から8日以内出荷仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT42W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)149光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT42W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角25°
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷色白(ホワイト93)寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000配光角度(°)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷色白(ホワイト93)径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,898~税込¥10,888~1台4日以内出荷MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6色白タイプ1600タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)13.7電源内蔵タイプ構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°エコロジー商品省エネ
調光調色ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)30LEDランプ別売回転角度(°)355埋込穴(Φmm)75
調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)30ランプ別売回転角度(°)355埋込穴(Φmm)75
ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷JDR-miniシリーズ仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2定格電圧(V)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35LEDランプ別売回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)60
防湿形ベースダウンライト 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ600タイプ消費電力(W)6.7/7.5(非調光/PWM信号制御)定格電圧(V)100-242構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)65枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT24W電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
防湿形ベースダウンライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
Mini60ユニバーサルダウンライト 500TYPE
ENDO(遠藤照明)¥7,498税込¥8,2481台4日以内出荷から62日以内出荷Miniシリーズ。小型のディスプレイやサイン照射に最適。スタイリッシュな演出を可能にするコンパクトサイズ。商品の価値を高める透明感のある美しい発色仕様LEDモジュール付、送り配線コード付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ500タイプ消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)35光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)33ビーム角度(°)33回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59調光の可否不可配光タイプ広角配光器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ