絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ENDO(遠藤照明)(7)
- DAIKO(大光電機)(4)
- 山田照明(4)
- 東芝ライテック(3)
埋込穴(Φmm)
- 38(1)
- 65(1)
- 75(10)
- 85(2)
- 100(5)
- 125(3)
- 150(1)
- □65(1)
光色
- その他(4)
- 昼白色(5)
- 温白色(8)
- 白色(5)
- 電球色(16)
色(本体)
- ブラック(6)
- ホワイト(9)
調光の可否
- ×(3)
- ○(7)
色温度(K)
- 3000未満(11)
- 3000~5000未満(11)
- 5000以上(5)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
光束(Lm)
- 1000未満(6)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(2)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満
電圧(V)
- 100
- 100~240(8)
- 100~242(370)
- 100~254(1)
- 200(20)
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(9)
- 10~20未満(2)
- 30~40未満(4)
5未満・5~10未満・10~20未満・30~40未満
演色指数(Ra)
- 80未満(1)
- 80~90未満(5)
- 90以上(6)
80未満・80~90未満・90以上
配光角度(°)
- 15~30未満(4)
- 30~45未満(7)
- 45~60未満(4)
- 60~75未満(3)
- 75~90未満(1)
15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満
器具・セット
- 器具のみ(1)
器具のみ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500-10,000円(17)
- 10,000-50,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
商品豆知識
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
38(1)
65(1)
75(10)
85(2)
100(5)
125(3)
150(1)
□65(1)

LED電球DL 40-60形相当
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。質量(kg)0.4色黒径(Φmm)100電圧(V)100直下近接限度(cm)50適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)138器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/Φ75 ベース 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷から8日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可径(Φmm)92電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.5取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)14光源寿命40000時間容量(VA)9クラス高演色形 クラス2配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯40W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト コンパクトタイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台33日以内出荷仕様電源ユニット別売、埋込型、天井面取付専用適合【電源ユニット】NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)、【専用接続ケーブル】NNN28020(別売)質量(kg)0.1電圧(V)100消費電力(W)2材質(枠)プラスチック(クールホワイトつや消し)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LEDLED内蔵演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)38埋込高(mm)24エコロジー商品省エネ
ダウンライト
山田照明¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ・長寿命
ダウンライト
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい単一LED。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル電源別置定格寿命(時間)40000LEDLED一体型調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
ダウンライト
山田照明¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)質量(kg)0.7電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)30電源別置定格寿命(時間)40000対応EcoSystem埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)133LEDLED一体型配光角度(°)83出しろ(mm)2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否可従来光源FHT42W相当
ダウンライト
山田照明¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。寸法(mm)出2電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)(LED)30電源別置寸法(Φmm)切込穴:125定格寿命(時間)40000光源LED 30W幅(Φmm)133LEDLED一体型調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3従来光源FHT42W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100カットオフアングル30°従来光源FHT32W相当
ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角40°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷径(Φmm)85消費電力(W)10.4埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当
ダウンライトE17
東芝ライテック¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2色本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE26
東芝ライテック¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2色本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE26軒下
東芝ライテック¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷設置場所と目的に応じた選択が可能。雨や湿気に強い優れた防水性能仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7色本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.3定格電圧(V)AC100保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2器具・セット器具光源寿命40000時間光束(Lm)335埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ベースダウンライト 鏡面マットコーン C50
ENDO(遠藤照明)¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
ベースダウンライト ブラックコーン C50
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(黒)色黒タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(黒艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
ベースダウンライト 白コーン C50
ENDO(遠藤照明)¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(白艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
ユニバーサルダウンライト 白コーン C50
ENDO(遠藤照明)¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C50
ENDO(遠藤照明)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)色黒タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(黒艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C50
ENDO(遠藤照明)¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)