絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(3)
- 20~30未満(1)
電圧(V)
- 100
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 三菱電機(2)
- 山田照明(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- 東芝ライテック(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
埋込穴(Φmm)
- 75(2)
- 85(2)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(1)
光色
- 昼白色(4)
- 温白色(3)
- 電球色(4)
色(本体)
- その他(1)
- ブラック(2)
- ホワイト(5)
その他・ブラック・ホワイト
調光の可否
- ×(4)
- ○(1)
×・○
色温度(K)
- 3000未満(3)
- 3000~5000未満(3)
- 5000以上(4)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
光束(Lm)
- 1000未満(3)
1000未満
演色指数(Ra)
- 80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 90以上(2)
80未満・80~90未満・90以上
配光角度(°)
- 30~45未満(1)
- 45~60未満(1)
- 60~75未満(1)
30~45未満・45~60未満・60~75未満
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500-10,000円(10)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
商品豆知識
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
75(2)
85(2)
100(2)
125(1)
150(1)

ダウンライトE17
東芝ライテック¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2色本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ベースダウンライト E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥4,198税込¥4,6181台4日以内出荷LEDZ LAMPシリーズ。ランプ交換可能でローコストなベースダウンライト。新たに調光調色ランプも適合仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2消費電力(W)位相制御6.5/4.3、Fit/Fit plus6.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
壁直付型 LEDブラケット LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷幅(mm)120質量(kg)0.6取付壁取付高さ(mm)202電圧(V)100消費電力(W)4.3口金E17光源LED(LED電球小形電球タイプ4.3W1灯)エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)268明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)153演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
LEDダウンライトSB形
三菱電機¥5,898税込¥6,4881個13日以内出荷光色を変えたいときも,LED電球の交換で対応可能。 断熱材や遮音材の加工が不要なSB適合品 マット敷工法,ブローイング工法のどちらにも対応 本体埋込部分の密閉性が高く,エネルギーロス低減に効果的 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える白色コーンを採用 E17口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDダウンライトSB形
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個13日以内出荷光色を変えたいときも,LED電球の交換で対応可能。 断熱材や遮音材の加工が不要なSB適合品 マット敷工法,ブローイング工法のどちらにも対応 本体埋込部分の密閉性が高く,エネルギーロス低減に効果的 15~25°までの傾斜天井に取付け可能 E17口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)Φ125エコロジー商品省エネ
ダウンライト
山田照明¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ・長寿命
バスルームライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)0.5色オフホワイト取付ねじ込式高さ(mm)135材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)180材質(カバー)樹脂(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
バスルームライト
ODELIC(オーデリック)¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□128質量(kg)0.6色白取付ねじ込式高さ(mm)145材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ダウンライト
山田照明¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷から6日以内出荷もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ