絞り込み
芯数(C)
- 2
- 3(3)
- 4(11)
- 6(5)
- 8(7)
- 10(5)
- 12(6)
- 14(3)
- 16(6)
- 20(5)
- 24(3)
- 30(3)
- 36(3)
- 40(2)
- 48(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.54(2)
- 0.65(4)
- 0.7(4)
- 0.8(5)
- 0.9(2)
- 0.95(2)
- 1.1(1)
- 1.35(1)
- 4.5(1)
対数(P)
- 1(4)
- -(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(6)
- 200(7)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(2)
- 0.3(4)
- 0.5(4)
- 0.75(1)
- 0.76(1)
- 1.25(1)
シース色
カラー(2)
灰(7)
黒(4)
カラー・灰・黒
ブランド
- 伸興電線(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- 関西通信電線(2)
- KHD(2)
- 倉茂電工(2)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- JAPPY(1)
- 長岡特殊電線(1)
- RS PRO(1)
伸興電線・冨士電線(東京)・関西通信電線・KHD・倉茂電工・正和電工・富士電線工業・JMACS(日本電線工業)・JAPPY・長岡特殊電線・RS PRO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2
4(11)
6(5)
8(7)
10(5)
12(6)
16(6)
20(5)
30(3)
36(3)

インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
通信線(TIVーFコード)
正和電工(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。色灰種類通信ケーブル定格100V未満の弱電流通信用芯数(C)2外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)0.8導体単線
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥47,980~税込¥52,778~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
PVC屋内線 TIV-F
伸興電線(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(200m)当日出荷ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)13導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.85×4.0耐電圧(V/min)AC350
IEVインターフォンケーブル
伸興電線(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(200m)当日出荷から3日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に色灰種類通信ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m
RS PRO¥36,980税込¥40,6781リール(100m)当日出荷仕様ケーブルタイプ:マルチコア、AWG米国ワイヤゲージ規格:22AWG、シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ、外側シース材質:PVC、遮蔽/非遮蔽:遮蔽(これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。全シールドシングルペア、ポリエチレンで絶縁されたスズめっき銅導体の1対のツイストペアケーブルです。スズめっきドレインワイヤ(導体と同じサイズ)とともにアルミテープで覆われ、外装はPVCで、ULスタイル2092に適合します。)種別より線長さ(m)100芯数(C)2外径(Φmm)4.5材質(シース)PVC構成7/0.254mmシールド有シース色グレー断面積(mm2)0.76対数(P)1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)22
細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥9,298税込¥10,2281巻(10m)4日以内出荷中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバコードを撚り合せ、外被に高難燃LAPシースを使用しているので、機械的強度、防水性、防湿性に優れたケーブルで、光コネクタ接続も容易にできます。仕様テンションメンバ:【ケーブル】1.0mm 亜鉛めっき鋼線 (被覆付き),ファイバ種別:G50,補強繊維:【光ファイバコード】抗張力繊維を縦添えする。,光ファイバ心線_外径(mm):0.9 ± 0.1,【光ファイバ心線】クラッド非円率(%)2以下,二次被覆:【光ファイバ心線】熱可塑性樹脂,一次被覆:【光ファイバ心線】UV硬化型樹脂,光ファイバコード_外径(mm):2,外被:【光ファイバコード】薄青色難燃PE,集合:【ケーブル】テンションメンバの周囲に細径単心コード及び介在紐を集合し、必要に応じて介在を挿入する。(付図参照),開口数(N.A.):【光ファイバ心線】0.20 ± 0.015,【光ファイバ心線】コア非円率(%以下):6,押え巻:【ケーブル】プラスチックテープを重ね巻する。材質【光ファイバ心線】石英ガラス(GI)識別【光ファイバコード】ナンバリングによる。シース色黒コア径(μm)【光ファイバ心線】50 ± 2.5クラッド径(μm)【光ファイバ心線】125 ± 1
耐熱光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥14,980税込¥16,4781巻(10m)4日以内出荷従来のコード集合型ケーブルに耐熱性能を付加し、登録認定機関(JCT)で行う認定試験に合格した認定品。仕様適用ファイバ:SMシース色黄
層型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥6,798~税込¥7,478~1巻(10m)4日以内出荷中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバ心線を拠り合わせ、外被にLAPシースを施したケーブルですので機械強度、防水性、防湿性に優れています。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。
屋内通信用ビニル平形電線 ( TIVF )
関西通信電線¥29,980税込¥32,9781巻(200m)8日以内出荷ビニル(PVC)絶縁、被覆の平型ケーブルです。用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。2芯並列は、保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)600
PVC屋内線 TIV-F
関西通信電線¥19,980税込¥21,9781巻(200m)3日以内出荷ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。 保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.8標準質量(kg/km)17仕上外径(Φmm)2.0×4.5耐電圧(V/min)AC600
鋼心入屋外線
KHD¥26,980税込¥29,6781巻(200m)3日以内出荷有線放送、構内放送等の架空用に使用されています。鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています仕様支持線:亜鉛メッキ鋼線色灰長さ(m)200規格メーカー規格芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60(機器内配線に限り105)導体外径(Φmm)0.8導体(外部導体)裸軟銅線
屋内用平形通信電線
KHD¥16,980~税込¥18,678~1巻(200m)4日以内出荷電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています色灰サイズ0.8×2C長さ(m)200規格JCS9074規格(参考)芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60導体外径(Φmm)0.8導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)1.9×3.8
ワイヤーケーブル
伸興電線¥12,980税込¥14,2781巻(200m)3日以内出荷長さ(m)200芯数(C)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以上導体径(mm)0.65耐電圧(V/sec)AC350
電子機器用伝送ケーブル EMT
長岡特殊電線¥7,698~税込¥8,468~1巻6日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。色灰種類通信ケーブル定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース厚(mm)0.8定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル