絞り込み
芯数(C)
  • 4
  • 2(20)
  • 3(5)
  • 5(2)
  • 6(8)
  • 7(2)
  • 8(9)
  • 10(7)
  • 12(8)
  • 14(4)
  • 16(8)
  • 20(7)
  • 24(4)
  • 30(5)
  • 36(4)
  • 40(3)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.54(2)
  • 0.65(2)
  • 0.7(4)
  • 0.9(2)
  • 0.95(2)
  • 1.1(1)
  • 1.35(1)
対数(P)
  • 2(4)
  • -(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(7)
  • 200(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(5)
  • 0.5(6)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色灰(2)
  • シース色黒(4)
カラー・灰・黒
ブランド
  • 倉茂電工(4)
  • 冨士電線(東京)(4)
  • 富士電線工業(1)
  • 伸興電線(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • JAPPY(1)
  • 長岡特殊電線(1)
倉茂電工・冨士電線(東京)・富士電線工業・伸興電線・JMACS(日本電線工業)・JAPPY・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
2(20)
3(5)
4
6(8)
8(9)
10(7)
12(8)
16(8)
20(7)
30(5)
芯数(C)をもっと見る
  • インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)

    インターホンケーブル

    JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
    用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
    用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
  • 警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY

    警報用ケーブル(屋内専用)

    JAPPY
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻
    当日出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200導体外径(Φmm)0.9
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1巻
    7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • IEVインターフォンケーブル 伸興電線

    IEVインターフォンケーブル

    伸興電線(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(200m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
    用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に色灰種類通信ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • FOプレンVCTF36SB 倉茂電工

    FOプレンVCTF36SB

    倉茂電工
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
    用途機器間、配電盤等への配線に。材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
  • 計装用FOプレン 倉茂電工

    計装用FOプレン

    倉茂電工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
    用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
  • 細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京)

    細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバコードを撚り合せ、外被に高難燃LAPシースを使用しているので、機械的強度、防水性、防湿性に優れたケーブルで、光コネクタ接続も容易にできます。
    仕様テンションメンバ:【ケーブル】1.0mm 亜鉛めっき鋼線 (被覆付き),ファイバ種別:G50,補強繊維:【光ファイバコード】抗張力繊維を縦添えする。,光ファイバ心線_外径(mm):0.9 ± 0.1,【光ファイバ心線】クラッド非円率(%)2以下,二次被覆:【光ファイバ心線】熱可塑性樹脂,一次被覆:【光ファイバ心線】UV硬化型樹脂,光ファイバコード_外径(mm):2,外被:【光ファイバコード】薄青色難燃PE,集合:【ケーブル】テンションメンバの周囲に細径単心コード及び介在紐を集合し、必要に応じて介在を挿入する。(付図参照),開口数(N.A.):【光ファイバ心線】0.20 ± 0.015,【光ファイバ心線】コア非円率(%以下):6,押え巻:【ケーブル】プラスチックテープを重ね巻する。材質【光ファイバ心線】石英ガラス(GI)識別【光ファイバコード】ナンバリングによる。シース色黒コア径(μm)【光ファイバ心線】50 ± 2.5クラッド径(μm)【光ファイバ心線】125 ± 1
  • テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京)

    テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    4心テープ心線を使用したケーブルです。SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。
    テープ幅(mm)2次被覆:1.10±0.12
  • 耐熱光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京)

    耐熱光ファイバエコケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    従来のコード集合型ケーブルに耐熱性能を付加し、登録認定機関(JCT)で行う認定試験に合格した認定品。
    仕様適用ファイバ:SMシース色黄
  • 層型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京)

    層型難燃光ファイバエコケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバ心線を拠り合わせ、外被にLAPシースを施したケーブルですので機械強度、防水性、防湿性に優れています。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。
  • 電子機器用伝送ケーブル EMT 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMT

    長岡特殊電線
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    6日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
    用途各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。色灰種類通信ケーブル定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース厚(mm)0.8定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信用構内ケーブル