絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(1)
導体外径(Φmm)
- 0.65(3)
- 0.9(2)
- 1.2(1)
対数(P)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(2)
- 7(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(3)
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- BELDEN(90)
- 冨士電線(東京)(16)
- 伸興電線(15)
- 沖電線(11)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- FTDI Chip(6)
- 発紘電機/富士電機(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 倉茂電工(4)
- 古河電工メタルケーブル(4)
- CLEVER LITTLE BOX(3)
- 関西通信電線(2)
- KHD(2)
- FTDI(2)
- RS PRO(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(1)
4(1)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
14(1)
16(1)
20(1)

インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル
JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から10日以内出荷全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
JMACS(日本電線工業)¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル