絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(5)
- 5(1)
- 12(2)
- 16(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
長さ(m)
- 15
- 1(59)
- 1.5(24)
- 2(64)
- 3(74)
- 4(8)
- 5(72)
- 6(8)
- 7(21)
- 10(92)
- 20(76)
- 30(54)
- 40(32)
- 50(66)
- 60(27)
- 70(28)
- 80(27)
- 90(27)
- 100(105)
- 200(63)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
カラー(11)
灰(4)
黒(7)
ブランド
- ALPSystems(6)
- POFC(5)
- カナレ電気(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- エイム電子(3)
- オーム電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 富士電線工業(1)
- LINDY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
商品豆知識

単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)
ALPSystems(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)
ALPSystems¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から23日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)
ALPSystems¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)
ALPSystems¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から12日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単芯光コード シングルモード OS2 黄色
POFC¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から13日以内出荷両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。色黄色芯数単芯
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色
POFC¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色若草色芯数2芯
ビデオ用接続ケーブル
カナレ電気¥6,998税込¥7,6981本(15m)4日以内出荷から22日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
MPOコード
ALPSystems¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷から32日以内出荷12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色
POFC¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色アクア色芯数2芯
同軸マルチケーブル ブーツ付
カナレ電気¥21,980~税込¥24,178~1本(15m)4日以内出荷から17日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。付属品ブーツ形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
ビデオケーブル
カナレ電気¥6,898税込¥7,5881本(15m)4日以内出荷から22日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
エイム電子 2芯メガネコード
エイム電子¥4,998~税込¥5,498~1本7日以内出荷から12日以内出荷ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ芯数2芯
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色
POFC¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から6日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色アクア色芯数2芯
USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル
LINDY¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷USB3.2Gen2規格に準拠し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応しております。DisplayPort1.4AlternateModeに対応しており、映像および音声信号の伝送が可能です。最大4K@144Hzまたは8K@30Hzの高解像度出力に対応し、高精細な映像を安定して伝送します。USBPowerDelivery(PD)による最大60W(20V/3A)の電力供給に対応しています。内蔵されたアクティブICが信号の増幅および補正を行い、長距離伝送を実現します。Type-Cコネクタは上下の向きがなく、向きを気にせずに接続できます。接点(ピン)には金メッキ加工を施しており、耐摩耗性・耐腐食性に優れ、高い信頼性を確保しております。材質(シェル)プラスチック色ブラック構造錫メッキ銅編組シールドコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)準拠規格USB 3.2 / 3.1 Gen 2材質(カバー)PVC導体21AWGRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.5ケーブル形状円形
光ケーブル
ALPSystems¥8,398~税込¥9,238~1本32日以内出荷24心まで対応可能。各種LC、SC、その他コネクタ付き。コード集合型ケーブルは複数のコードを束ねて1本にまとめたケーブルです。フロア間やラック間などの配線で利用します。鋼線のテンションメンバが入っているため、引っ張りに強く、配線が楽にできます。寸法(長さ)分岐長:0.5コード分岐長:0.5モード【伝搬】シングルモードRoHS指令(10物質対応)対応
同軸セパレートケーブル
カナレ電気¥73,980~税込¥81,378~1本(15m)16日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 15m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷質量(g)254サイズ(cm)2.5×26.2×29.2ケーブル長(m)15コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 15m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷質量(g)308.4サイズ(cm)1.3×1.8×1525ケーブル長(m)15コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
衛星放送受信屋内用同軸ケーブル
富士電線工業¥3,500税込¥3,8501巻(15m)翌々日出荷軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 15m AOC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥969,800税込¥1,066,7801個5日以内出荷長さ(m)15
Active Optical Cable SFP+ 15m
エイム電子¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷Active Optical Cable SFP+、 Ciscoサードパーティ品長さ(m)15