絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(3)
  • 75(9)
長さ(m)
  • 10(9)
  • 20(9)
  • 30(9)
  • 40(9)
  • 50(9)
  • 60(9)
  • 70(9)
  • 80(9)
  • 90(9)
  • 100(11)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(3)
  • シース色(9)
ブランド
  • 長岡特殊電線
  • 関西通信電線(82)
  • 日本エレパーツ(40)
  • カナレ電気(34)
  • エスコ(19)
  • 四国電線(17)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(12)
  • CINCH(9)
  • 伸興電線(8)
  • BELDEN(7)
  • 富士電線工業(5)
  • フジクラ(5)
  • オーナンバ(3)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • 正和電工(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • KHD(2)
  • 日本製線(2)
  • RS PRO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
50(3)
75(9)
  • 同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル75Ω

    長岡特殊電線
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    高周波機器の接続用や内部配線用に。特性インピーダンス75Ω。監視カメラ、防犯カメラ等の映像信号伝送用に。
    質量(g)230耐電圧1000静電容量67標準色素線径(mm)1.4外径(mm)絶縁体:9.4、編組:9.4、シース:13.0シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗11.6特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸ケーブル50Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル50Ω

    長岡特殊電線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    日本国内製: 関西通信電線。両端未加工。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。
    用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。機器間の接続。ケーブ長が長くなる場合の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)260耐電圧1000静電容量67標準色素線径(mm)2.9外径(mm)絶縁体:9.7、編組:10.7、シース:13.1シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗2.67特性インピーダンス(Ω)50±2
  • 電線(同軸) 長岡特殊電線

    電線(同軸)

    長岡特殊電線
    429税込472
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)

    長岡特殊電線
    11,980税込13,178
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
    用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63全長(m)20耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)

    長岡特殊電線
    3,298税込3,628
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。・絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。・2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
    用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)

    長岡特殊電線
    5,798税込6,378
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
    用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63全長(m)10耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル75Ω

    長岡特殊電線
    2,398税込2,638
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。遮蔽を2重にした施した5C-2Wもご用意しています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(5C-2VS)。5C-2V-SSD / 5C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
    用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送。信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)65耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.8外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.4、シース:7.2シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗35.9特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル75Ω

    長岡特殊電線
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。遮蔽を2重にした施した3C-2Wもご用意しています。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。フレキシブルな配線が可能な撚線タイプの3C-2VSもラインナップ
    用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線。信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、外部導体:CCA、シース:PVC質量(g)28耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.5外径(mm)絶縁体:3.1、編組:3.8、シース:5.6シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗91.4特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル75Ω

    長岡特殊電線
    5,698税込6,268
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    日本製: 関西通信電線。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(7C-2VS)。7C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
    用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線。信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)130耐電圧1000静電容量67標準色素線径(mm)1.2外径(mm)絶縁体:7.3、編組:7.3、シース:10.4シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗15.9特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸ケーブル50Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル50Ω

    長岡特殊電線
    7,998税込8,798
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    日本国内製: 関西通信電線。・一般型充実タイプ。・高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。・導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。・フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(8D-2VS)。・遮蔽を2重にした施した8D-2Wもご用意しています。
    用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)181耐電圧1000静電容量67標準色灰、黒素線径(mm)2.3外径(mm)絶縁体:7.8、編組:8.7、シース:11.1シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗4.23特性インピーダンス(Ω)50±2
  • 同軸ケーブル50Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル50Ω

    長岡特殊電線
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    日本国内製: 関西通信電線。一般型充実タイプ。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。軽量なうえ柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブル、5D-2VSもラインナップ。5D-2Eは、シースにポリエチレンを使用し対候性、耐水性を高めた屋外用仕様です。遮蔽を2重にした施した5D-2Wもご用意しています。
    用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)81耐電圧1000静電容量67標準色灰、黒素線径(mm)1.4外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.5、シース:7.3シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗11.7特性インピーダンス(Ω)50±2
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル 長岡特殊電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル

    長岡特殊電線
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    デジタル放送受信用75Ω同軸ケーブル
    用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信に最適。日本国内製造品材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63全長(m)100耐電圧1000静電容量56標準色薄灰、黒、白素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)

    長岡特殊電線
    19,980税込21,978
    1巻(30m)ほか
    7日以内出荷
    塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
    用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)105耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.5外径(mm)絶縁体:7.3、編組:8.3、、外部導体:7.4、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • テレビジョン受信用発泡ポリエチレン同軸ケ-ブル 長岡特殊電線

    テレビジョン受信用発泡ポリエチレン同軸ケ-ブル

    長岡特殊電線
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    全長(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル