絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- MIWA(519)
- TOSTEM(LIXIL)(420)
- 美和ロック(180)
- 新日軽(LIXIL)(141)
- GOAL(ゴール)(135)
- BEST(ベスト)[金物](117)
- GIKEN(川口技研)(87)
- ハイロジック(71)
- WAKI(和気産業)(60)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- エスコ(41)
- 長沢製作所(36)
- TOEX(LIXIL)(31)
- アトムリビンテック(26)
- ミネベアショウワ(26)
- アルファ(22)
- SYS(シブタニ)(17)
- ACE(エース)(16)
- UNION(ユニオン)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!付属品子鍵3本形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110![610N-H 打掛錠(引戸・折戸用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
610N-H 打掛錠(引戸・折戸用)
BEST(ベスト)[金物]¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷材質:黄銅、AES樹脂用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質黄銅、AES樹脂幅(mm)92色シルバー高さ(mm)55仕上シルバー適合扉引戸・折戸
スライドラッチ
SYS(シブタニ)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷用途トイレブースなど付属品M4×35サラタッピンネジ(緩み止め付)+SUS:2本 呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:2本 (パネル厚30~40mm用) 本体用スペーサー(t=1.0):1枚材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)仕上焼付塗装(シルバー)+自己修復クリアー
玄関錠 アルファ純正品
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1セット当日出荷から翌々日出荷玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)材質ステンレス色ヘアーライン適合扉厚(mm)25~43
調整ストライク タイプ4
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷川口技研専用ストライク。 簡単調整機能付き。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)66×37.5×12ビスピッチ(mm)50
アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT
GOAL(ゴール)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。用途事務室、応接室など仕上アンティックブラス仕上(71)
チューブラー本締錠ADシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から32日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
面付箱錠4350シリーズ
GOAL(ゴール)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から32日以内出荷優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。 主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。 良好な操作性。偏心握玉もあります。用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40
ユニロックUSシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前6本ピンシリンダー
長沢用調整ストライク タイプ2
WAKI(和気産業)¥839税込¥9231セット当日出荷長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)。ラッチ受スライド板が移動し、前後の調整が可能です。適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質SUS430、ボンデ鋼縦(mm)70横(mm)25ビスピッチ(mm)54
ダイヤル錠 丸型
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。仕様Φ31.6材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄質量(g)96取付板厚(mm)1~142018年トラスコ掲載ページ2 0873
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ステンレスタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-25
室内用取替錠 円筒錠
ハイロジック(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ材質ハンドル:ステンレス色シルバータイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-11
ハイレバーNo.32 シリンダー錠セット
GIKEN(川口技研)¥6,398税込¥7,0381セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
古代 装飾玄関錠 NFシリンダー
長沢製作所¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷付属品キー4本付材質亜鉛合金仕上GBシリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本)バックセット(mm)60
HSK ステンレス丸棒ラッチ
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷付属品ステン皿木ネジ 2.7×16材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)20寸法F(mm)7寸法W(mm)15仕上化学研磨![パブリック仕様打掛錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158117-131111-02.jpg)
パブリック仕様打掛錠
BEST(ベスト)[金物]¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。用途ラバトリーブース材質表示カバー・ロック棒:黄銅色シルバータイプパブリック仕様仕上サテンクローム機能非常解錠:あり適合扉内外開き兼用材質(つまみ)PA樹脂
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム
ミネベアショウワ¥16,980~税込¥18,678~1組当日出荷から3日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関バックセット(mm)100
ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM
LAMP(スガツネ工業)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から5日以内出荷プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
RAシリンダー取付用ネジ・留め具のみ
MIWA¥109税込¥1201セット当日出荷用途MIWA RAシリンダー取付を取付する際のネジ・留め具のみです。セット内容留め具:1組、ネジ:4本色ST色適合扉厚(mm)36![234 マミーロック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363865-251106-02.jpg)
234 マミーロック
BEST(ベスト)[金物]¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷材質:亜鉛。扉厚:30~36mm。付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm、3.1×20mm用途引違い戸付属品皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm、3.1×20mm材質亜鉛長さ(mm)46.5幅(mm)24厚さ(mm)39色クローム適合扉厚(mm)30~36
表示器
トップ¥4,998税込¥5,4981組翌日出荷トイレブース用金具・回転式表示器。引戸・ドア兼用(引戸かドアにより受け金具をお選びいただけます)。表示窓、非常脱出装置付。解錠時、回転バーは6時方向で止まる構造。扉厚:13~40mm。用途トイレブース材質亜鉛ダイカスト/サーチライトクローム機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)13~40適合扉引戸/開き戸兼用







![610N-H 打掛錠(引戸・折戸用) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)





















![パブリック仕様打掛錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158117-131111-02.jpg)







![234 マミーロック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363865-251106-02.jpg)