絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- ACE(エース)(16)
- BEST(ベスト)[金物](117)
- GIKEN(川口技研)(87)
- GOAL(ゴール)(135)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- MIWA(519)
- SYS(シブタニ)(17)
- TOEX(LIXIL)(31)
- TOSTEM(LIXIL)(420)
- UNION(ユニオン)(14)
- WAKI(和気産業)(61)
- アトムリビンテック(26)
- アルファ(22)
- エスコ(42)
- ハイロジック(71)
- ミネベアショウワ(26)
- 新日軽(LIXIL)(141)
- 美和ロック(180)
- 長沢製作所(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: ドア錠
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ハイレバーNo.81 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥8,598税込¥9,4581セット5日以内出荷仕様LVSケース錠材質亜鉛合金、ステンレスパイプ仕上1カラー(クローム+ステンレス)バックセット51mm表面仕上げメッキ、生地
ハイレバーNo.66 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプH15角長座仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーハンドルタイプレバーハンドル
ハイレバーNo.66 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,698~税込¥6,268~1セット3日以内出荷から5日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.52 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥6,198~税込¥6,818~1セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質亜鉛合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.42 シリンダー錠セット
GIKEN(川口技研)¥7,498税込¥8,2481セット3日以内出荷から6日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
本締錠 外締錠 HDシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から32日以内出荷(室外側)シリンダー/(室内側)- 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。用途機械室、設備室、点検口、倉庫などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)29~43
ステン 丸棒ラッチ 40mm HL
MK(丸喜金属本社)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷付属品ステン皿木ネジ 2.7×16トラスコ品番811-0862材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL寸法(mm)40質量(g)40
表示器付ラッチ錠 ET-70FN
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。用途フラット付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕様フラット材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上環境対応RoHS2 10物質推奨ねじ六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm)適合パネル厚さ(mm)13、16、20錠前ケース錠タイプ:ラッチ錠
ストライク
SYS(シブタニ)¥979税込¥1,0771個当日出荷ステンレス製のスライドラッチ用のL型ストライクです。挟み込み取り付けタイプです。材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじM4×10六角孔付サラボルト(+)SUS 2本(パネル厚13mm用)![ラバトリーストライク(内開き) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158092-131111-02.jpg)
ラバトリーストライク(内開き)
BEST(ベスト)[金物]¥2,898税込¥3,1881個当日出荷内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーバーのついたドアにも使用できます。 スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締め付け、固定して下さい。用途木製スクリーン用ラバトリーブースの内開き材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ六角化粧ボルト(KB-11)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)36~40適合扉内開き
ケース鎌錠 L3 表示錠
アトムリビンテック¥9,298税込¥10,2281セット5日以内出荷スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金仕上WB適合扉厚(mm)30~40
NOMOS TD錠 TD2(間仕切錠)
アトムリビンテック¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から5日以内出荷キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。用途一般住宅屋内用木製ドアシリーズNOMOS機能間仕切錠用
NOMOS CS-2(ルーター加工対応)
アトムリビンテック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途片開きドア用6Rルーター加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
AGE 円筒錠 玄関 PBF41
ヒナカ(旧:日中製作所)¥18,980税込¥20,8781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L適合扉厚(mm)28~46バックセット90mmビスピッチ(mm)41
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三和
ミネベアショウワ¥12,980税込¥14,2781組3日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-107適合扉厚(mm)25~35バックセット100mmビスピッチ(mm)80
インテグラル錠 玄関 淀川製鋼
美和ロック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)平備考U9シリンダー適合扉厚(mm)33~46ビスピッチ(mm)110バックセット(mm)60
インテグラル錠 玄関 日軽サッシ
美和ロック¥16,980税込¥18,6781組10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L適合扉厚(mm)30バックセット83mmビスピッチ(mm)110
インテグラル錠 玄関 ミサワホーム
美和ロック¥14,980税込¥16,4781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)平適合扉厚(mm)30バックセット64mmビスピッチ(mm)110
レーバンドル 玄関 不二サッシ
GOAL(ゴール)¥13,980税込¥15,3781組10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)平記号(フロント)TX適合扉厚(mm)28バックセット32mmビスピッチ(mm)140
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 三協アルミ
GOAL(ゴール)¥32,980税込¥36,2781組10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!付属品キー3本形状(フロント)上下L記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)27~33バックセット64mmビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 日鉄カーテン
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組4日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット83mmビスピッチ(mm)110
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 栗山アルミ
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)UC適合扉厚(mm)33~43バックセット100mmビスピッチ(mm)105
インテグラル錠 玄関 ホクセイアルミ
GOAL(ゴール)¥13,980税込¥15,3781組5日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)UC適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
OSK耐震ラッチ本体・受け金具
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個3日以内出荷地震による収納扉の飛び出しを防ぐ耐震用品です。 揺れを感知し、扉が開こうとする時に自動的に扉をロック。 食器類の飛び出しを防ぎ、破片によるケガを防ぎます。 ロックが作動しても、扉を閉めるだけで解除されます。用途収納扉材質ABS、スチール色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
表示器付ラッチ錠 ET-70DN
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷適応パネル厚は13、16、20mmです。75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。同シリーズの蝶番もあります。付属品六角棒スパナ(非常解錠用)戸当り仕様段付材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン機能非常解錠:あり推奨ねじ本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー適合パネル厚さ(mm)扉:13/16、側板:13/16/20錠前ケース錠タイプ:ラッチ錠
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール色スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
ランプ印 セーフラッチ G25型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ)質量(g)32.5適合扉厚(mm)18~25保持力N(kgf)156.8(16)
ステンプレートラッチ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌々日出荷取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。 取り付けネジ付き。用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)ステンレス(SUS304)
ステン丸棒ラッチ
WAKI(和気産業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。用途木製扉や家具の簡易戸締りに色シルバー材質(本体)ステンレス種類丸棒ラッチ














![ラバトリーストライク(内開き) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158092-131111-02.jpg)

























![スライドボルト BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386544-080117-02.jpg)