絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,185件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバー用替ラッチ 35ミリ 7010901 BAUHAUS(マツ六)

    レバー用替ラッチ 35ミリ 7010901

    BAUHAUS(マツ六)
    ¥799税込¥879
    1個
    10日以内出荷
    レバー用替ラッチになります。バックセット35ミリの替ラッチ商品です。
    トラスコ品番717-3029材質レバー:樹脂、丸座:ステンレス色シルバータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57バックセット(mm)35
  • プッシュラッチPKL05型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチPKL05型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットになり、扉表面の突起がないためデザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
  • ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。外部シールがブルーのため、万一食品などに混入しても発見しやすいです。外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適合しています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
    トラスコ品番225-9637RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲートレバー替ラッチ 50ミリ 7010946 BAUHAUS(マツ六)

    ゲートレバー替ラッチ 50ミリ 7010946

    BAUHAUS(マツ六)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    10日以内出荷
    ゲートレバー替ラッチです。バックセット50ミリの替ラッチ商品です。
    トラスコ品番717-3071材質亜鉛ダイキャスト色シルバーサイズフロント:22.5×57タイプ錠:レバーバックセット(mm)50
  • (140061778)MS817コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)

    (140061778)MS817コンプレッションラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    パッキン・Oリング付きで、防水性に優れています。ストロークが7mmあり、大きく締め付けできます。別売のキーを120°回すと、カムは90°回って仮掛状態になり、さらにキーを90°回すと、扉を締め付けます。
    トラスコ品番132-3032材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140047143)LL-66BLレバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    (140047143)LL-66BLレバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです(UL94V-0適合グレード)。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12トラスコ品番382-2986RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140020696)LC-PK32-K パネルラッチ用別売キー LAMP(スガツネ工業)

    (140020696)LC-PK32-K パネルラッチ用別売キー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    LC-PK32型、LC-PL32型にお使いいただけます。
    トラスコ品番500-5819本体寸法(mm)長さ42.5本体長さ(mm)42.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)14.5
  • 間仕切装置 PRE-W274 UNION(ユニオン)

    間仕切装置 PRE-W274

    UNION(ユニオン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1組
    3日以内出荷
    間仕切錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
    仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35適合扉厚(mm)33~43
  • 間仕切装置 PRE-W174 UNION(ユニオン)

    間仕切装置 PRE-W174

    UNION(ユニオン)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1組
    3日以内出荷
    間仕切錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
    仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35適合扉厚(mm)33~43
  • 表示装置 PRE-W273 UNION(ユニオン)

    表示装置 PRE-W273

    UNION(ユニオン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1組
    3日以内出荷
    表示錠。屋内軽量木製建 具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
    仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35適合扉厚(mm)33~43
  • 表示装置 PRE-W173 UNION(ユニオン)

    表示装置 PRE-W173

    UNION(ユニオン)
    ¥7,198税込¥7,918
    1組
    3日以内出荷
    表示錠。屋内軽量木製建 具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
    仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35材質/仕上ブラス チャコールペイント適合扉厚(mm)33~43
  • 表示装置 PRE-W173 UNION(ユニオン)

    表示装置 PRE-W173

    UNION(ユニオン)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1組
    3日以内出荷
    表示錠。屋内軽量木製建 具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
    仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35適合扉厚(mm)33~43
  • 表示装置 PRE-W173 UNION(ユニオン)

    表示装置 PRE-W173

    UNION(ユニオン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1組
    3日以内出荷
    表示錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等
    仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)33~43
  • MDU用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    MDU用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    6日以内出荷
    付属品【キー】3本色シルバー(仕上げ記号:11)シリンダーV-18シリンダー取付扉厚(mm)24~61
  • 273 万能取替ノブ錠 BEST(ベスト)[金物]

    273 万能取替ノブ錠

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:100mm。扉厚:25~35mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm
    用途室内錠付属品ケース 皿小ネジM4×10mm、ストライク 皿小ネジM4×10mm、フロント 皿小ネジM4×5mm(D=6)材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)150幅(mm)136厚さ(mm)176色ヘアライン適合扉厚(mm)25~35施錠方法シリンダー/サムターンバックセット(mm)100
  • 277S オフセット引戸錠(両面サムタン) BEST(ベスト)[金物]

    277S オフセット引戸錠(両面サムタン)

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:30~40mm。付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm
    用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100幅(mm)83.5厚さ(mm)40適合扉厚(mm)30~40施錠方法両側サムターンバックセット(mm)60
  • 276N 固定玉片面 BEST(ベスト)[金物]

    276N 固定玉片面

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
    用途トイレ等外開きドアの握玉形状の取手付属品皿木ネジ3.5×25mm材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)66幅(mm)66厚さ(mm)67色ヘアライン
  • 209 簡易シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物]

    209 簡易シリンダー本締錠

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    10日以内出荷
    材質:黄銅。バックセット:50mm。扉厚:33~45mm。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
    用途室内錠付属品皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm材質黄銅長さ(mm)77幅(mm)86.5厚さ(mm)58適合扉厚(mm)33~45施錠方法シリンダー/サムターンバックセット(mm)50
  • 225N 彫込空錠 BEST(ベスト)[金物]

    225N 彫込空錠

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス。バックセット:50、64mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
    用途室内木製ドア用付属品皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm種別箱錠材質本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス長さ(mm)150厚さ(mm)124色サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨適合扉厚(mm)33~40
  • ラバトリーロックD【表示器付】 No.3 シロクマ

    ラバトリーロックD【表示器付】 No.3

    シロクマ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    表示器付です。
    材質ステンレスサイズ69.5仕上ヘアーライン
  • 215N 彫込箱錠 BEST(ベスト)[金物]

    215N 彫込箱錠

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
    用途室内木製ドア用付属品真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm種別箱錠材質黄銅(本体・ケース)長さ(mm)160厚さ(mm)147色サテンブラス適合扉厚(mm)33~40
  • シャーロックキースイッチ スターツファシリティ―サービス

    シャーロックキースイッチ

    スターツファシリティ―サービス
    ¥36,980税込¥40,678
    1個(1個)
    14日以内出荷
    仕様防浸型(SW)材質PCGF20樹脂、ステンレス保護構造IEC規格 IP67定格(抵抗負荷)0.1A 125V AC / 0.1A 250V AC / 0.1A 28V DC使用周囲温度(℃)防浸型:-40~+85接触抵抗(mΩ)初期値:150以下(DC6~8V 0.1A電圧降下法による)機械的寿命防浸型:500万回以上絶縁抵抗100mΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振性片振幅0.75mm10~55Hz(接点開離が1ms以下)電気的寿命20万回以上耐電圧(V)AC1000 / 1分間
  • プッシュラッチ ハイロジック

    プッシュラッチ

    ハイロジック
    ¥999税込¥1,099
    1パック
    3日以内出荷
    扉を軽く押すだけで、扉が押し出されるように開きます。キャビネットの扉などに
    用途キャビネット材質樹脂
  • アルミラッチ ハイロジック

    アルミラッチ

    ハイロジック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    簡易防犯錠。木製扉などに
    用途木製扉材質アルミ
  • 間仕切錠 ハイテクウッドプラス

    間仕切錠

    ハイテクウッドプラス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    間仕切器単品のみの商品です。レバーセットはついてません。
    用途取り付けるドアがレバーハンドルのみ(錠なし)のセットの場合取り付け部分に加工が必要になります。セット内容レバーハンドル(+錠)色シャンパンゴールド
  • シリンダー錠 ハイテクウッドプラス

    シリンダー錠

    ハイテクウッドプラス
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌日出荷
    シリンダー錠単品のみの商品です。レバーセットはついてません。
    用途取り付けるドアがレバーハンドルのみ(錠なし)のセットの場合取り付け部分に加工が必要になります。色シャンパンゴールド
  • アルファ 引出し錠 アルファ

    アルファ 引出し錠

    アルファ
    ¥999税込¥1,099
    1組
    4日以内出荷
    木製デスク専用錠
    付属品キー2本付色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト対応ドア厚:14~21mmシリンダー5枚ディスクシリンダー
  • 面付補助錠(エアタイト扉用) クラビス(シブタニ)

    面付補助錠(エアタイト扉用)

    クラビス(シブタニ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    36日以内出荷
    玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
    用途補助錠仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダー勝手左右共通シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33以上50未満鍵3本付
  • 面付補助錠(エアタイト扉用) クラビス(シブタニ)

    面付補助錠(エアタイト扉用)

    クラビス(シブタニ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    36日以内出荷
    玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
    用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー勝手左右共通シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33以上50未満鍵3本付
  • レバーハンドル錠 クラビス(シブタニ)

    レバーハンドル錠

    クラビス(シブタニ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    36日以内出荷
    防犯性・耐久性・操作性に優れています。ガタつかないレバーハンドル。
  • 面付補助錠 クラビス(シブタニ)

    面付補助錠

    クラビス(シブタニ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    36日以内出荷
    玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア4ロック面付補助錠として最適です。
    仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース 外側:シリンダー勝手左右共通シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)鍵3本付
  • 面付補助錠 クラビス(シブタニ)

    面付補助錠

    クラビス(シブタニ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    36日以内出荷
    玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
    仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダー勝手左右共通シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)鍵3本付
  • 面付補助錠 クラビス(シブタニ)

    面付補助錠

    クラビス(シブタニ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    36日以内出荷
    玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
    用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー勝手左右共通シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)鍵3本付
  • 本締錠 クラビス(シブタニ)

    本締錠

    クラビス(シブタニ)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    36日以内出荷
    防犯性・耐久性・操作性に優れています。
    用途レバーハンドル錠の補助錠としてご使用ください。
  • 引戸錠 クラビス(シブタニ)

    引戸錠

    クラビス(シブタニ)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    36日以内出荷
    防犯性・耐久性・操作性に優れています。
    用途トリガー(安全装置)付です。トリガー付きのため、戸が開いた状態では施錠できません。トリガーは常時錠ケース内に後退しています。バックセット(mm)51
  • RS PRO ゲートラッチ 亜鉛めっきスチール RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ 亜鉛めっきスチール

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 亜鉛めっきスチール。ラッチタイプ = ゲートラッチ。。RS PROサフォークラッチ、亜鉛めっき. RS PROのこのSuffolkラッチは、シンプルなドロップダウンバーと操作ラッチを備え、頑丈で操作が簡単です。人目を引くデザインのSuffolkラッチは、時代を感じさせる印象や特定の美観が必要な場合に最適です。 このSuffolkラッチは亜鉛めっき仕上げのスチール製で、屋内外での使用に適しています。特長と利点. ユニークなデザイン 堅牢な構造 亜鉛めっき仕上げ
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,191 x 45mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,191 x 45mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 191 x 45mm。長さ = 191mm。。RS Pro Suffolkラッチ、黒色エポキシ仕上げ. RS ProのSuffolkラッチには、シンプルなドロップダウンバーと操作ラッチがあり、堅牢で簡単に操作できます。人目を引くデザインのSuffolkラッチは、時代を感じさせる印象や特定の美観が必要な場合に最適です。 このSuffolkラッチは黒色エポキシ仕上げのスチール製で、屋内外での使用に適しています。特長と利点. ユニークなデザイン 堅牢な構造 黒色エポキシ仕上げ
  • RS PRO ゲートラッチ 亜鉛めっきスチール,191 x 45mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ 亜鉛めっきスチール,191 x 45mm

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 亜鉛めっきスチール。仕上げ = めっき。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 191 x 45mm。長さ = 191mm。。RS PROサフォークラッチ、亜鉛めっき. RS PROのこのSuffolkラッチは、シンプルなドロップダウンバーと操作ラッチを備え、頑丈で操作が簡単です。人目を引くデザインのSuffolkラッチは、時代を感じさせる印象や特定の美観が必要な場合に最適です。 このSuffolkラッチは亜鉛めっき仕上げのスチール製で、屋内外での使用に適しています。特長と利点. ユニークなデザイン 堅牢な構造 亜鉛めっき仕上げ
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,178 x 80mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,178 x 80mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 178 x 80mm。長さ = 178mm。。リングゲートラッチ、ブラック. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、黒色エポキシスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 80mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 80mm

    RS PRO
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 152 x 80mm。長さ = 152mm。。リングゲートラッチ、ブラック. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、黒色エポキシスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠