絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- MIWA(519)
- TOSTEM(LIXIL)(420)
- 美和ロック(180)
- 新日軽(LIXIL)(141)
- GOAL(ゴール)(135)
- BEST(ベスト)[金物](117)
- GIKEN(川口技研)(87)
- ハイロジック(71)
- WAKI(和気産業)(60)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- エスコ(41)
- 長沢製作所(36)
- TOEX(LIXIL)(31)
- アトムリビンテック(26)
- ミネベアショウワ(26)
- アルファ(22)
- SYS(シブタニ)(17)
- ACE(エース)(16)
- UNION(ユニオン)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MIWA HMD-8 64×33~41 ST
美和ロック¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷セット内容室内側サムターン付ノブ、室外側非常開錠装置付きノブ 、錠ケース 、受金具 、ビス種別非常開装置付表示装置/サムターン適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
レバー用替ラッチ 51ミリ 7010936
BAUHAUS(マツ六)¥929税込¥1,0221個10日以内出荷レバー用替ラッチになります。バックセット51ミリの替ラッチ商品です。トラスコ品番717-3074材質ステンレス色シルバーサイズフロント:25×57タイプ錠:レバーバックセット(mm)51
ゲートレバー替ラッチ 60ミリ 7010947
BAUHAUS(マツ六)¥819税込¥9011個10日以内出荷バックセット60ミリの替ラッチ商品です。ゲートレバー替ラッチです。トラスコ品番717-3068材質亜鉛ダイキャスト色シルバータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57バックセット(mm)60
カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個4日以内出荷従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
MHSハイスペック錠
UNION(ユニオン)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等仕様1セット(内外)材質/仕上スチール適合扉厚(mm)33~43
間仕切錠
ハイテクウッドプラス¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷間仕切器単品のみの商品です。レバーセットはついてません。用途取り付けるドアがレバーハンドルのみ(錠なし)のセットの場合取り付け部分に加工が必要になります。セット内容レバーハンドル(+錠)色シャンパンゴールド
RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 49 x 51mm
RS PRO¥269税込¥2961個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 110 x 49 x 51mm。長さ = 110mm。。自動ゲートラッチ. RS Proのスチール製ゲートラッチアセンブリは、堅牢で高い信頼性を実現しています。自動(重力式)ゲートラッチの利点は、ゲートシャットを自動的にロックする重力スナップ機構を使用することです。ラッチを解除するために、親指スイッチで簡単に操作することもできます。 このラッチは、庭やその他の屋外に最適です。特長と利点. 自動ラッチ 堅牢な構造 取り付けが簡単
RS PRO ゲートラッチ スチール,127 x 80 x 7mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 127 x 80 x 7mm。長さ = 127mm。。リングゲートラッチ、ブラック. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、黒色エポキシスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
ストライクセット
トップ(エイト)¥429税込¥4721セット翌日出荷従来品ストライクのように枠側2段掘りが不要。【省力設計】枠側のストライク穴加工が丸穴(28Φ)だけで完結!従来品ストライクと見比べても外観に違いなく取り付きます。材質ステンレス+樹脂幅(mm)41.5高さ(mm)68.2
塗ラッチ
WAKI(和気産業)¥489税込¥5381個当日出荷木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板/焼付塗装
着脱サムターン(一般仕様)
新日軽(LIXIL)¥4,488~税込¥4,937~1セット9日以内出荷セット内容サムターン本体:1個、カバー:1個、ツマミ:1個、皿小ねじM4x18(D=Φ8):4本、特トラス小ねじM5x45(D=Φ9.4):2本、特トラス小ねじM5x50(D=Φ9.4):2本
大型サムターン表示錠
TOSTEM(LIXIL)¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)色シャインニッケル適合シリーズ18ラシッサ、19大開口、21ラシッサUD
勝手口ドア用把手セットシリンダーなしJ型
TOSTEM(LIXIL)¥7,498税込¥8,2481セット9日以内出荷用途勝手口ドア用セット内容シリンダー無、レバーハンドル(QDC875):1セット、取付け説明書:1個色シルバー適合シリーズASベルエア、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)
i-EL制御操作盤
新日軽(LIXIL)¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷セット内容2021/03月より、サプライヤーによる後継機種に仕様変更、【美和ロック社記号】操作盤:SMEL-B01⇒(代替)DECT操作盤:SMEL-B04D、互換性有。色グレー系適合シリーズジェイフォルム、フェイス、リベールⅢ
アウトセット引戸錠 部品セット
TOSTEM(LIXIL)¥4,598税込¥5,0581個9日以内出荷セット内容取付ねじ付(皿小ねじM4x10:2本、トラスタッピンねじΦ4x40:2本)色ホワイト系適合シリーズ12WL、Latteo、VINTIA
インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ
AGENT¥7,198税込¥7,9181個当日出荷国内メーカーのほぼ全てのインテグラル錠に対応する万能タイプ。サムターンが脱着出来るタイプです。スピンドルを選択し差し込むことにより1スピンドル型、2スピンドル型の両方に対応します。本体取付ビスピッチは3種類(42mm・44mm・50mm)取付扉厚は、23mm~43mm迄対応します。取付跡を隠すΦ77mmエスカッション付。サムターンが脱着出来るタイプです。仕様(付属キー本数)5色シルバーキー数5適合扉厚(mm)23~43
エントランスハンドルロック
アルファ¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から6日以内出荷シンプルなデザインのサムラッチハンドル錠です。色黒仕上塗装適合扉厚(mm)35~45バックセット(mm)60