絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,175件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダー(PR) 美和ロック

    シリンダー(PR)

    美和ロック(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PR DA(LA)シリンダー 美和ロック

    PR DA(LA)シリンダー

    美和ロック(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
    ST適合扉厚(mm)33~42
  • プッシュラッチ BEST(ベスト)[金物]

    プッシュラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    379税込417
    1パック(1個)
    当日出荷
    小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
    用途扉を固定する金具。材質(本体)ABS樹脂取付ねじ本体:なべ木ネジ3.1×13mm、受:皿木ネジ2.7×13mm
  • スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
    用途ラバトリーブース内開き材質本体・ストライク:亜鉛付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライクストローク(mm)50種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂
  • 握り玉錠 美和ロック

    握り玉錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    入数1
  • U9 DZ シリンダー 美和ロック

    U9 DZ シリンダー

    美和ロック(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
    付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
  • レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 NAY型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 NAY型

    GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1組
    当日出荷
    耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ABS樹脂、白種類浴室用勝手左右、内外共通ハンドル形状レバーハンドルバックセット(mm)70
  • 表示錠 (表示錠+サムターン) GIKEN(川口技研)

    表示錠 (表示錠+サムターン)

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~40
  • プッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ) マグテック

    プッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ)

    マグテック
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
    用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般ナチュラルサイズΦ12mm×56mm(最大ストローク時)高さ(mm)56質量(g)8種類マグネットラッチ口径(Φmm)12取付穴M3×4 (専用アダプタ用)吸着力(N[kgf])6.8(0.7)
  • ラッチ ステンレス製 NewHikari

    ラッチ ステンレス製

    NewHikari(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    開け閉めの操作が簡単です。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
    用途各種開き戸・各種ボックス材質ステンレス(SUS304)付属品木ねじトラスコ品番384-8639質量(g)90
  • Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質ハンドル・座:アルミダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.20仕上静電塗装機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
  • レバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル浴室錠

    GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど錠前間仕切り錠
  • 錠・丁番セット TOSTEM(LIXIL)

    錠・丁番セット

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷
    セット内容把手セット×1、錠セット×1、丁番×2、取付ネジセット×1
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
    材質本体:ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途バス、トイレアズワン品番64-7754-50
  • セルフィールラインⅢ内装ドア ドア丸型表示錠 TOSTEM(LIXIL)

    セルフィールラインⅢ内装ドア ドア丸型表示錠

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    シャインニッケルタイプ丸座
  • NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研)

    NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット)

    GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
    仕様8STチューブラ錠タイプ小判座:表示錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~36バックセット(mm)51
  • Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体ハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • ハイレバーNo.42 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
  • ハイレバーNo.33 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • U9 PMK 握り玉錠 美和ロック

    U9 PMK 握り玉錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
    用途公団用住宅錠付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36寸法(mm)スペーシング/54材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上ハンドル形状ノブ形状/標準型
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
    材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
  • 玄関ドア用標準サムターン TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用標準サムターン

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
  • Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座表示錠

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
    材質アルミ合金セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など付属品合鍵:3個
  • Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座表示錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
    材質アルミ合金セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
  • ハイレバーNo.42 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • ハイレバーNo.32 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • 1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付 大黒製作所

    1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付

    大黒製作所(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
    用途事務所、工場内ドア。材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮トラスコ品番380-2981備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75キー数5本(ディンプルキー)質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)23~43
  • ストライク タイプ3 WAKI(和気産業)

    ストライク タイプ3

    WAKI(和気産業)
    369税込406
    1個
    欠品中
    川口技研専用ストライク。 川口技研ホームシリーズ、Jレバー純正品。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)64×35.5×13.5ビスピッチ(mm)48
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 表示錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-43
  • 表示付ボルト 外開き用 BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト 外開き用

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
    用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:アルミ(ラッチ側)、取手:AES樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430付属品非常解錠キーストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • 調整ストライク BIG 粉河

    調整ストライク BIG

    粉河(3件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
    材質ステンレス+樹脂
  • 打掛錠(引戸用) SYS(シブタニ)

    打掛錠(引戸用)

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
    材質真鍮仕上ダルクロームメッキ適合扉厚(mm)36~40
  • スライデックス 表示錠 ダイケン

    スライデックス 表示錠

    ダイケン(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
    材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂付属品ストライク、取付ビスシリーズスライデックス勝手左右兼用取付扉厚(mm)30~40ハンドルタイプレバーハンドル
  • 耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)

    耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
  • 本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ

    GOAL(ゴール)(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~38
  • 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応) 無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
    用途ラバトリーブース(内開・外開兼用)材質本体・ストライク:亜鉛付属品非常解錠キーストローク(mm)50仕上シルバー取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス綱SUS304適合扉厚(mm)30~40適合扉内・外開き兼用
  • GM 表示錠 長沢製作所

    GM 表示錠

    長沢製作所(31件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別表示錠(小判座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
  • 表示付きスライドラッチ SYS(シブタニ)

    表示付きスライドラッチ

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。
    付属品本体用スペーサー t=1.0 1枚材質亜鉛ダイキャストストローク(mm)50セットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
  • 感知式地震対策ラッチH型 本体 シモダイラ

    感知式地震対策ラッチH型 本体

    シモダイラ
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る地震対策ラッチです。扉を開閉しても音がしないタイプのラッチです。地震で揺れている時だけ扉をロックし、揺れが止まると自動的に解除します。通常は普通に開閉できます。

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠