絞り込み

4ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,184件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワ

    スライドボルト 木扉用

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    付属品取付用ネジ種別木製扉用材質ステンレス鋼板製仕上ペーパー(S32P)適合扉厚(mm)28~40バックセット35mm
  • 自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製 SOL HARD

    自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製

    SOL HARD(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
    用途各種の扉付属品ビス6本材質本体/受け:亜鉛ダイカスト、心棒:鉄、受板:鉄材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/受座:ステンレス鋼(SUS304)、落し棒/つまみ:黄銅材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき仕上本体/受座:ヘアーライン、落し棒/つまみ:ニッケルめっき
  • LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール)

    LX ダミーシリンダー

    GOAL(ゴール)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シルバー(仕上げ記号:11)シリーズLX取付扉厚(mm)29~43
  • プッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ) マグテック

    プッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ)

    マグテック
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    ・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
    用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般高さ(mm)75質量(g)22種類マグネットラッチ吸着力0.7(kgf)口径(Φmm)12吸着力(N)6.8
  • トイレロック BEST(ベスト)[金物]

    トイレロック

    BEST(ベスト)[金物]
    3,998税込4,398
    1組
    翌日出荷
    トイレブース用金具・トイレロック。外開用・ドアー厚30mm~40mm対応・握玉表示式。
    用途ラバトリーブースストローク(mm)20材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン取付ねじ本体:皿小ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉外開き
  • 箱錠 TOSTEM(LIXIL)

    箱錠

    TOSTEM(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1セットほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • 本締錠1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠1503シリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
  • 丸棒ラッチ NewHikari

    丸棒ラッチ

    NewHikari(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)艶消し黒(半艶)仕上焼付塗装・ユニクロメッキ塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
  • 箱型ストライク SYS(シブタニ)

    箱型ストライク

    SYS(シブタニ)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    付属品ネジカバー材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
  • SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ ミネベアショウワ

    SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
  • 調整ストライク ハイロジック

    調整ストライク

    ハイロジック(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    錠前付属部品
  • ステンレスプッシュラッチ ハイロジック

    ステンレスプッシュラッチ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
    付属品平面用受金具・掘込用受金具寸法A(mm)40寸法F(mm)Φ12.5寸法D(mm)25寸法E(mm)26.5寸法B(mm)36寸法C(mm)18
  • 表示付スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワ

    表示付スライドボルト 木扉用

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    付属品取付用ネジ種別木製扉用材質ステンレス鋼板製(樹脂製表示板入)仕上ペーパー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)35
  • ステンレス鋼製フラットラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フラットラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/落し棒/受座A/B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨、つまみ/受座A/B:ヘアライン仕上
  • MIWA DA-BE.カバー 美和ロック

    MIWA DA-BE.カバー

    美和ロック
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • 防犯サムターン GOAL(ゴール)

    防犯サムターン

    GOAL(ゴール)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シルバー(仕上げ記号:11)取付扉厚(mm)29~43
  • オートラッチ WAKI(和気産業)

    オートラッチ

    WAKI(和気産業)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
    用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板、【仕上げ 】 焼付塗装
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー

    ECLE(マツ六)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5
  • ステンレス角ラッチ BEST(ベスト)[金物]

    ステンレス角ラッチ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
    付属品木ネジ材質ステンレス鋼(SUS304)
  • 面付本締錠 アルファ

    面付本締錠

    アルファ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    開き戸用補助錠。ワンドア2ロックに最適です。ガードストッパー付
    付属品キー3本
  • セキスイ対応取替錠 ハイロジック

    セキスイ対応取替錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    取替え用メンテナンスロック 適合メーカー:セキスイ バスユニット用 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロントサイズ:90×23mm、ラッチフロントビスピッチ:70mm、バックセット:76mm、対応扉厚:25~35mm、握り玉座:66Φ座ビスピッチ:51mm、左右兼用主な用途バスアズワン品番64-7754-51
  • LA・HM兼用ストライクトロ受け SYS(シブタニ)

    LA・HM兼用ストライクトロ受け

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質受け:スチール、カバー:スチール仕上受け:有色クロメート、カバー:溶融亜鉛メッキ
  • 表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)ハンドルタイプツマミ
  • ストライク BEST(ベスト)[金物]

    ストライク

    BEST(ベスト)[金物]
    859税込945
    1個
    10日以内出荷
    用途見付10mmのエッジ材用ストライク材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
  • オートラッチ ハイロジック

    オートラッチ

    ハイロジック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質
  • アルファ ロッカー錠 アルファ

    アルファ ロッカー錠

    アルファ
    999税込1,099
    1組
    4日以内出荷
    木製ロッカー専用
    付属品キー2本付シルバー材質(本体)亜鉛ダイカストメーカーアルファ対応ドア厚:14~21mmシリンダー5枚ディスクシリンダー
  • 玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキー WAKI(和気産業)

    玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキー

    WAKI(和気産業)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)23~43
  • 間仕切錠 ステンレス WAKI(和気産業)

    間仕切錠 ステンレス

    WAKI(和気産業)
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    取付けカンタン! 内カギ付浴室錠。 ステンレス製なので浴室などで使われています。
    用途浴室ドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:ステンレスヘアーライン寸法H66 ×W66 ×D66(75)材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)25~40
  • 間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    取付けカンタン! 外カギ、内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合COW材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン寸法H66 ×W65 ×D66(74)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    仕様トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • 内倒しラッチ 上げ下げ窓用 TOSTEM(LIXIL)

    内倒しラッチ 上げ下げ窓用

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    代表対象商品天窓・特殊窓/NCVオペラ用
  • シリンダー本締錠 アルファ

    シリンダー本締錠

    アルファ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    カギ付き、ピンシリンダー、チューブラータイプ
    用途開き戸用種別チューブラー錠適合扉厚(mm)31~52バックセット(mm)60
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠材質本体:ステンレス(木目シート貼り)握玉:木目タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドア
  • 面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]

    面付ラバトリーストライク L型

    BEST(ベスト)[金物]
    849税込934
    1個
    当日出荷
    スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
    用途スライドボルトのストライク材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
  • 両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) GIKEN(川口技研)

    両面サムターン錠 (サムターン+サムターン)

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    材質亜鉛合金仕上ニッケル機能両面サムターン錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 面付箱錠 握り玉 GOAL(ゴール)

    面付箱錠 握り玉

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
    用途玄関など種別錠ケース:面付箱錠材質(レバー・ノブ)ステンレス勝手左右共通仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~44
  • HSK ステンレス丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)

    HSK ステンレス丸棒ラッチ

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    付属品ステン皿木ネジ 2.7×16材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)20寸法F(mm)7寸法W(mm)15仕上化学研磨
  • 打掛錠 SYS(シブタニ)

    打掛錠

    SYS(シブタニ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。
    付属品非常解錠キー付、戸当り兼用受け付材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠