絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- ACE(エース)(16)
- BEST(ベスト)[金物](117)
- GIKEN(川口技研)(87)
- GOAL(ゴール)(135)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- MIWA(519)
- SYS(シブタニ)(17)
- TOEX(LIXIL)(31)
- TOSTEM(LIXIL)(420)
- UNION(ユニオン)(14)
- WAKI(和気産業)(61)
- アトムリビンテック(26)
- アルファ(22)
- エスコ(42)
- ハイロジック(71)
- ミネベアショウワ(26)
- 新日軽(LIXIL)(141)
- 美和ロック(180)
- 長沢製作所(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

玄関ドア用シリセットDN1ロックシャイングレー下
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷用途玄関ドアセット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:下、コンス無色シャイングレー対応商品BFプレナスS
玄関ドア用シリセットDN1ロックゴールド上
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット8日以内出荷用途玄関ドアセット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:上、コンス無色ゴールド対応商品BFプレナスS
玄関ドア用シリセットDN1ロックゴールド下
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷用途玄関ドアセット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:下、コンス無色ゴールド対応商品BFプレナスS
玄関ドア用シリセットDN1ロックグレー上
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷用途玄関ドアセット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、角座、把手:グリップ、ロック位置:上、コンス無色グレー対応商品BFプレナスS
玄関ドア用シリセットDN1ロックグレー下
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781セット7日以内出荷用途玄関ドアセット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、角座、把手:グリップ、ロック位置:下、コンス無色グレー対応商品BFプレナスS
箱錠
TOSTEM(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981セット7日以内出荷セット内容シリンダー1個、キー5本 上下兼用 リフォームドア(アルミ) ※内筒のみになります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー、レバー(台座一体タイプ)色ヘアーライン対応商品クリエラ19
U9シリンダーセット(補助錠のみ)
新日軽(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981セット9日以内出荷セット内容サブシリンダー:1個、シリンダー取付ねじ:2本、子鍵:3本色グレー系対応商品コンポーレ2000DX
ラッチ(チューブラ錠)
新日軽(LIXIL)¥5,798税込¥6,3781セット10日以内出荷セット内容マグネットラッチ錠の一般ラッチタイプ、【梱包内容】ラッチ:1個、取付ねじ:2本、※追加加工必要種別チューブラー錠色シルバー対応商品内装建材ホームテリア
ステンプッシュロック
ヒットハードウェアー¥789税込¥8681個5日以内出荷用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-150材質本体/ステンレス(SUS304) 芯棒/鉄仕上ヘアーライン
ステンPラッチ
ヒットハードウェアー¥699税込¥7691個6日以内出荷用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-070材質ステンレス(SUS304)
塗ラッチ
ヒットハードウェアー¥279~税込¥307~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ材質鉄仕上塗装
アルミ角ラッチ
ヒットハードウェアー¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷から6日以内出荷用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品皿木ネジ2.7×16mm材質(受け)ユニクロ材質(本体)アルミニウム
ステンラバトリー角ラッチ
ヒットハードウェアー¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷用途ラバトリードア等の内締まりとして使用して下さい。付属品木ネジ種別ヒットパック 2-045材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨
デコラッチ
WAKI(和気産業)¥1,198税込¥1,3181セット翌々日出荷室内から内締式、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉幅がコンパクトなので枠の狭い堅框用に最適用途室内の木製開き扉の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)アズワン品番64-5074-88
引戸鎌錠SXSシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,198~税込¥10,118~1個32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)33~43錠前非常解錠装置(エマーシル)
引戸鎌錠SXシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,898税込¥8,6881個32日以内出荷防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。用途引戸シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43
引戸鎌錠PSSシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398~税込¥7,038~1個11日以内出荷から32日以内出荷竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠錠エマーシル適合扉厚(mm)35~41錠前サムターン
引戸鎌錠PSSシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,898~税込¥6,488~1個12日以内出荷から32日以内出荷竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。用途引戸
ガラス引戸錠CGシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,298~税込¥10,228~1個32日以内出荷引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。用途ガラス引戸用種別室内側:シリンダー、室外側:シリンダー
ガラス引戸錠CGシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷から32日以内出荷引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
ガラス引戸錠BGUシリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781個32日以内出荷引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性、作動もスムーズです。 両引戸にも使用できます。用途ガラス引戸用仕様27-32種別室内側:シリンダー、室外側:シリンダーシリーズBGU適合扉厚(mm)27~32
ガラス引戸錠BGUシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷から32日以内出荷引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性、作動もスムーズです。 両引戸にも使用できます。用途ガラス引戸用仕様27-32種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズBGU適合扉厚(mm)27~32