絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- ACE(エース)(16)
- BEST(ベスト)[金物](117)
- GIKEN(川口技研)(87)
- GOAL(ゴール)(135)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- MIWA(519)
- SYS(シブタニ)(17)
- TOEX(LIXIL)(31)
- TOSTEM(LIXIL)(420)
- UNION(ユニオン)(14)
- WAKI(和気産業)(61)
- アトムリビンテック(26)
- アルファ(22)
- エスコ(42)
- ハイロジック(71)
- ミネベアショウワ(26)
- 新日軽(LIXIL)(141)
- 美和ロック(180)
- 長沢製作所(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

P-HDH-6 BS64 DT29~43
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781セット32日以内出荷操作性に優れた非常解錠装置を装備した非常錠。非常時には、キーがなくてもカバーを割って中のレバーを回せば解錠できます。レバーは大きく、操作性を考慮した設計です。用途消防隊進入口や非常口シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43バックセット64mm錠前本締り錠
ラバトリー 角ラッチ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥6,898税込¥7,5881箱(10個)3日以内出荷トイレブース(ラバトリー)用の角ラッチです。用途トイレ材質ステンレスSUS304寸法(mm)65×43種類角ラッチ仕上ヘアーライン
室内用レバー錠 トイレ用セット トイレの錠
WAKI(和気産業)¥5,798税込¥6,3781セット翌々日出荷円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!寸法(mm)(フロント)22.5×58穴径(Φmm)(扉)40-55寸法(Φ)(ラッチ)21-23適合扉厚(mm)30-36バックセット60mm
室内用レバー錠 個室用セット 個室の錠
WAKI(和気産業)¥5,598税込¥6,1581セット翌々日出荷円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!寸法(mm)(フロント)22.5×58穴径(Φmm)(扉)40-55寸法(Φ)(ラッチ)21-23適合扉厚(mm)30-36バックセット60mm
アルミ引抜きラッチ
WAKI(和気産業)¥979税込¥1,0771セット翌々日出荷施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなど寸法(mm)45材質/仕上本体:アルミ/シルバー色シルバー木ネジサイズ(径×長さ)3.1Φ×20mm
シリンダー錠 ミニスクウェアロック
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷四角いフェイスのシリンダー錠です。取り付け物に対するスペース効率が良く施錠時と開錠時両方とも鍵が抜ける構造です。ポストや配電盤等、常時施錠する事のない場所に適しています。セット内容キー2本・施錠カム板材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キー:亜鉛合金 仕上:ニッケルメッキ取付板厚(mm)1~52018年トラスコ掲載ページ2 0872
シリンダー錠 ノブロック用ノブ
TRUSCO¥379~税込¥417~1個当日出荷ノブ部を取り換えることができるノブロックのノブです。ノブの角度調整は15°ごとにできます。材質本体:亜鉛合金、六角穴付とめねじ:ステンレス全長(mm)40質量(g)152018年トラスコ掲載ページ2 0873
シリンダー錠 ノブロック本体
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ノブ部を取り換えることができるシリンダー錠です。ノブの角度調整は15°ごとにできます。開錠時、鍵は抜けません。仕様Φ25トラスコ品番855-5872セット内容キー2本・施錠カム板材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ質量(g)65取付板厚(mm)1~7キー番号NL110・NL125・NL140・NL155・NL1702018年トラスコ掲載ページ2 0872
古代 本締錠 NK-K-60 NFシリンダー
長沢製作所¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷付属品キー4本付材質/仕上亜鉛合金/GBシリンダーG-15ディンプルシリンダー適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm
防犯取替シリンダー LIX用
アイアイ¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷MIWA LIXタイプ用取替えシリンダー玄関用。耐ピッキング・耐かぎ穴壊し性能 10分以上。用途ピッキング防止!。不正開錠からお宅を守る!!付属品キー5本適合MIWA LI×材質本体・亜鉛ダイカスト キー・真鍮適合扉厚(mm)33~42
レバーラッチ(ブラウン)
ACE(エース)¥749税込¥8241個3日以内出荷扉がかぶせ仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄色ブラウン寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
レバーラッチ(グレー)難燃タイプ
ACE(エース)¥639税込¥7031個3日以内出荷この製品は難燃タイプです。(UL94V-O適合) 扉がかぶせた仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄色グレー寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
プラッシュラッチ
ACE(エース)¥519税込¥5711個3日以内出荷扉を閉めると確実にロックし、地震などで収納物の飛び出し、扉の開きを防止します。 ワンプッシュでキャッチは解除され扉が開けられます。 インセット扉に最適です。(アウトセットにも使用できます)材質ポリノアセタール樹脂・ABS樹脂寸法H(mm)15寸法D(mm)38寸法W(mm)39