絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- ACE(エース)(16)
- BEST(ベスト)[金物](117)
- GIKEN(川口技研)(87)
- GOAL(ゴール)(135)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- MIWA(519)
- SYS(シブタニ)(17)
- TOEX(LIXIL)(31)
- TOSTEM(LIXIL)(420)
- UNION(ユニオン)(14)
- WAKI(和気産業)(61)
- アトムリビンテック(26)
- アルファ(22)
- エスコ(42)
- ハイロジック(71)
- ミネベアショウワ(26)
- 新日軽(LIXIL)(141)
- 美和ロック(180)
- 長沢製作所(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

面付本締錠MDUシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298税込¥5,8281個32日以内出荷コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など仕様受座:MDUウケ勝手なし適合扉厚(mm)24~61
面付レバーハンドル錠L435シリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から32日以内出荷既設のノブタイプの面付箱錠から、使い易いレバーハンドル錠に取替が簡単にできます。 既設の錠を取り外し、取付けるだけでOK。扉の加工は不要です。 各社の面付箱錠に対応できます。 操作性に優れたレバーハンドルと大型サムターン。用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40
内開き用面付箱錠5371シリーズ
GOAL(ゴール)¥8,298税込¥9,1281個32日以内出荷シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。用途集合住宅の玄関など仕様受座:なし種別面付箱錠シリーズ5371勝手なしシリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~44施錠方法キーインノブ座タイプ丸座
ユニロックUHシリーズ
GOAL(ゴール)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から32日以内出荷米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※用途事務所、倉庫など仕様受座:UHS1種別室内側:ユニバーサルシリンダーノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前シリンダー
インテグラル錠Gシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から32日以内出荷本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。用途事務所、応接室など種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前サムターン
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:サムターンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)33~43ハンドルタイプドアノブ
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298税込¥5,8281個13日以内出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,898税込¥7,5881個32日以内出荷本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など仕様受座:20L、ハ種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)25~33錠前6本ピンシリンダー座タイプ丸座
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から14日以内出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など仕様受座:25LシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)33~43
ケースロックASシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷から32日以内出荷優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ適合扉厚(mm)33~43
ケースロックAHシリーズ
GOAL(ゴール)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から14日以内出荷優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。 ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。 ケース振れ止め装置付。 V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など勝手なし適合扉厚(mm)35~50
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル錠(表示あり)
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998~税込¥10,998~1個32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,298~税込¥10,228~1個32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座勝手なし錠前サムターン
取替用LSミニケースHT26長座鍵付(ミニケースラッチ+HT26長座セット)
GIKEN(川口技研)¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。仕様LSミニケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角メーカー川口技研適合扉厚(mm)28~40座タイプ長座バックセット(mm)51
取替用LSミニケースHT26長座表示錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット)
GIKEN(川口技研)¥9,298税込¥10,2281個17日以内出荷過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。仕様LSミニケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
取替用LVSケースHT26長座シリンダー錠(ケースラッチ+HT26長座セット)
GIKEN(川口技研)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から5日以内出荷過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。仕様LVSケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角メーカー川口技研適合扉厚(mm)28~40座タイプ長座バックセット(mm)51
取替用8STチューブラHT26長座鍵付(チューブララッチ+HT26長座セット)
GIKEN(川口技研)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。仕様8STチューブラ錠色サテンゴールドタイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
取替用8STチューブラHT26長座表示錠(チューブララッチ+HT26長座セット)
GIKEN(川口技研)¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。仕様8STチューブラ錠色サテンゴールドタイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40錠前ケース錠タイプ:チューブラ錠バックセット(mm)51
ドア錠セット(MIWA JNシリンダー)
TOSTEM(LIXIL)¥52,980税込¥58,2781セット7日以内出荷仕様内筒のみセット内容本体×2、キー×5、お使いの鍵の形状・差込み口の向きと合っていることを確認してください。
シリンダーセット(セキュリティ・DN・シャッター付)
TOSTEM(LIXIL)¥17,980税込¥19,7781セット6日以内出荷セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1、ガゼリアNシンフォニー
シリンダーセット(DNセキュ仕様・袖付2枚引)
TOSTEM(LIXIL)¥33,980税込¥37,3781セット7日以内出荷セット内容戸先内外錠x1、戸先内外錠下用(大)x1、オーナーキー1本、子鍵4本、断熱玄関引戸(PG)、本商品には工事キーが同梱されますが、交換用としては不要なため、ご使用にならないようお願いいたします。
シリンダーセット(DNセキュ仕様・2枚建)
TOSTEM(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781セット7日以内出荷セット内容戸先内外錠x1、召合せ外錠x1、召合せ内錠x1、戸先内錠x1、オーナーキー1本、子鍵4本、断熱玄関引戸(PG)、本商品には工事キーが同梱されますが、交換用としては不要なため、ご使用にならないようお願いいたします。
2枚建戸手動用シリンダー
TOSTEM(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781セット6日以内出荷セット内容断熱玄関引戸(PG)、断熱引戸PGシリンダーセットDNキー(セキュリティサムターン仕様)2枚建色シャイングレー
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) ハイブリッドレバー
ECLE(マツ六)¥9,898税込¥10,8881セット7日以内出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用) ハイブリッドレバー
ECLE(マツ六)¥9,998税込¥10,9981セット13日以内出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用) 木製レバー
ECLE(マツ六)¥9,398税込¥10,3381セット8日以内出荷から13日以内出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) ハイブリッドレバー
ECLE(マツ六)¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用