絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- ACE(エース)(16)
- BEST(ベスト)[金物](117)
- GIKEN(川口技研)(87)
- GOAL(ゴール)(135)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- MIWA(519)
- SYS(シブタニ)(17)
- TOEX(LIXIL)(31)
- TOSTEM(LIXIL)(420)
- UNION(ユニオン)(14)
- WAKI(和気産業)(61)
- アトムリビンテック(26)
- アルファ(22)
- エスコ(42)
- ハイロジック(71)
- ミネベアショウワ(26)
- 新日軽(LIXIL)(141)
- 美和ロック(180)
- 長沢製作所(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レバーラッチ(グレー)難燃タイプ
ACE(エース)¥639税込¥7031個3日以内出荷この製品は難燃タイプです。(UL94V-O適合) 扉がかぶせた仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄色グレー寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
プラッシュラッチ
ACE(エース)¥519税込¥5711個3日以内出荷扉を閉めると確実にロックし、地震などで収納物の飛び出し、扉の開きを防止します。 ワンプッシュでキャッチは解除され扉が開けられます。 インセット扉に最適です。(アウトセットにも使用できます)材質ポリノアセタール樹脂・ABS樹脂寸法H(mm)15寸法D(mm)38寸法W(mm)39
29-45mm/50mm レバーハンドル(表示錠/シルバー)
エスコ¥5,650税込¥6,2151個翌日出荷エスコ品番EA951KC-43色シルバー適合扉厚(mm)29~45バックセット(mm)50ハンドルタイプレバーハンドル
シリンダー硝子栓錠
LILIEL(リリエル)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷厚さ5~8mmの硝子引戸に取付け可能です。(前後ガラス隙間3.5mm以上必要)付属品キー2本、固定ねじ仕様開錠時のキー:抜ける材質亜鉛ダイカスト表面処理Ni回転角度(°)180
玄関取替錠
ハイロジック¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに L型フロント付属品鍵3本材質亜鉛ダイカスト色ステンレスタイプかぎつきタイプ規格ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:100×33.2mm、フロントビスピッチ:80mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット100mm、左右兼用主な用途勝手口、玄関アズワン品番64-7754-54
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠タイプ戸襖タイプ規格ラッチフロント:48×19mm、対応扉厚:22~35mm、バックセット65mm、角芯:5mm、左右兼用主な用途廊下、和室
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥3,598税込¥3,9581セット3日以内出荷片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ材質本体:ステンレス+亜鉛ダイカスト色握玉:木目タイプ戸襖タイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~35mm、バックセット65mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途廊下、和室アズワン品番64-7754-40
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥4,798税込¥5,2781セット3日以内出荷鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ付属品鍵3本種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色握玉:木目タイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途書斎、個室アズワン品番64-7754-39施錠方法シリンダー/サムターン
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色握玉:木目タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-38
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-24
室内用取替錠 円筒錠
ハイロジック¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ材質ハンドル:ステンレス色木目タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-14
取替レバーハンドル錠
ハイロジック¥5,298税込¥5,8281セット欠品中円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、寝室や個室などプライバシー空間に最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト色ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途寝室、個室
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ付属品鍵4本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。付属品鍵4本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。付属品鍵4本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,498税込¥7,1481セット3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ(1本タイプ:1型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。 防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプもご用意付属品鍵3本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つアズワン品番64-7754-35
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ(2本タイプ:2型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。付属品鍵3本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つアズワン品番64-7754-34
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意付属品鍵3本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用アズワン品番64-7754-33![1472 キャッチ錠 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154766-160829-02.jpg)
1472 キャッチ錠 古代ブロンズ
BEST(ベスト)[金物]¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷用途欄間窓材質黄銅色古代ブロンズ種類キャッチ錠取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm![1472 キャッチ錠 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154757-160829-02.jpg)
1472 キャッチ錠 黄銅磨き
BEST(ベスト)[金物]¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷用途欄間窓材質黄銅色黄銅磨き取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm![1472 キャッチ錠 サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154748-160829-02.jpg)
1472 キャッチ錠 サテンクローム
BEST(ベスト)[金物]¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷用途欄間窓材質黄銅色サテンクローム種類キャッチ錠取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm








![14x40mm シリンダー錠受座 [6x25穴] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643888-260421-02.jpg)

































![1472 キャッチ錠 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154766-160829-02.jpg)
![1472 キャッチ錠 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154757-160829-02.jpg)
![1472 キャッチ錠 サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154748-160829-02.jpg)