絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- MIWA(519)
- 美和ロック(179)
- GOAL(ゴール)(131)
- BEST(ベスト)[金物](116)
- GIKEN(川口技研)(87)
- ハイロジック(71)
- TOSTEM(LIXIL)(68)
- WAKI(和気産業)(60)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- 新日軽(LIXIL)(35)
- 長沢製作所(34)
- エスコ(29)
- アトムリビンテック(26)
- ミネベアショウワ(26)
- アルファ(22)
- SYS(シブタニ)(17)
- ACE(エース)(16)
- UNION(ユニオン)(14)
- ECLE(マツ六)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ)
マグテック¥739税込¥8131個4日以内出荷・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般高さ(mm)75質量(g)22種類マグネットラッチ吸着力0.7(kgf)口径(Φmm)12吸着力(N)6.8
オートラッチ
WAKI(和気産業)¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板、【仕上げ 】 焼付塗装
耐震ラッチ(1個入)
ACE(エース)¥779税込¥8571個当日出荷地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄寸法D(mm)47
打掛錠
SYS(シブタニ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。付属品非常解錠キー付、戸当り兼用受け付材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装
スライドボルト 木扉用
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中付属品取付用ネジ種別木製扉用材質ステンレス鋼板製仕上ペーパー(S32P)適合扉厚(mm)28~40バックセット35mm
塗りラッチ スチール製
NewHikari(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷スタンダードなラッチ金具。 開け閉めの操作が簡単です。用途各種開き戸・各種ボックス。付属品木ねじ材質鉄(本体:グリーン塗装、芯棒:ユニクロメッキ)色グリーン種類ラッチ
ステンレス鋼製フラットラッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/落し棒/受座A/B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨、つまみ/受座A/B:ヘアライン仕上
表示付スライドラッチ
SYS(シブタニ)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷表示付真鍮製スライドラッチです。デザインはシンプルで高級感があります。付属品非常解錠用六角レンチ材質真鍮仕上ダブルクロームメッキセットねじM4×45ナベ小ねじ+SUS:2本(パネル厚:36~40mm用)
本締錠1503シリーズ
GOAL(ゴール)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から32日以内出荷本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷用途テラス出口など種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。適合扉厚(mm)33~43バックセット64
表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)ハンドルタイプツマミ
本締錠 397-05
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷用途出入口一般種別出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等幅(mm)【フロント】25寸法(mm)40寸法L1(mm)21適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~41
耐震ラッチ H 型
ハーフェレ¥689税込¥7581個当日出荷地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
間仕切錠 ステンレス円筒錠
WAKI(和気産業)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から翌々日出荷内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク材質ステンレス色ヘアーラインバックセット(mm)60
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用)
ECLE(マツ六)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷から9日以内出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス(木目シート貼り)色握玉:木目タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドア
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット欠品中内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-18![面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768857-160719-02.jpg)
面付ラバトリーストライク L型
BEST(ベスト)[金物]¥849税込¥9341個当日出荷スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途スライドボルトのストライク材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100







































![面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768857-160719-02.jpg)


![ストライク BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158074-131111-02.jpg)