絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
1,660件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感知式地震対策ラッチH型専用取付け治具 シモダイラ

    感知式地震対策ラッチH型専用取付け治具

    シモダイラ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    感知式地震対策ラッチH型を取り付ける際に使用する治具です。 この治具を使用することで、本体及び受け座を簡単に取り付けることができます。
  • アメリカンフェンス用金具 ドアラッチB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用):南京錠・錠前ロック可能】 JUICY GARDEN

    アメリカンフェンス用金具 ドアラッチB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用):南京錠・錠前ロック可能】

    JUICY GARDEN
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    単管パイプにフェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。48mm程度の単管パイプと接続可能。
    用途アメリカンフェンス用材質スチール(電装メッキ)幅(mm)123高さ(mm)75種類ラッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×123×108適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
  • アメリカンフェンス用金具 ドアラッチA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用):南京錠・錠前ロック可能】 JUICY GARDEN

    アメリカンフェンス用金具 ドアラッチA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用):南京錠・錠前ロック可能】

    JUICY GARDEN
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    フェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。
    用途フェンス扉材質スチール(電装メッキ)幅(mm)105高さ(mm)75種類掛け金錠寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×105×93適合寸法(mm)直径31.8×31.8用
  • かんたん取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所)

    かんたん取替レバーハンドル

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付 円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。 大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。 座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。 ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。
    材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)ラッチフロント:57×23適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50、60(切り替え式)
  • ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス戸錠2510シリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。
    用途ガラス扉・引戸
  • 面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ GOAL(ゴール)

    面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
    用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用適合扉厚(mm)35~40
  • ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックULWシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
    用途事務室、トイレなど種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:ウエハーシリンダーノブ勝手なし錠前ウエハーシリンダー
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など勝手なし錠前非常解錠装置(エマーシル)
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など勝手なし
  • レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。
    用途共用玄関、通用口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座適合扉厚(mm)33~43
  • レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
  • LTUレバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール)

    LTUレバーハンドル浴室錠

    GOAL(ゴール)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど勝手なし錠前間仕切り錠
  • Ri表示用本締錠 長沢製作所

    Ri表示用本締錠

    長沢製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。
    ドア厚(mm)30~40
  • GM 引戸表示錠 長沢製作所

    GM 引戸表示錠

    長沢製作所
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    室内に取り付けできます。
    ドア厚(mm)28~32
  • CJK NEXES G2 表示錠 丸座 長沢製作所

    CJK NEXES G2 表示錠 丸座

    長沢製作所
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    16日以内出荷
    NEXESシリーズのCJK対応部材です。 ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。
    種別丸座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
  • 引戸・開き戸兼用回転式表示器 ACE(エース)

    引戸・開き戸兼用回転式表示器

    ACE(エース)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。 扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。 共受け、平受けの2タイプをセットしています。 回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
    用途トイレ付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本材質ZDC質量(g)400仕上サーチライトクローム適合扉厚(mm)13~40
  • スリムボルト ACE(エース)

    スリムボルト

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    用途トイレの内・外開き扉用、その他の扉の補助締りとしてご使用いただけます。付属品SUS十字穴付皿木ネジ 皿 3.5×25:2本、半丸 3.5×25:4本材質SUS304表面処理ヘアーライン
  • 勝手口ドア錠セット(GOAL D9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    勝手口ドア錠セット(GOAL D9シリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体×2、キー×5形状丸型色シルバー勝手指定なしメーカーGOAL
  • ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA URシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥11,780~税込¥12,958~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
  • 長沢用ストライク タイプ1 WAKI(和気産業)

    長沢用ストライク タイプ1

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1セット
    当日出荷
    長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)
    適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質SUS430、ボンデ鋼縦(mm)70横(mm)37ビスピッチ(mm)54
  • シリンダー錠 プッシュロックミニ TRUSCO

    シリンダー錠 プッシュロックミニ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
    用途ポストや配電盤仕様Φ15トラスコ品番855-5879セット内容キー2本材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄質量(g)23取付板厚(mm)1~6キー番号210・230・250・270・2902018年トラスコ掲載ページ2 0873
  • Mロック 取替用インテグラル錠 アルファ

    Mロック 取替用インテグラル錠

    アルファ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    かまちの細いアルミサッシドア用
    用途事務所・アパートの玄関・勝手口に!バックセット100mm
  • TXー51ラッチ ACE(エース)

    TXー51ラッチ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋
    当日出荷
  • 耐震ラッチ がっちりロックタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)

    耐震ラッチ がっちりロックタイプ 開き戸用

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1セット
    当日出荷
    地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単
    用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)色アイボリー種類耐震ラッチ
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 鍵付間仕切錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    色ブロンズタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用メーカーLIXIL主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-44
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    欠品中
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-17
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
    材質本体:ステンレス色ステンレスタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-16
  • スライドボルト 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]

    スライドボルト 抗菌仕様 シルバー

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース内開き
  • 面付本締錠 MDUシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠 MDUシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1組
    当日出荷
    コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
    用途玄関、勝手口、点検口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズMDUシリーズ勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピン
  • ハイレバーNo.62 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.62 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • 引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
  • 面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー) ミネベアショウワ

    面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー)

    ミネベアショウワ(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
    用途玄関仕様6本ピンシリンダー種別玄関材質ケース・ノブ・ローズ/ステンレス鋼板製シリーズ7680シリーズ寸法A(mm)スペーシング:55.5mm仕上ケース・ノブ・ローズ/ペーパー(S32P)取付扉厚(mm)36
  • 面付錠 516シリーズ ミネベアショウワ

    面付錠 516シリーズ

    ミネベアショウワ(7件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防犯性に優れた設計。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
    用途玄関種別外開き材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製シリーズ516シリーズ仕上ケース/ホーニング(S32H)、ノブ・ローズ/ペーパー(S32P)シリンダー6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能キー抜き取り感知製置付取付扉厚(mm)29~40
  • 面付錠 BLLシリーズ ミネベアショウワ

    面付錠 BLLシリーズ

    ミネベアショウワ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。 ガタツキのな精密な機構を採用。 優れた防犯機能を発揮。
    用途玄関仕様スペーシング:中心回転80mm材質ケース/ステンレス鋼板製レバーハンドル/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製シリーズBLLシリーズ仕上ケース/ホーニング(S32H)レバーハンドル/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)シリンダー6本ピンシリンダー取付扉厚(mm)35~40
  • ストロングラッチステンレス 120 ストロング金属

    ストロングラッチステンレス 120

    ストロング金属(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。
    用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。トラスコ品番432-4293材質ステンレス(SUS304)ストローク(mm)5~37寸法A(mm)120寸法t(mm)3寸法F(mm)12寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法B(mm)46寸法C(mm)78呼称120寸法I(mm)35寸法G(mm)Φ10寸法P1(mm)6
  • ストライク BEST(ベスト)[金物]

    ストライク

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    用途スライドボルトのストライク材質インナーカバー:PA樹脂材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm(D=7)
  • ディンプルシリンダー本締錠 ハイロジック

    ディンプルシリンダー本締錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷
    玄関ドアの防犯補助鍵に
    材質本体/ステンレス備考ビスピッチ47.5mm適合扉厚(mm)30~45
  • インテグラル錠 玄関 日本アルミ 美和ロック

    インテグラル錠 玄関 日本アルミ

    美和ロック
    ¥17,980税込¥19,778
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関形状(フロント)上下Lメーカー日本アルミ適合扉厚(mm)30入数外箱:10バックセット(mm)100
  • インテグラル錠 玄関 美和ロック

    インテグラル錠 玄関

    美和ロック
    ¥17,980税込¥19,778
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)90

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠