絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- MIWA(519)
- 美和ロック(179)
- GOAL(ゴール)(131)
- BEST(ベスト)[金物](116)
- GIKEN(川口技研)(87)
- ハイロジック(71)
- TOSTEM(LIXIL)(68)
- WAKI(和気産業)(60)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- 新日軽(LIXIL)(35)
- 長沢製作所(34)
- エスコ(29)
- アトムリビンテック(26)
- ミネベアショウワ(26)
- アルファ(22)
- SYS(シブタニ)(17)
- ACE(エース)(16)
- UNION(ユニオン)(14)
- ECLE(マツ六)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![271 ベストロック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777139-251106-02.jpg)
271 ベストロック
BEST(ベスト)[金物]¥3,698~税込¥4,068~1個10日以内出荷材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ラッチボルト:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:28~45mm。ファンクション: G、M、T、P。シリンダー:ウエハーシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm付属品皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm材質本体:ステンレス鋼SUS304、ラッチボルト:亜鉛幅(mm)60色ヘアライン適合扉厚(mm)28~45バックセット(mm)60
玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキー
WAKI(和気産業)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷から翌々日出荷玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)23~43
玄関錠 アルファ純正品
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1セット当日出荷から翌々日出荷玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)材質ステンレス色ヘアーライン適合扉厚(mm)25~43
引違戸錠S1703シリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から32日以内出荷安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
面付箱錠4350シリーズ
GOAL(ゴール)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から32日以内出荷優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。 主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。 良好な操作性。偏心握玉もあります。用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40
ユニロックUSシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前6本ピンシリンダー
Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷一般的な室内用レバーハンドルセットです。仕様トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60![丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804676-180622-02.jpg)
丸棒ラッチ
BEST(ベスト)[金物]¥449~税込¥494~1パック当日出荷扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。用途扉・家具付属品木ネジ材質鉄、焼付塗装色白
長沢用調整ストライク タイプ2
WAKI(和気産業)¥839税込¥9231セット当日出荷長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)。ラッチ受スライド板が移動し、前後の調整が可能です。適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質SUS430、ボンデ鋼縦(mm)70横(mm)25ビスピッチ(mm)54
LSミニケース小判座表示錠 (ミニケースラッチ+小判座セット)
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1組当日出荷から3日以内出荷仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
ハイレバーNo.32 シリンダー錠セット
GIKEN(川口技研)¥7,398~税込¥8,138~1セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー![パブリック仕様打掛錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158117-131111-02.jpg)
パブリック仕様打掛錠
BEST(ベスト)[金物]¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。用途ラバトリーブース材質表示カバー・ロック棒:黄銅色シルバータイプパブリック仕様仕上サテンクローム機能非常解錠:あり適合扉内外開き兼用材質(つまみ)PA樹脂
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽
ミネベアショウワ¥12,980税込¥14,2781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-110適合扉厚(mm)25ビスピッチ(mm)64バックセット(mm)100
GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKK
GOAL(ゴール)(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途浴室備考内部レバータイプ室内錠記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mm錠前ケース錠タイプ:インテグラル錠ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100![610N-H 打掛錠(引戸・折戸用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
610N-H 打掛錠(引戸・折戸用)
BEST(ベスト)[金物]¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷材質:黄銅、AES樹脂用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質黄銅、AES樹脂幅(mm)92色シルバー高さ(mm)55仕上シルバー適合扉引戸・折戸
RAシリンダー取付用ネジ・留め具のみ
MIWA¥109税込¥1201セット当日出荷用途MIWA RAシリンダー取付を取付する際のネジ・留め具のみです。セット内容留め具:1組、ネジ:4本色ST色適合扉厚(mm)36
スライドラッチ
SYS(シブタニ)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷用途トイレブースなど付属品M4×35サラタッピンネジ(緩み止め付)+SUS:2本 呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:2本 (パネル厚30~40mm用) 本体用スペーサー(t=1.0):1枚材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)仕上焼付塗装(シルバー)+自己修復クリアー![234 マミーロック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363865-251106-02.jpg)
234 マミーロック
BEST(ベスト)[金物]¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷材質:亜鉛。扉厚:30~36mm。付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm、3.1×20mm用途引違い戸付属品皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm、3.1×20mm材質亜鉛長さ(mm)46.5幅(mm)24厚さ(mm)39色クローム適合扉厚(mm)30~36![208 シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363680-251106-02.jpg)
208 シリンダー本締錠
BEST(ベスト)[金物]¥8,998~税込¥9,898~1個10日以内出荷材質:黄銅。バックセット:50mm、64mm。扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm用途室内錠付属品皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm材質黄銅厚さ(mm)58
表示器
トップ¥4,998税込¥5,4981組翌日出荷トイレブース用金具・回転式表示器。引戸・ドア兼用(引戸かドアにより受け金具をお選びいただけます)。表示窓、非常脱出装置付。解錠時、回転バーは6時方向で止まる構造。扉厚:13~40mm。用途トイレブース材質亜鉛ダイカスト/サーチライトクローム機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)13~40適合扉引戸/開き戸兼用
ステンレスNラッチ
ジョー・プリンス竹下¥969税込¥1,0661個当日出荷ROHS対応品です。用途各種産業機器等付属品M2.7皿木ネジ6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)種類ラッチ仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブラー本締錠ADシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から32日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
円筒錠USシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前5本ピンシリンダー
インテグラル錠Gシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から32日以内出荷本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。用途事務所、応接室など勝手なし錠前非常解錠装置(エマーシル)
LVSケース角長座シリンダー錠(ケースラッチ+角長座セット)
GIKEN(川口技研)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から3日以内出荷タイプH15角長座種類LVSケース錠仕様1フロントプレート:角対応同一キー対応仕上5カラー(Cr・N・G・SG・Br)キー数3本適合扉厚(mm)28~40鍵違い数28バックセット(mm)51





![271 ベストロック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777139-251106-02.jpg)









![丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804676-180622-02.jpg)






![パブリック仕様打掛錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158117-131111-02.jpg)
![ストライク BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158074-131111-02.jpg)




![610N-H 打掛錠(引戸・折戸用) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![234 マミーロック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363865-251106-02.jpg)
![208 シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363680-251106-02.jpg)